絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(3,922)
- CKD(344)
- RS PRO(32)
- Burkert(ビュルケルト)(16)
- AirTAC(4)
- HydraForce(3)
- ParkerTAIYO(1)
「管接続口径」から絞り込む

ソレノイドバルブコイル
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 5.9 mm で、任意の位置で組み立てられます。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 10 mm の設計構造には、プッシュ / プル方式が採用されています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20仕様●電源電圧:110 / 120 V ac●コード番号:203-8955アズワン品番65-7985-73
ソレノイドバルブコイル
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷FestoMSFWシリーズFソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。Coil最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7仕様●電源電圧:24Vac●コード番号:202-3587アズワン品番65-8036-15
ソレノイドバルブコイル
Festo¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイル Coil voltage最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:202-3639アズワン品番65-8029-04
ソレノイドバルブコイル
Festo¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷FestoのSPANシリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。M5空圧接続のメスねじを備え、使用しますPN保護クラスIP40周囲温度:0→50℃仕様●電源電圧:12Vdc●コード番号:203-8971アズワン品番65-8018-92












![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)