絞り込み
管接続口径
- 32A
- 1/8(4)
- 1/4(7)
- 3/8(6)
- 1/2(13)
- 3/4(12)
- 1(11)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 40A(1)
- 50A(1)
ブランド
- CKD(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
作動方式
- パイロットキック式(1)
ポート数
- 2(1)
「管接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(7)
3/8(6)
1/2(13)
3/4(12)
1(11)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
50A(1)

パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70