カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(5)
- AC48(2)
- AC100(39)
- AC110(14)
- AC120(1)
- AC200(30)
- AC220(21)
- AC230(11)
- AC240(3)
- DC12(4)
- DC24(35)
- DC110(1)
- その他(2)
ブランド
- SMC(47)
- CKD(17)
管接続口径
- 32A
- 1/8(469)
- 1/4(1,341)
- 3/8(1,217)
- 1/2(665)
- 3/4(398)
- 1(389)
- 1-1/4(80)
- 1-1/2(83)
- 2(90)
- 40A(66)
- 50A(74)
- M5(30)
- M6(11)
- Φ4(13)
- Φ6(31)
- Φ8(28)
- Φ10(38)
- Φ12(34)
- その他(33)
- 管接続口径をもっと見る
ポート数
- 2(63)
作動方式
- NC(通電時開)形(5)
- NO(通電時閉)形(2)
- パイロットキック式(7)
- パイロット式(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から翌々日出荷一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥71,363税込¥78,4991個8日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 27
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ70最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272A
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ポート数2管接続口径32Aフランジ定格電圧(V)DC24使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270E
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ポート数2管接続口径32Aフランジ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270D
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷ポート数2管接続口径32Aフランジ定格電圧(V)AC110(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QZ1U
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC24口径32Aフランジ電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QV
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q)CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QR
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(R) AC230ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QZ2L
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QK
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QH
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(H) AC100口径32Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QG
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(G) DC24口径32Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QR
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(R) AC230口径32Aフランジリード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QAX332
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(A) DC24口径32Aフランジ仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ2BC
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC100口径32Aフランジ電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ2AZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径32Aフランジ電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ1D
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径32Aフランジ電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QFZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ3G
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2R
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径32Aフランジ電気オプション(2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2L
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2G
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ1W
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QL
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(L) AC230口径32Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407