絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(9)
- AC110(7)
- AC200(8)
- AC220(2)
- AC230(4)
- DC24(8)
- その他(5)
ブランド
- SMC(5)
- CKD(4)
管接続口径
- 1/4
- 1/8(3)
- 3/8(9)
- 1/2(11)
- 3/4(9)
- 1(9)
- 32A(3)
- 40A(3)
- 50A(3)
- M5(1)
- Φ3.2(1)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
ポート数
- 2(7)
ねじの種類
- G(6)
- NPT(5)
- Rc(8)
作動方式
- NC(通電時開)形(2)
- 直動式(1)
NC(通電時開)形・直動式
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(9)
AC110(7)
AC200(8)
AC220(2)
AC230(4)
DC24(8)
その他(5)

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥7,213~税込¥7,934~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥6,898~税込¥7,588~1台5日以内出荷から31日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)
CKD¥6,898~税込¥7,588~1台5日以内出荷から64日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)