絞り込み
「管接続口径」から絞り込む

プロセスバルブ (VNB10~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から16日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNB70~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2型式VNB7
プロセスバルブ (VNB20~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から31日以内出荷各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2
プロセスバルブ (VNB6~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB40~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から50日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4
プロセスバルブ (VNB30~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNB211A~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から37日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2
プロセスバルブ (VNB114~)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7パイロット方式(-) 標準タイプ
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ アングルシート
NORGREN¥111,980税込¥123,1781個7日以内出荷IMI Norgren 圧力作動アングルシートバルブは、交換式 NC、NO 又は複動機能を備えた汚染流量液体に最適です。光ポジションインジケータ 高流量 国際認定を取得 ダンプされたクロージング Tomax 90 % の真空での使用に適しています 逆の流れ方向仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:常時閉●リターンタイプ:スプリング●最大使用圧力:5 bar●コード番号:220-3434アズワン品番65-7971-23
プロセスバルブ アングルシート
NORGREN¥101,980税込¥112,1781個7日以内出荷IMI Norgren 圧力作動アングルシートバルブは、交換式 NC、NO 又は複動機能を備えた汚染流量液体に最適です。光ポジションインジケータ 高流量 国際認定を取得 ダンプされたクロージング Tomax 90 % の真空での使用に適しています 逆の流れ方向仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:常時閉●リターンタイプ:スプリング●最大使用圧力:16バール●コード番号:220-3436アズワン品番65-7975-35
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711BS
SMC¥77,980税込¥85,7781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径2定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711AS
SMC¥77,980税込¥85,7781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径2定格電圧(V)DC24
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614C
SMC¥62,980税込¥69,2781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1 1/2B 相フランジ定格電圧(V)DC24