絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMART FIT ショルダーベルト リヒトラブ

    SMART FIT ショルダーベルト

    リヒトラブ(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    キャリングポーチと組み合わせて使えます。フック部分には耐久性のあるメタル素材を使用。
    材質(ベルト部)ポリエステル、(フック金具)メタル素材高さ(mm)660ベルト幅(mm)20奥行(mm)10調整範囲(mm)約650~1200
  • タイプC コネクタキャップ サンワサプライ

    タイプC コネクタキャップ

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5個)
    当日出荷
    使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです
    用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。材質PE(ポリエチレン)質量(g)0.2端子形状TypeC メスコネクタ専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5
  • 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス

    紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品

    グリーンハウス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに
    材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
  • コネクタキャップ サンワサプライ

    コネクタキャップ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5個)
    当日出荷
    使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。 取外しが容易なツマミ付きです。5個入りです。
    セット内容USBType-Cコネクタキャップ/5個材質PE(ポリエチレン)コネクタタイプCメスコネクタ専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • NFCタグ サンワサプライ

    NFCタグ

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
  • SIM変換アダプタ タイムリー

    SIM変換アダプタ

    タイムリー(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    SIMカードをNanoSIMやMicroSIMに変換するアダプタ
    ブラック変換タイプNanoSIM - MicroSIM、NanoSIM - SIM、MicroSIM - SIM
  • スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー)

    スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    BS/BSLシリーズをスチールデスク側面へ簡単に取り付け可能にします。 別途、マグネット取付金具「LSW-KG5P」と合わせて使用することにより、 非スチール素材の壁面への簡単取り付けを実現します。
    セット内容マグネット×4個、取り付け用ねじ×4本、ゴムシート×1枚、手袋(1セット)質量(g)60(マグネット:12/個)アズワン品番64-3794-99外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)17×3
  • NFCタグ サンワサプライ

    NFCタグ

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1セット(10枚)
    当日出荷
    自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
    仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56
  • スマートタグ Apple「探す」対応 紛失防止タグ オーム電機

    スマートタグ Apple「探す」対応 紛失防止タグ

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使って音を鳴らしたり、位置を確認できます。紛失時には、位置情報が検出されると通知が届く紛失モードに対応しています。
    用途鍵やバッグなどの紛失防止用途に使用します。電源CR2032対応OSiOS14.5以降電池寿命10ヶ月有効距離(m)Bluetooth/10~30素材ABS音量(dB)70BluetoothBLE5.3
  • スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍 トリニティ

    スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍

    トリニティ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    熱を吸収して-8.2℃冷やす 発熱によるバッテリーの劣化を防ぐ ながら充電の発熱を抑制 貼るだけ簡単 動画・ゲーム・ナビ利用に最適 従来品より蓄熱剤を50%増量 ケースと一緒に使える極薄0.9mm(※ケースの形状によっては使用できない場合あり)
    質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×0.9
  • スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLAND

    スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器

    TOPLAND(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
    付属品Micro USBケーブル 1m(充電専用)、USB Type-Cアダプター、単3形乾電池×6本(テスト用)、取扱説明書出力DC5.0V 1A電池単3形電池×6本バッテリー容量(mAh)3000出力インタフェースmicro USB / USB Type-C
  • 撮影用ライト LEDビデオライト 四角形8×8cm 5段階調光 USB充電式 2000mAh エレコム

    撮影用ライト LEDビデオライト 四角形8×8cm 5段階調光 USB充電式 2000mAh

    エレコム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
    付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック質量(g)約135ケーブル長(m)約1.5外形寸法幅約80mm×奥行約26mm×高さ約91mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約40~220定格入力電圧(V)5連続使用時間約2時間~10時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)1動作温度0~40℃固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
  • 非接触型ICカード用エラー防止シート PGA

    非接触型ICカード用エラー防止シート

    PGA
    499税込549
    1個
    当日出荷
    「PG-ICEBS01」は、読み取りエラーによるイライラを解消!非接触型ICカード用エラー防止シートです。 スマートフォンのケースにカードを入れる位置やケースによってはスマートフォンの電波とICカード型定期券やマネーカードが干渉しエラーを起こす場合があります。 本製品は干渉エラーを防止する特殊な素材を使ったカード型のシートです。使い方は、かんたんでスマートフォンとICカードの間に挟んでケースやカバーを装着するだけ。 駅の改札やコンビニで読み取りエラーによるイライラから解消される便利な商品です。
    質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×85×0.3アズワン品番64-9077-90
  • 汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 LM

    汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付

    LM
    449税込494
    1個
    当日出荷
    貼り付けて使うタッチペンホルダー 粘着テープで端末に固定するタイプのペンホルダー 粘着テープはNITTO No5000NSを採用 ストラップホール付き ペンホルダー部分は伸縮ゴム仕様 貼り付け土台は芯材レスのため、端末のカーブにも対応
    材質ゴム/ポリウレタン/アクリル性粘着テープ長さ(mm)ゴム:25ブラック質量(g)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)35×40、貼り付け面:約25×40対応機種汎用機能ペンホルダー/ストラップホール/貼り付けテープ
  • 天びん用除振台 A&D(エー・アンド・デイ)

    天びん用除振台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    76,980税込84,678
    1個
    11日以内出荷
    分析天びん用除振台
    用途振動のある環境下での計量に材質天然御影石質量(kg)約27耐荷重(kg)約40外寸(mm)460×400×71RoHS指令(10物質対応)対応
  • MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet LEPLUS NEXT

    MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet

    LEPLUS NEXT
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール。背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属。端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
    付属品位置合わせガイド、吸着強化フィルム材質質量(g)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×0.3×79
  • スマートフォン汎用アクセサリ/ICカード用防磁シート エレコム

    スマートフォン汎用アクセサリ/ICカード用防磁シート

    エレコム(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    改札やコンビニで、ICカードの読み取りエラーを防止。 ICカードにぴったり重ねてスマートフォンケースに収納することで、読み取りエラーを防ぐ読み取りエラー防止シート。
    用途手帳型スマートフォンケースのカードポケットなどに、本製品とICカードをぴったり重ねて収納する事で、改札やコンビニなどでの読み取りエラーを防ぐICカード用読み取りエラー防止シートです。材質PET、金属膜(SUS・Cu)、フェライト
  • Ulanzi MagSafe対応リングライト 自撮りライト  撮影用ライト マグセーフ ライト3色モード 色温度調節2500~8500K 210度回転可能 高輝度 24個LED搭載 充電式 LEDライト スマホライト ビデオライト Ulanzi

    Ulanzi MagSafe対応リングライト 自撮りライト 撮影用ライト マグセーフ ライト3色モード 色温度調節2500~8500K 210度回転可能 高輝度 24個LED搭載 充電式 LEDライト スマホライト ビデオライト

    Ulanzi
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【MagSafe用 撮影用ライト】Ulanzi LM19 リングライトは片手でわずか1秒で着脱可能で取り付け、取り外しが簡単に出来ます。iPhone 16/15/14/13シリーズ以降のスマホやMagSafeケースに対応できます。MagSafe非対応ケースとスマホを使用する場合、ケースの外側に金属製のリングを貼り付ける事で使用可能です。【3色モード・無段階色温度調整】 マグセーフ ライトには24個の高輝度LEDが装備されていて、3種類の照明モードが切り替えできます。2500K~8500Kの広い色温度調整、無段階調整、電球色・温白色・昼白色を簡単に得ることができ、美肌効果、美顔効果があります。多くの雰囲気を作成できます。【ちょうどいいサイズ・簡単に角度調節】ビデオライトのサイズは4*3.5*2.5 cm、重さ約63g、手のひらよりも小さくて軽量です。ポケットやカバンに入れて持ち運び便利、どこでも素晴らしい瞬間を撮影できます。また、210°折りたたむことができ、お好みの角度でしっかりロックして、自分の好きな確度での撮影を実現できます。面倒な組立ては不要、誰でも楽に楽しめるリングライトです。【充電式】自撮りライトには400mAhバッテリーが内蔵されており、フル充電の場合は、輝度により約1.5h~8h利用可能です。Type-C充電式で充電しながらの使用も可能。自撮り、ビデオ通話の際には電源の心配はありません。自撮り、料理撮影、YouTube動画撮影、Instagram写真撮影、zoom、web会議など幅広い場面でご利用いただけます。
    その他ルーメン:CCT 8500K、光範囲 0.5M、101Lux材質ABS+PC+アルミニウム合金寸法(mm)展開:60×130×16±2質量(g)62±5色温度(K)2500-8500バッテリー容量(mAh)400折りたたみ寸法(mm)60×70×21+2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子タイプC動作電圧(V)3.7
  • スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍 ネイビー トリニティ

    スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍 ネイビー

    トリニティ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ネイビー質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×0.9
  • LEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り エレコム

    LEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り

    エレコム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
    付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m)その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約54ケーブル長(m)約1外形寸法直径約90mm×奥行約41mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約25~75定格入力電圧(V)5連続使用時間約4時間30分~12時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)0.5動作温度0~40℃固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力2.5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
  • USB A(オス)用防塵カバー USB A オスセット USB A オス x3 エスエスエーサービス

    USB A(オス)用防塵カバー USB A オスセット USB A オス x3

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(3個)
    当日出荷
    スマートホンやバッテリーなどと一緒に持ち歩く事が多いUSBケーブルや、お仕事や学習で持ち歩くUSBメモリーやメモリーリーダーライター等の、USB A(オス)端子をホコリヤゴミから守る防塵カバーです。 USBケーブル、メモリー、リーダーライターなど持ち歩く製品に有効です。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
    ブラック適合端子USBA(オス)
  • MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブラック LEPLUS NEXT

    MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブラック

    LEPLUS NEXT
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
    材質ブラック質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込)本体寸法(mm)Φ50×D0.78端末(対応)スマートフォン(汎用)
  • iPhone用 Y字ドライバー 0.6mm JTT

    iPhone用 Y字ドライバー 0.6mm

    JTT(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    iPhone7以降の機種に必須のY字ドライバーです。 柄の先端が回るので、手のひらでドライバー本体を押し付けながら軸を廻すことができます。
    材質アルミ・鉄規格ドライバー:Y0.6(Y字0.6mm/Y000)対応機種iPhone7/iPhone7Plus/iPhone8/iPhone8Plus/iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax/iPhoneXRなど
  • iPhone解体工具10点セット JTT

    iPhone解体工具10点セット

    JTT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    iPhoneの分解をサポートする工具10点セット 特殊ネジを回すドライバー、隙間を広げるオープナーツール、画面パネルを剥がすための吸盤等、痒い所に手が届く工具のセットです。
    セット内容トルクス×2(1.5mm、0.8mm)、Y字ドライバー(0.6mm)Y0.6、デザインナイフ/・三角ヘラ(大小)、ピンセット/・ピックツール×2/・吸盤
  • スマートタグ 紛失防止 小型 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 耐衝撃 アラーム機能付き ロジテック

    スマートタグ 紛失防止 小型 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 耐衝撃 アラーム機能付き

    ロジテック
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズのスマートタグです。充電や電池交換は不要で、入れっぱなしで最大5年(※)使えます。水やホコリなどに強い、安心の防塵防水性能IP68。耐衝撃性も高く、長く持ち運んでも安心です。 ※接続状態での最大値
    用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。小さいタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。超省電力チップを使用し、最大5年使えるロングライフモデル。充電や電池交換は不要。耐衝撃性も高く、一度財布に入れたら、入れっぱなしで使えます。 。※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。※本製品は使い切りタイプです。 。スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。防塵防水性能「IP68」を取得しています。ホコリなどの侵入を防止し、万が一の水没でも耐えうる設計ですので、雨の中やビーチ、プール・スパなどで持ち歩く荷物にも使えます。 。※水没した状態でスマートタグを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートタグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル質量(g)約16備考最新情報は製品ホームページをご確認ください。対応OSiOS 18/17/16、iPad OS 18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×37.5×8保護等級IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間電池使い切りタイプ(交換不可)保管温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)5~35電池寿命最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。使用環境湿度(%)20~80
  • スマートタグアクセサリ タグケース グリーンハウス

    スマートタグアクセサリ タグケース

    グリーンハウス
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
    材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
  • 携帯機器・スマートフォン用工具 24点セット アイネックス

    携帯機器・スマートフォン用工具 24点セット

    アイネックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    携帯機器、スマートフォンの修理に便利な工具セットです。 iPhone専用工具付きです。 Y字型4種類・ペンタローブ3種・スタンドオフなど、特殊なビットが充実しています。 ドライバーには滑りにくく使いやすいプラスチック製ハンドルを採用しました。
    セット内容マイナスドライバー2種:1.0/2.0、プラスドライバー3種:#000/#00/#0、Y字型4種:Y000/Y00/Y0/Y1、ペンタローブ3種:P2/P5/P6、ヘックスローブ3種:T2/T3/T4、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 2種:T5/T6、スタンドオフ:1.5、ピック型オープナー、吸盤、SIMイジェクトピン:吸盤に付属、プラスチックへら2種:小/大、ドライバーハンドル、専用ケース材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ピック型オープナー・プラスチックへら:ABS、吸盤:PVC、ドライバーハンドル:プラスチック長さ(mm)ビット:28六角対辺(mm)ビット:4
  • コネクタキャップ4個入り for Type-C JTT

    コネクタキャップ4個入り for Type-C

    JTT
    449税込494
    1個
    当日出荷
    本製品は、充電端子を保護し、埃などの侵入を防止するコネクターキャップです。
    セット内容ホワイト×2個(Type-C)、ブラック×2個(Type-C)材質シリコン寸法(mm)22×12.7×0.4
  • ICカード用 磁気エラー防止シート 3枚セット 電波干渉防止 薄型 約0.2mm 非接触型 メディアカバーマーケット

    ICカード用 磁気エラー防止シート 3枚セット 電波干渉防止 薄型 約0.2mm 非接触型

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    ・スマートフォンと非接触ICカードを重ねて使用した際に生じる電波干渉を抑え、ICカードの読み取りエラーを軽減するシートです。・貼り付け不要で、スマートフォンと非接触ICカードの間に挟むだけで使用できます。・厚さ約0.2mmの薄型設計で、スマートフォンケースのカード収納部にも入れやすい仕様です。・表裏を問わず使用できるため、向きを確認する必要がありません。・予備や複数台のスマートフォンでの使用にも便利な3枚入りです。
  • スマホ冷却アクセサリ「MAGTUS COOL」ホワイト LEPLUS NEXT

    スマホ冷却アクセサリ「MAGTUS COOL」ホワイト

    LEPLUS NEXT
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    装着するだけでスマートフォンの温度上昇を抑えるPCM素材のマグネット式冷却アクセサリ/MagSafe対応でワンタッチ着脱/約90分間冷却し、スマートフォンの温度上昇を最大約11℃抑える。自社検証による/ゲームや動画撮影時など発熱しやすいシーンでスマートフォンを冷却し、熱暴走やバッテリー劣化を防ぐ/28℃以下の環境や冷水で冷やすことで自然凍結し、繰り返し使用可能/汚れても水洗いできて清潔に使える
    材質TPU+PCM+マグネットホワイト本体寸法(mm)約Φ65×D12本体質量(g)36.7携帯端末対応スマートフォン(汎用)
  • スマ冷え Premium 貼って剥がせる冷却シート 蓄熱1.5倍 ビッグサイズ マットホワイト トリニティ

    スマ冷え Premium 貼って剥がせる冷却シート 蓄熱1.5倍 ビッグサイズ マットホワイト

    トリニティ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    マットホワイト質量(g)14.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×89×0.9
  • スマ冷え Premium 貼って剥がせる冷却シート 蓄熱1.5倍 ビッグサイズ マットブラック トリニティ

    スマ冷え Premium 貼って剥がせる冷却シート 蓄熱1.5倍 ビッグサイズ マットブラック

    トリニティ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック質量(g)14.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×89×0.9
  • ディズニーキャラクター [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート Hamee(ハミィ)

    ディズニーキャラクター [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート

    Hamee(ハミィ)
    2,000税込2,200
    1個
    3日以内出荷
    貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリエル:爽やかなミントブルーに手書きのタッチが人気のエンブレムデザイン。
    材質PET、アクリル樹脂厚さ(mm)0.9アリエル質量(g)4寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
  • PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート Hamee(ハミィ)

    PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート

    Hamee(ハミィ)
    2,000税込2,200
    1個
    3日以内出荷
    貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・サーフボード:サンサンと降り注ぐ太陽光の下、サーフボードを傍らに佇む姿がクール。
    材質PET、アクリル樹脂厚さ(mm)0.9サーフボード質量(g)4寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
  • Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A MS HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A MS

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    騒音の多い環境でも非常に優れた音声性能を発揮。
  • コネクタキャップ4個入り for Type-C & iOS JTT

    コネクタキャップ4個入り for Type-C & iOS

    JTT
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、充電端子を保護し、埃などの侵入を防止するコネクターキャップです。
    セット内容ホワイト×1個(iOS)、ブラック×1個(iOS)、ホワイト×1個(Type-C)、ブラック×1個(Type-C)材質シリコン寸法(mm)22×12.7×0.4
  • コネクタキャップ4個入り for iOS JTT

    コネクタキャップ4個入り for iOS

    JTT
    449税込494
    1個
    当日出荷
    本製品は、充電端子を保護し、埃などの侵入を防止するコネクターキャップです。
    セット内容ホワイト×2個(iOS)、ブラック×2個(iOS)材質シリコン寸法(mm)22×12.7×0.4
  • MAGCASE S リズム(旧:リズム時計工業)

    MAGCASE S

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    おふろなど水回りで映画や音楽などをスマートフォンで満喫できるマグネット・スタンド付きのスマートフォン専用防水ケースです。 マグネットでユニットバスの壁に貼り付けたり、スタンドでおふろのふたに置いたりとさまざまな視聴、操作スタイルに対応します。 水に濡れやすいおふろやキッチンでもスマートフォンをお楽しみいただけるよう、3つのバックルをつけることでIPX7相当の防水性能を実現させました。 マグネット付きでユニットバスの壁や冷蔵庫などにピタっと貼り付き簡単に取り外しが可能です。 スタンドを使えばおふろのふたやキッチンカウンターに置いておくことも。スタンドは4段階の調整ができ、さまざまな角度で視聴できます。操作シートには特殊加工を施すことで、 操作シートとスマートフォンの画面が密着した際に生じる気泡が入りにくく、外の光が反射しにくいためスマートフォン画面が見やすくなりストレスフリーでご使用いただけます。 高さ170×幅90×厚さ7~11mm以内のスマートフォンでご使用いただけ、ご家族やスマートフォンを買い替えても引き続きご使用いただける汎用サイズの防水ケースです。
    付属品取扱説明書材質プラスチック枠ホワイトタイプケース本体質量(g)約310対応機種高さ170×幅90×奥行7~11mm以内のスマートフォン機能タッチ操作/通話/音楽視聴/動画視聴/マグネット付/スタンド付本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)143×223×32防水性IPX7 相当
  • スマホワイドスクリーン2 平野商会

    スマホワイドスクリーン2

    平野商会
    859税込945
    1台
    5日以内出荷
    電池不要、スマホを置くだけで画面がワイドに観えるスマホワイドスクリーン。 ジャバラ式で折りたため、スタンド付きで角度調節もOK。 スマホの小さな画面が約8.2インチの画面に(レンズ倍率約2~3倍)映ります。 暗い場所で使用すると映画館のような雰囲気を楽しめます。 (※明るい場所でご使用の際は画面に周囲のものが反射により映り込み画面が見えにくい場合があります)
    材質ABS、ACRYLIC質量(g)約205寸法(幅W×高さH)(mm)180×110(画面)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×115×140適合サイズW80mm~H160mmまでのスマホ・タブレット拡大率(倍)約2~3(レンズ)
  • コネクタキャップ サンワサプライ

    コネクタキャップ

    サンワサプライ
    479税込527
    1セット(5個)
    当日出荷
    タイプCオスコネクタを埃から守ります。 機器の端子をカバーする事により、端子でカバンやカバンの中身を傷つける事を防ぎます。 5個入りです。
    セット内容USBType-Cコネクタキャップ/5個材質PE(ポリエチレン)コネクタタイプCメスコネクタ専用RoHS指令(10物質対応)対応
その他スマホアクセサリ