絞り込み
ブランド
  • MAXHUB
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • サンワダイレクト(16)
  • オーム電機(11)
  • BOSE(ボーズ)(9)
  • MONSTER[家電](9)
  • ライソン(8)
  • エレコム(6)
  • SONY(ソニー)(6)
  • プリンストン(6)
  • CICONIA(6)
  • MUZEN(5)
  • マキタ(4)
  • Tribit(4)
  • PASSON(4)
  • エスコ(3)
  • PGA(3)
  • Adafruit(3)
  • NAGAOKA(3)
  • KEF(ケーイーエフ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラーリングボックス2 MAXHUB

    ミラーリングボックス2

    MAXHUB
    157,000税込172,700
    1台
    当日出荷
    PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、 ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。
    付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)仕様最大同時投影数:9画面寸法(mm)255×147×38質量(g)800接続方式ネットワーク:有線接続、Wi-Fi接続対応解像度出力:4K(a)60Hz(HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz(HDMI 1.4)保存温度範囲(℃)-20~60OSAndroid 9.0出力端子映像:HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1伝送方法ワイヤレス投影(映像)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.4、5投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
  • ワイヤレスドングル MAXHUB

    ワイヤレスドングル

    MAXHUB
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    会議やプレゼンテーションにおける画面共有を、より簡単かつ快適に実現するためのワイヤレススクリーンシェアリングデバイスです。パソコンのUSBポートに接続するだけで、専用ソフトのインストールや複雑な設定を行うことなく、MAXHUBディスプレイへ画面をワイヤレス投影できます。プラグアンドプレイに対応しており、約5秒で接続できるため、会議開始時の準備時間を大幅に短縮します。ケーブル接続の煩わしさを解消し、スマートで生産性の高い会議環境を構築したい企業や教育機関におすすめの製品です。
Bluetoothスピーカー