207件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビ用スピーカー ワイヤレス エスコ

    テレビ用スピーカー ワイヤレス

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。
    仕様●実用最大出力:1W+1W●運用電波帯域:2.4GHz●電源:スピーカー部(受信機)/内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)送信部(送信機)/DC5V(ACアダプター付属)●サイズ(W×D×H)mm:スピーカー部(受信機)/189×71×132 送信部(送信機)/186×74×34●重量(g):スピーカー部(受信機)/453 送信部(送信機)/153●電池持続時間:約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時)●通信可能距離:約30m●付属品:変換コード(ステレオミニジャックーRCAピ
  • コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ OCアコースティック

    コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ

    OCアコースティック
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しま
    仕様●スピーカー:1×52mm フルレンジ●アンプパワー:5W RMS●周波数帯域(約):20Hz to 20KHz●システム音圧レベル:80dB SPL @1W 1meter●電力要件:AC100~240V 50/60Hz●Bluetoothバージョン:5.1●オーディオ形式:A2DP/AVRCP●カラー:シャンパン/ホワイト●本体サイズ(約):幅9.2×奥6.3×高8.5cm●重量(約):220g●付属品:取扱説明書、安全性+保証ガイド●保証期間:1年●注意事項●▼スピーカー内部に充電バッテリーは内蔵されアズワン品番65-8884-31
  • ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    SONY(ソニー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    屋内からアウトドアまで、迫力の重低音とパワフルサウンド
    付属品ACコード、お客様登録カード、保証書仕様●GUITAR/MIC INPUT:1(Φ6.3 mm)●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:2個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:2個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約114 mm×114 mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●急速充電:10分充電 約3時間再生●消費電力(動作時) AC電源使用時:約45 W●電圧・周波数:AC 100 V、50/60 Hz●電池充電:電源コード質量(kg)約6.3出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約30バッテリーリチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP67充電時間(時間)約5(電源オフ時)スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)電源タイプACBluetoothver5.2アプリケーションSony Music Center/Fiestable変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約512×224×222
  • Soundcore Space Q45 Soundcore

    Soundcore Space Q45

    Soundcore
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーパッドにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能で、5分間の充電で約4時間の音楽を再生することができます (。再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量や使用環境によって異なります)。
    仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約295充電時間(時間)約2再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • Soundcore Space Q45 Soundcore

    Soundcore Space Q45

    Soundcore(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーカップにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能です。また、充電切れの際には5分間の充電で最大4時間の音楽再生が可能です。
    仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約295充電時間(時間)約2再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • luetoothアクティブスピーカーシステム オーム電機

    luetoothアクティブスピーカーシステム

    オーム電機
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します 15W+15W大出力アンプ搭載 音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます 3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属 パソコンのゲームも大迫力で楽しめます テレワークにも便利です
    付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)最大出力(W)30(15+15)定格消費電力(W)約12.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)インピーダンス(Ω)4通信距離(m)見通し約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 超軽量3WAYスピーカー WRiST ロジック

    超軽量3WAYスピーカー WRiST

    ロジック
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    Bluetooth接続が可能なスピーカーフォン。テレワーク、WEB会議にも最適。耳が痛くならない。。
    用途ハンズフリー。Web会議用に。音楽用に。アウトドア用に。スポーツ用に。作業用に。質量(g)約52連続使用時間(時間)9以上アズワン品番65-2351-68RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX6
  • ウェアラブルスピーカー SP-14 ライソン

    ウェアラブルスピーカー SP-14

    ライソン
    7,123税込7,835
    1台
    翌々日出荷
    サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー やわらかく快適な装着感
    型式2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型充電時間約3.5時間(充電機器によりことなることがあります)連続再生時間約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります)BluetoothVer.5.0、class2対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth ポータブル防水

    サンワダイレクト
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    防水規格IPX7に対応し、キッチンや屋外など水しぶきのかかる環境でも安心して使用できます。8W出力のスピーカーを搭載し、迫力ある高音質サウンドを実現しています。Bluetoothブロードキャスト機能により、複数スピーカーへの同時接続で音を共有できます。microSDカードやUSBメモリからの音楽再生に対応し、スマートフォンなしでも音楽を楽しめます。AUX入力対応で、Bluetooth非対応機器とも有線接続で再生可能です。最大約12時間の連続再生が可能です。カラフルに光るLEDライトを搭載し、音楽に合わせた演出を楽しめます。持ち運びに便利なコンパクト設計で、室内外を問わず幅広く活用できます。
    仕様電池の種類:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000Ah) / 103450種類スピーカー電源:バッテリー内蔵寸法スピーカー:52出力実用最大:8W電源内蔵型リチウムイオン電池適合規格Bluetooth 6.0外形寸法L146*H72*D50【Bluetooth】消費電力3.7V/2000ah(Ah)対応レジューム再生:対応【WEB掲載しない】連続使用時間3.5時間(100%音量)8-9時間(50%音量)12時間(25%音量)保護等級JIS:IPX7周波数特性20-20,000Hz充電時間約3.5時間電池組成:2000ah 電池 個數/1pcs、PC保護PCBA/1pcs、Cable /60送信出力class2【】通信距離10(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5ステレオミニジャックicroSDUSBメモリ対応フォーマットmicroSD:P3,WA,WAVEインピーダンス(Ω)ロード:3オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP,AVRCP
  • JBL PartyBox Wireless Mic ハーマン・インターナショナル

    JBL PartyBox Wireless Mic

    ハーマン・インターナショナル
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    デジタルワイヤレスマイク
  • ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT Victor

    ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT

    Victor
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    水しぶきを気にしない、天然木の防水スピーカー。【ウッドフレームデザイン】。天然木による美しいウッドデザインがインテリアに調和し、安らぎの空間を演出します。【どこでも、お気に入りの音楽を持ち歩く】。手軽に持ち運べるサイズ感とインテリアにマッチするデザイン性。キッチンやバスルーム、屋外のレジャーでも音楽を楽しめます。【天然木でもIP67等級の防水・防塵性能】。うっかり水に落としても安心。もしも浴室で手を滑らせて水に落としたとしても大丈夫。防水設計だから安心して使えます。【上質なステレオサウンドが楽しめる2ウェイスピーカー】。豊かな音楽空間を実現する、中高域と低域を独立させたスピーカー構成を採用。小型ながら上質でクリアなステレオサウンドを提供します。【バスタイムにも、選べるサウンドモード】。・バスルームモード:音の反響を抑えるチューニング。浴室内での音の歪みやこもりを最小限に。・ボイスモード:人の声をはっきり聴かせるチューニング。動画やドラマのセリフを聞き取りやすく。・ノーマルモード:さまざまな音楽を楽しめるスタンダードなモード。【連続15時間のロングバッテリーライフ】。好きな音楽を好きな場所で連続15時間たっぷり楽しめます。【その他の特長】。・2台接続でステレオ空間。2台接続すると「ステレオペアリングモード」に切り替わり、セパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめます。・屋外や浴室などで吊り下げ可能なストラップホルダー付き。・外部入力(AUX IN端子)接続ができる。・専用USBケーブルで充電しながら再生できる。・天然木の素材を活かした、明るくナチュラルなバスウッドと高級感のあるウォールナットの2色
    付属品専用USBケーブル、取扱説明書仕様【使用ユニット】ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×2質量(g)約570電源(V)DC3.7/内蔵リチウム充電池最大出力(W)[実用]3×2(ツィーター)+14(ウーファー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[最大](約)166×102×50入力端子(外部音声)AUX IN充電時間(時間)約4連続再生時間約15時間BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 /Class 1、最大通信距離:約10m充電端子専用USB端子対応コーデックBluetooth:SBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
  • コンパクトアクティブスピーカー M60 EDIFIER

    コンパクトアクティブスピーカー M60

    EDIFIER
    46,980税込51,678
    1組
    6日以内出荷
    高品質なサウンドと多彩な接続オプションを備えたバイアンプ対応2.0チャンネルスピーカー。様々な環境で多彩なリスニング体験を提供するフラグシップモデルです。定格出力合計100W、4インチのロングスローアルミダイアフラム中低音ドライバー搭載、2つの高効率クラスDアンプで駆動の力強いサウンドパフォーマンスを誇ります。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするハイレゾオーディオ対応。HDMIeARC対応、多彩な接続オプションを搭載しています。
    その他Audioコーデック:SBC、LDACセット内容リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書寸法(mm)右スピーカー:133×225×212、左スピーカー:133×225×212質量(kg)6.05ケーブル長(m)電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7定格出力(W)100(35×2+15×2)入力USB:16bit/48kHz保証期間1年入力端子Bluetooth、HDMIeARC、Optical、USB-C、AUX再生周波数帯域(Hz)50-40kS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:Φ102mm(4インチ)、ツイーター:Φ25mm(1インチ)BluetoothVer.6.0(見通し距離:10m)
  • ブルートゥーススピーカー SoundLink[防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー SoundLink[防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]

    BOSE(ボーズ)
    39,980税込43,978
    1式
    8日以内出荷から17日以内出荷
    その瞬間を感じたままに、いつでもどこでも表現できる新しいSoundLink Plus Portable Speaker。ポータブルながら重低音を響かせるのに十分なサイズが魅力のこのスピーカーは、大胆に鳴り響くオーディオと優れた耐久性を誇る頑丈な設計が特徴です。さらに、効率的なバッテリー消費で最長20時間?の連続再生が可能です。
    付属品SoundLink Plus Portable Speaker、USB-C(R)(C → C) ケーブル、セーフティシート
  • ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker  CITRUS YELLOW [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker CITRUS YELLOW [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]

    BOSE(ボーズ)
    58,980税込64,878
    1式
    8日以内出荷
    SoundLink Max speakerのサウンドを体感してください。堂々たるステレオサウンドと深みのある重低音が、全身を震わせるような音を響かせ、ムードを最高潮に盛り上げます。取り外し可能なハンドル付きのコンパクトなデザインのため、すばらしいサウンドをどこへでも持ち運べます。
    付属品Bose SoundLink Max Portable Speaker、USB-C (C → C) ケーブル、USB-C電源アダプター (米国のみ標準仕様。地域により仕様は異なります)、セーフティシート
  • ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker  Blue Dusk [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Blue Dusk [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]

    BOSE(ボーズ)
    58,980税込64,878
    1式
    8日以内出荷
    SoundLink Max speakerのサウンドを体感してください。堂々たるステレオサウンドと深みのある重低音が、全身を震わせるような音を響かせ、ムードを最高潮に盛り上げます。取り外し可能なハンドル付きのコンパクトなデザインのため、すばらしいサウンドをどこへでも持ち運べます。
    付属品Bose SoundLink Max Portable Speaker、USB-C (C → C) ケーブル、USB-C電源アダプター (米国のみ標準仕様。地域により仕様は異なります)、セーフティシートBlue Dusk
  • ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink[Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink[Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]

    BOSE(ボーズ)
    39,980税込43,978
    1式
    8日以内出荷から17日以内出荷
    SoundLink Home Speakerは、どこにでもすっきりと置けるサイズでありながら、最高のサウンドを実現。高級感あるシックで洗練されたデザインです。ワイヤレスなので、寝室からキッチンまで、ご自宅のどんな場所にでも運べて、音楽を楽しめます。
    付属品SoundLink Home Speaker、USB-C(R)(C → A) ケーブル、セーフティシート
  • ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink WARM WOOD [Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink WARM WOOD [Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]

    BOSE(ボーズ)
    39,980税込43,978
    1式
    8日以内出荷
    SoundLink Home Speakerは、どこにでもすっきりと置けるサイズでありながら、最高のサウンドを実現。高級感あるシックで洗練されたデザインです。ワイヤレスなので、寝室からキッチンまで、ご自宅のどんな場所にでも運べて、音楽を楽しめます。
    付属品SoundLink Home Speaker、USB-C(R) (C → A) ケーブル、セーフティシート
  • スピーカー Bluetooth サウンドバー サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth サウンドバー

    サンワダイレクト
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか46mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。木製キャビネット採用でシンプルで飽きのこないデザインです。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
    付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1、給電用USBケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書質量(kg)約1(本体のみ)電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.0最大出力(W)【実用】20(10×2)対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど周波数特性80Hz-20000Hzインピーダンス【ロード】4Ωインターフェース【充電ポート】USB Type-C電池寿命(時間)約6(ボリューム60%時)充電時間約4時間保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×9.35×4.6入力端子3.5mmステレオミニジャック、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)スピーカーサイズ(mm)(31×97×2、パッシブラジエーター×2オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • スピーカー Bluetooth サウンドバー サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth サウンドバー

    サンワダイレクト
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    高さ約40ミリの超薄型設計で、テレビの前など狭いスペースにもスマートに設置できます。BluetoothやHDMI(ARC)、3.5ミリ端子接続に対応し、多様な機器と簡単に接続できます。microSDスロットとUSBポートを搭載し、USBメモリなどに保存した音楽を直接再生できます。ACアダプター駆動で安定した電力供給が可能、最大出力40Wの迫力あるサウンドを楽しめます。リモコンが付属しており、離れた場所からでも簡単に操作できて快適に使えます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
    質量(kg)約1(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/1.8A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)【実用】40(20+20)周波数特性80Hz~20000Hzインピーダンス【ロード】4Ω保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.1×8×4入力端子3.5mmステレオミニジャック、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム音声入力HDMI入力/2.0ch PCM(最大32bit 192kHz)通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)スピーカーサイズ(mm)31×97オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • S150 MONSTER[家電]

    S150

    MONSTER[家電]
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトながら迫力ある高音質サウンドを実現。Bluetooth 5.4 接続で安定したペアリングが可能で、最大約9時間の連続再生に対応。屋内外を問わず、音楽や動画を快適に楽しめるポータブルスピーカーです。IPX7 屋外使用も安心。コンパクトで持ち運びやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。
    用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)290最大出力(W)8本体寸法(mm)146 × 72 × 56機能ステレオペア【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ51mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約3時間連続再生時間約9時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD / USBメモリ / AUX
  • Cube1 MONSTER[家電]

    Cube1

    MONSTER[家電]
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトながら最大16時間連続再生可能なポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth 5.4やmicroSD再生対応で多彩な音楽ソースに接続可能。IPX8防水で水中使用も安心。ハンズフリー通話や最大100台同時接続のパーティーコネクト機能搭載で、広い会場や屋外でも迫力のサウンドを楽しめます。
    用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)210最大出力(W)6本体寸法(mm)107 × 81 × 42機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ45mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約2.5時間連続再生時間約16時間(音量50%)防水性IPX8BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD
  • Clarity 8.0 ANC MONSTER[家電]

    Clarity 8.0 ANC

    MONSTER[家電]
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    最大-45dBのハイブリッドANCを搭載し、周囲の騒音を大幅に低減。外音取り込みモードで会話やアナウンスも快適に聴取可能。左右6マイクによるクリアコールで通話も鮮明。Bluetooth 5.2対応で安定接続、イヤホン単体10時間再生、ケース充電5回分。軽量10gで快適装着、急速充電対応で外出先でも便利です。最大-45dBのハイブリッドANCを搭載し、周囲の騒音を大幅に低減。外音取り込みモードで会話やアナウンスも快適に聴取可能。左右6マイクによるクリアコールで通話も鮮明。Bluetooth 5.2対応で安定接続、イヤホン単体10時間再生、ケース充電5回分。軽量10gで快適装着、急速充電対応で外出先でも便利です。
    用途通勤・通学や在宅ワーク、カフェや移動中などあらゆるシーンで高音質音楽再生とクリア通話に活用可能。質量(g)【イヤホン】本体10充電時間【イヤホン】約1時間 /【ケース】約2時間 、【イヤホン】5分の充電で1時間の再生が可能連続再生時間【イヤホン】約10時間 /【ケース】イヤホン充電5回分バッテリー容量(mAh)【イヤホン】45 /【ケース】470ドライバー径(Φmm)【イヤホン】10ノイズキャンセリング最大 -45dBのノイズ低減
  • Boomerang MONSTER[家電]

    Boomerang

    MONSTER[家電]
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    人間工学に基づく首掛けデザインで長時間装着しても疲れにくい軽量モデル。MONSTER 独自の Pure American Magic Sound により、クリアな高音とパワフルな重低音を実現。Bluetooth 5.3 接続で安定したワイヤレス再生が可能。IPX7 防水対応で雨や汗も安心。最大12時間連続再生、ハンズフリー通話にも対応。
    用途通勤・通学やランニング、家事中など、首にかけて手軽に音楽再生や通話ができるウェアラブルスピーカーとして最適。質量(g)230最大出力(W)6機能【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ33mm ドライバー ×2インターフェース【充電ポート】USB-Cバッテリー3.7V / 1000mAh充電時間約1.5時間連続再生時間約12時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.3オーディオ入力Bluetooth
  • Blaster Pebble MONSTER[家電]

    Blaster Pebble

    MONSTER[家電]
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトながら迫力のある6W出力スピーカー。Bluetooth 5.4対応で安定接続、最大約8時間連続再生可能。IP55防水性能でアウトドアも安心。ハンズフリー通話に対応し、パーティーコネクト機能で最大100台以上のスピーカーを同時接続、。広い会場でも圧倒的な音量と一体感のあるサウンドを楽しめます。
    用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)220最大出力(W)6本体寸法(mm)81 × 103 × 40機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ45mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 2200mAh充電時間約3時間連続再生時間約8時間(音量50%)防水性IP55BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth
  • Blaster Micro MONSTER[家電]

    Blaster Micro

    MONSTER[家電]
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    小型ながら迫力あるサウンドを実現したポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth5.4対応でスマホなどと安定接続、最大約8.5時間連続再生。IPX5防水で屋外使用も安心。ハンズフリー通話や2台でのステレオ再生も可能。軽量コンパクトで持ち運びやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。
    用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)85最大出力(W)3本体寸法(mm)49 × 64 × 27音量100%:約3.5時間 / 音量50%:約8.5時間機能【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ32mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 450mAh充電時間約 2 時間防水性IPXBluetoothVer.5.4通信距離(m)10 ~ 20オーディオ入力Bluetooth
  • Blaster Glow MONSTER[家電]

    Blaster Glow

    MONSTER[家電]
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    20W出力のデュアルスピーカー搭載で迫力のサウンドを楽しめるポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth 5.4対応で安定接続、IPX5防水仕様。最大8時間連続再生可能でハンズフリー通話にも対応。パーティーコネクトで最大100台以上のスピーカーを同時接続し、大人数や広い空間でも一体感ある音楽再生が可能です。
    用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)550最大出力(W)20(10+10本体寸法(mm)Φ71 × 182機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ50mm ドライバー ×2バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約2時間連続再生時間約8時間(音量50%)防水性IPX5BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth
  • Blaster Atom MONSTER[家電]

    Blaster Atom

    MONSTER[家電]
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトながら最大100台のスピーカーと同期再生できるパーティーコネクト対応Bluetoothスピーカー。3W出力で迫力ある音を再生。IPX5防水で屋外使用も安心。ハンズフリー通話対応、最大8時間再生可能。軽量80gで持ち運びやすく、複数台接続で広い会場や複数部屋でも一体感ある音楽体験を楽しめます。
    用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)80最大出力(W)3本体寸法(mm)49 × 65 × 29機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ33mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 400mAh充電時間約2時間連続再生時間約8時間(音量50%)防水性IPX5BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth
  • 肩にかけるスピーカー ライソン

    肩にかけるスピーカー

    ライソン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    テレビの音声が聴こえにくい方に!。周りの家族や近隣の人に迷惑をかけずに、自分だけ耳元で音声を大きく聴ける(※音声同時出力が対応のテレビに限ります)。有線だから音声の遅延なし!。有線だからケーブルを挿すだけ取扱簡単!。ゆとりある5mの長いケーブルで離れても使える!。イヤホンとは違い、周りの音も聞こえるので急な来客にも気づける!。超軽量約75gで肩への負担も最低限!
    付属品電源・オーディオケーブル(USB Type-A to micro USB ・3.5mm ステレオミニプラグ)・クリップ質量(g)75形式2chスピーカー密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB淵源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×30インピーダンス
  • ライティングスピーカー ウォーター ライソン

    ライティングスピーカー ウォーター

    ライソン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    キッチンやお風呂でも操作できる!壁にくっつく・光るスピーカー。シーンや気分に合わせて変更できる3種類のライトモードを楽しみいただけます。音楽と一緒にカラフルなライティングで、バスタイムやアウトドアシーンを盛り上げます。IPX4相当の防水仕様に対応。アウトドアやキッチン、浴室など水しぶきがかかるようなシーンでも利用できます。※IPX4相当(水の飛まつに対しての保護)の防水性能を有しております。直接水をかけたり、水に浸したりしないでください。ベッドサイド・浴室・キッチンで。アウトドアに。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約1時間)で、音楽の連続再生時間最大約12時間(ライトオフ時)
    セット内容本体、USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)150サイズ(cm)Φ9×5.5電源DC 3.7V リチウムイオン電池 300mAh最大出力(W)3口径(Φmm)【スピーカー】43充電時間1時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間12時間(ライトオフ時) ※使用状況・環境条件により異なることがあります。伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります。防水性IPX4BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、class2対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
  • スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体を開くとスマホスタンドになるポータブルワイヤレススピーカーです。スマホとBluetooth接続してワイヤレススピーカーとして使える他、microSD再生も可能。便利なType-C充電に加え、IPX4防水機能付きでアウトドアにもぴったり。個性的なカラーリングと遊び心あるデザインで自慢したくなるアイテムです。
    付属品Type-Cケーブル、取扱説明書、ハンドストラップ、調整用レンチ仕様【充電時間/連続使用時間(時間)】約2/約3.5その他LEDライト搭載、過電圧保護機能搭載、過熱保護機能搭載寸法(mm)幅64×奥行22×高さ102(収納時)質量(g)230電源リチウムイオン3.7V1500mAh対応メディアmicroSD MP3ファイル(最大128GBまで)※容量内でも相性により再生できない場合があります。BluetoothVer.5.4、見通し10m音声出力約3W(スピーカー45mm)防水IPX4
  • ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3 オーム電機

    ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    全方位に広がる高音質・重低音。口径52mmフルレンジスピーカー搭載。・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます。低音強調パッシブラジエーター搭載。・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現。True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です。・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます。ワイヤレスで音楽再生。・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)。充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間。AUX IN端子搭載。USB-C充電式専用コード付属。本体カラーはホワイト
    付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • レトロFM・BTスピーカー PASSON

    レトロFM・BTスピーカー

    PASSON
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    レトロデザインのBluetoothスピーカー。Bluetoothに簡単接続。2台接続でステレオ再生も可能。FMラジオ機能付。
    付属品充電用ケーブル(USB-Type-C)、FMアンテナ、ストラップ本体質量(g)261本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W84×D66×H84
  • EDIFIERワイヤレススピーカーS300 プリンストン

    EDIFIERワイヤレススピーカーS300

    プリンストン
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。
    付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)質量(kg)6.23電源100-240V 50/60Hz 0.75A定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)再生周波数帯域(Hz)48-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)ノイズレベル≦20db(A)BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
  • EDIFIERポータブルBluetoothスピーカーQD25 プリンストン

    EDIFIERポータブルBluetoothスピーカーQD25

    プリンストン
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで軽量!室内でもアウトドアでも気軽に持ち運べるBluetoothスピーカーです。最大24bit/96kHzのハイレゾ音源に対応。USB-C接続で音楽の細やかなニュアンスまで忠実に再現。2.5インチミッドバスドライバーと0.75インチシルクドームツイーター、楕円形パッシブラジエーターを搭載。高効率class-Dアンプにより迫力のある25W出力で迫力の低音を体感するダイナミック高音質サウンド。直感的な操作ボタンと専用アプリで音源切替・再生操作・音や光のカスタマイズが簡単に行えます。
    付属品USB-Cケーブル(1.2m)、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅194×奥行95×高さ108質量(g)約1020電源USB 5V2A 内蔵バッテリー(3時間充電、15時間再生※ボリューム50%LEDオフの場合)定格出力(W)25(ミッドバスユニット15,ツイーター10)入力端子Bluetooth、USB-C再生周波数帯域(Hz)62-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:直径66mm(2.5インチ)、ツイーター:直径23mm(0.75インチ)ノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer.6.0、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP/AVRCPオーディオコーデックSBC
  • EDIFIERコンパクト2,0スピーカー M60 プリンストン

    EDIFIERコンパクト2,0スピーカー M60

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷
    シンプルでありながらパワフル、そしてエレガント、空間美を引き立てるコンパクトなデスクトップスピーカー。ハンドメイドの木製キャビネットには27mmシルクドームツイーター、76mmミドルベースドライバーを搭載。TI製(Texas Instruments)の高効率D級オーディオアンプを搭載したスピーカーは合計66Wのパワフルな定格出力を生成します。付属アルミスタンドが音の反射を抑制し、タッチパネル操作と専用アプリで直感的なコントロールが可能です。
    付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅100×奥行147×高さ168(左右それぞれ)質量(kg)3.07電源100-240V 50/60Hz 400mA定格出力(W)66(ミッドバスユニット18+18、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)56-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:直径76mm)、ツイーター:直径27mmノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer.5.3、通信距離約10m、プロファイル:A2DP/AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC
  • EDIFIERゲーミングスピーカー G1000Ⅱ プリンストン

    EDIFIERゲーミングスピーカー G1000Ⅱ

    プリンストン
    8,598税込9,458
    1セット
    6日以内出荷
    デスクトップ上の演出にベストな透明パネルと洗練されたRGBライトエフェクトがフォトジェニックな、Bluetooth、AUX、USB-A&USB-Cのトリプルモード接続が可能なゲーミングスピーカーです。コンパクトながら約63.5mm(2.5インチ)フルレンジスピーカーユニットで迫力あるサウンドを実現しています。音源にあわせた3つのサウンドモードでゲームの臨場感を盛り上げます。
    付属品3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.3m)、USB AtoCアダプター、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅92×奥行102×高さ120(LRそれぞれ)質量(g)約802電源USB 5V1A定格出力(W)2+2入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプタ使用でUSB-C可)再生周波数帯域(Hz)88-19kHzS/N比≧80db(A)スピーカー直径63.5mm(2.5インチ)フルレンジノイズレベル≦25db(A)BluetoothVre.4.5、通信距離約10m、プロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCUSBオーディオ:16bit,45kHz
  • Bluetoothテーブルスピーカー OTONI HACRAY(ハクライ)

    Bluetoothテーブルスピーカー OTONI

    HACRAY(ハクライ)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    【家具を増やさず、音楽と暮らしを一つに】。30WクラスのBluetoothスピーカーとスマート充電機能を備えた、サイドテーブル一体型のスマートデザイン。限られたスペースでも家具を増やすことなく、くつろぎの時間に音楽と便利さをプラスします。【最大30Wの迫力サウンド】。15mm厚のキャビネットに、3インチのフルレンジスピーカーを左右に2基搭載。最大出力30Wのハイパワー設計で、ナチュラルな響きと奥行きあるサウンドを実現します。【10Wワイヤレス充電+20W有線急速充電】。天面にはQi対応のワイヤレス充電機能を搭載、スマートフォンを置くだけで最大10Wの充電が可能です。背面にはUSB-AとUSB-C(合計20W)ポートを備え、タブレットやミニ加湿器などのUSBデバイスも同時に給電できます。【TWS対応で、映画館のようなステレオサウンドを自宅で】。TWS機能に対応。同モデルを2台ペアリングし、さらに迫力を増したステレオ再生が可能に。左右独立の立体音響が空間に広がり、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。【Bluetooth接続でワイヤレス再生】。スマートフォンやタブレットと簡単にペアリングでき、高音質な音楽生成が可能です。※対応OS:iOS8/Android6.0 以降。【8.6Lの大容量引き出しですっきり収納】。メガネやケーブル、リモコンなどの小物をまとめて収納でき、ベッド周りをすっきり整理できます。【15kg耐荷重の広い天板で”飾る”も”置く”も自由自在】。ランプや本、観葉植物などを安心して置ける高耐荷設計。自由なレイアウトでインテリアの幅が広がリます。【誰でも迷わないシンプル操作】。本体には電源・再生/停止・音量+・音量-の4つの物理ボタンを搭載。直感的に操作できるシンプル設計で、家族みんなが迷わず使えます。ボリューム調節を含め、操作はスマートフォンからも可能です。【ハンズフリー通話可能】。本体にマイクが内蔵されており、スマートフォンとBluetooth接続すれば、ハンズフリー通話が可能です。
    本体質量(kg)10.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×515充電器出力ワイヤレス充電:最大10W、有線充電:最大20Wスピーカー最大出力:30W(15W×2)ポートUSB-A×1、USB-C×1、DC入力ポート×1Bluetoothバージョン:5.0、接続距離:最大10m引出し容量:8.6L
  • CIO Portable Bath Speaker ホワイト CIO

    CIO Portable Bath Speaker ホワイト

    CIO
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能。マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応。マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能。8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー
    付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
  • CIO Portable Bath Speaker ブラック CIO

    CIO Portable Bath Speaker ブラック

    CIO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能。マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応。マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能。8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー
    付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
  • 首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール

    首掛けスピーカー 木聲(きこえ)

    ゼピール
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    家中どこにいても耳元で音が聴ける。首掛けとスタンドの2WAYで使用できる。ソフトな音質の「鑑賞モード」と声が聞き取りやすい「はっきり音モード」を搭載。首掛けスピーカーは軽量設計の195g
    付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、接続ケーブル質量(g)本体:195、送信機:47、スタンド:180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】195×56×184【送信機】80×80×20【スタンド】204×110×55最大出力1W+1W、1.8W+1.8W(スタンドセット時)充電時間(時間)3スピーカー直径25mmコーン型×2出力端子直径3.5mmステレオミニジャック防滴構造IPX4相当無線2.4GHzワイヤレス、Bluetooth Ver5.3通信距離(m)10再生時間(時間)3.5
Bluetoothスピーカー