207件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ OCアコースティック

    コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ

    OCアコースティック
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    。コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しました。バランスのとても良いクリアな音質を実現しました。最良のデザインと機能性・米国カリフォルニア州オレンジカウンティでプロダクトデザイン。4つのカラーバリエーションから、お部屋のインテリアに合ったモデルを選べます。シンプルで繊細なトーンにも、派手で個性的なトーンにも、ぴったりのモデルをご用意しました。Bluetooth5.1搭載・ Bluetooth(ブルートゥース)規格で現在(2020年)最先端技術を採用。お部屋中にワイヤレスが行き渡り、通信の干渉も限りなく抑えますので安心してご利用頂けます。パーティーモード・「コンスピ」を複数お持ちの場合はパーティーモードを使えます。最大10個までの「コンスピ」を同時に再生できるので、さらに臨場感のある音声で映画なども楽しめます。充電用USB Type-Aポート付き・スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。便利で簡単な操作・音楽の音量、再生、一時停止等の操作は接続されたデバイス上で行えます。また「always on」機能を搭載していますので、接続されたデバイスがBluetoothの範囲内にあるだけで、いつでもお気に入りの音楽やポッドキャストを楽しめます。
  • 防水防塵Bluetoothスピーカー 40s

    防水防塵Bluetoothスピーカー

    40s
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    内部には、7.5W+7.5W 高音質のドライバー2個に加え、上下のパッシブラジエータから生み出される迫力の重低音が響きます。内蔵パーツの特性を活かしたチューニングは、本シリーズの姉妹モデルでも音響専門家から高い評価を頂いています。内蔵の5000mAh大容量バッテリーと、Bluetooth5.3の低消費電力効果、省エネ設計により、満充電から充電しなくても丸2日間ほど連続再生可能。電源のない環境や頻繁に充電できない環境でも長時間利用可能で、格段に用途が広がります。また、充電しながらの利用も可能で、店舗BGMやイベント会場など、電源がある場所では充電を気にすること無く流し続けることができます。
    付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)ブラック円筒型質量(g)508 +/-5出力(W)スピーカー:15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×193周波数60Hz - 20KHz充電時間(時間)約5~6バッテリー容量(mAh)5000再生可能時間約10(最大音量時)、約33(50%音量+LED点灯時)、約55(50%音量+LED消灯時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP56Bluetooth5.3再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
  • スピーカー EA764ASシリーズ エスコ

    スピーカー EA764ASシリーズ

    エスコ
    5,730税込6,303
    1台
    翌日出荷
    JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
  • ポータブルミュージックスピーカー とうしょう

    ポータブルミュージックスピーカー

    とうしょう
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    クロックラジオ付きのポータブルミュージックスピーカー。LINE INポート付きで外部から音声入力が可能。
    用途スピーカーとして。イベントやホームパーティー、アウトドアなどに。ミニスピーカー/時計機能/アラーム機能/クロックラジオ付き/Bluetooth送受信機(切替式)付属/おしゃれ/北欧/海外/ユニーク/SF/プレゼント/ギフト/クリスマス/誕生日/ミュージック/癒し/リラックス仕様(ラジオ)ワイドFM質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×7.5×8.5充電時間(時間)1電源コード(cm)80運転時間(時間)6
  • AIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き NAKAGAMI

    AIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き

    NAKAGAMI
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    エアクッションで衝撃から守る!キューブ型 防水スピーカー。Bluetooth搭載でスマホと接続してどこでも音楽を楽しめます。
    用途アウトドアや旅行などに。エアミニスピーカー/衝撃に強い/防水/お風呂スピーカー/LEDライト/コードレス/アウトドア/キャンプ/コンパクト/おしゃれ/かわいい付属品充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂、TPU質量(g)340電源DC5V1Aバッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×9.6×9.6入力端子AUX/microSDカードスロットル充電時間(時間)約4内蔵電池リチウム電池連続再生時間約5.5時間(50%音量時)バッテリー容量(mAh)1200対応ファイルMP3、WAV通信距離(m)約10使用周波数(GHz)2.4帯対応microSDカード最大32GB
  • UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善)

    UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    お風呂に浮かべて音楽が楽しめるワイヤレスBluetoothスピーカー 音と光でリラックスバスタイム LEDライトがやさしく光り癒しの空間に 防水仕様だからアウトドアでも大活躍。キャンプやバーベキュー、海などのレジャーでもご利用いただけます Bluetooth接続中のスマホで音楽再生中に電話がかかってきた場合は、本機の再生ボタンを押し、マイクで通話することもできます。(音楽の再生は一時停止します)
    用途ワイヤレススピーカーとして。付属品USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書質量(g)355電源5V/1A最大出力(W)3 (4Ω)直径(Φcm)10高さ(cm)10入力端子USB-C端子(電源)充電時間(時間)約5.5充電池タイプリチウムイオン2600mAh連続再生時間約15時間(音量1/3の場合)充電方式バッテリー充電式防水性IPX7Bluetoothバージョン5.3 class2通信距離(m)約10
  • 小型ワイヤレススピーカー popen PPN001シリーズ 自在設計合同会社

    小型ワイヤレススピーカー popen PPN001シリーズ

    自在設計合同会社
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    これからのカタチ。ネックスピーカーにもなる、ユニークなポータブルスピーカー。一度使い始めると手放せなくなる、楽しくて快適な新しいサウンドデバイスです。
    付属品充電用microUSBケーブル質量(g)約160出力(W)合計3内径(Φmm)【首掛け部】約120電源内蔵充電池寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×175×60機能通話用内蔵マイク、音量 大/小、曲 前送り/後戻し、一時停止/再開、着信 通話開始/通話終了、防水対応(※1)使用時間(時間)約6(※2)
  • CICONIA  レトロ型ブルートゥーススピーカー CICONIA

    CICONIA レトロ型ブルートゥーススピーカー

    CICONIA
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    ターンテーブル回転レコードプレーヤー型Bluetoothスピーカー
    用途充電式本体質量(g)約282本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×55
  • CICONIA  LEDminiスピーカー CICONIA

    CICONIA LEDminiスピーカー

    CICONIA
    2,098税込2,308
    1台
    5日以内出荷
    どこでも簡単持ち運びLEDイルミネーションBluetooth小型スピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
    用途充電式ブラック本体質量(g)約145本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×79
  • CICONIA  LEDナイトライトスピーカー CICONIA

    CICONIA LEDナイトライトスピーカー

    CICONIA
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    LEDパターン11種類Bluetoothナイトライトスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
    用途充電式ブラック本体質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×160
  • ゲーム向けコンパクトバー型スピーカー MG300 プリンストン

    ゲーム向けコンパクトバー型スピーカー MG300

    プリンストン
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    USBとBluetoohの2系統を兼ね備えたコンパクトなバー型スピーカー。モニター下部に収まるコンパクト型サウンドバーでゲーミングサウンドをアップグレード。
  • Bluetooth スピーカー Tribit Xsound Mega  ブラック Tribit

    Bluetooth スピーカー Tribit Xsound Mega ブラック

    Tribit
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    圧倒的な迫力のある重低音とクリアな中高音を両立したBluetoothスピーカー。 自社開発の60100NDFeBスピーカーはN48高密度ネオジム磁石を採用しており、低音域を伸ばしてより質感豊かな低音を実現。 また、チタニウムドライバーを搭載し、歪みを最小限に抑え、繊細な高音域再生を可能です。 IPX7防水レベルの保護構造で、水深1mで30分間水に浸かっても心配いりません。 アウトドアはもちろん、キッチン・お風呂などの水周りでも安心してお使いいただけます。
    ブラック出力(W)30電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンあり機能USB給電:あり防塵防水性能IPX7RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0
  • チコニア bluetooth LEDサウンドバー CICONIA

    チコニア bluetooth LEDサウンドバー

    CICONIA
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します
    用途高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1仕様ラジオワイドFMブラック最大出力(W)10本体寸法(mm)60×420×57本体質量(g)745連続使用時間(時間)5(使用環境による)充電時間(時間)7バッテリー容量(mAh)5000BluetoothVer5.1
  • チコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバー CICONIA

    チコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバー

    CICONIA
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    TVや映画はもちろん、ゲームユーザー向けのデザイン、前面のLEDは音声やゲームの音に合わせて反応します
    用途レベルメーターLEDライトを採用。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1仕様ラジオワイドFMブラック最大出力(W)10本体寸法(mm)65×357×65本体質量(g)590連続使用時間(時間)4(使用環境による)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1800BluetoothVer5.0
  • チコニア bluetooth全身発光スピーカー CICONIA

    チコニア bluetooth全身発光スピーカー

    CICONIA
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。
    用途誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。付属品有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1仕様ラジオワイドFMブラック最大出力(W)20本体寸法(mm)272×220×430本体質量(g)2000連続使用時間(時間)2~3(使用環境による)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)3600インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0
  • ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)

    ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]

    DAIKO(大興)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト 音を奏でるあかり 音楽×ランタン 木や森などの自然をイメージさせるスモークグリーンカラー 柔らかいカラーリングは室内使用時にもインテリアと調和します。 ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、ゆっくりとリラックスできる空間を演出します。 3段階の明るさに調光可能 LEDボタンで明るさを調整できます。 アウトドアでも使用可能 雨に濡れても安心な防水仕様。 コードレス仕様で携帯性に優れる本体 持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。 リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。 Bluetooth接続による音源再生 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。 本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。 360度全方位のスピーカーを搭載 広範囲に音が響きます。 ペアリングでのステレオ再生機能 本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。 異なる2色の本体でもペアリング可能です。
    消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(Lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)
  • ブルートゥーススピーカー DAIKO  DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)

    ブルートゥーススピーカー DAIKO DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]

    DAIKO(大興)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト 音を奏でるあかり 音楽×ランタン 無骨さをイメージさせるブラックカラー ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、落ち着いた空間を演出します。 3段階の明るさに調光可能 LEDボタンで明るさを調整できます。 アウトドアでも使用可能 雨に濡れても安心な防水仕様。 コードレス仕様で携帯性に優れる本体 持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。 リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。 Bluetooth接続による音源再生 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。 本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。 360度全方位のスピーカーを搭載 広範囲に音が響きます。 ペアリングでのステレオ再生機能 本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。 異なる2色の本体でもペアリング可能です。
    消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(Lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)
  • 工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5 Panasonic(パナソニック)

    工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
    用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
  • スピーカー Bluetooth サウンドバー サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth サウンドバー

    サンワダイレクト
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    最大出力60W(30W+30W)の高出力スピーカーを搭載し、迫力あるサウンドを再生します。HDMI、光デジタル、AUX、Bluetooth、USBメモリ入力と豊富な接続方式に対応しています。横幅50cm・高さ6.5cmの省スペース設計で、テレビ前や壁掛け設置に適しています。リモコン付属で音量や入力切替、EQモードなどを離れた場所から操作できます。EQモードで映画・音楽・ニュースなどに合わせた音質に変更することができます。低音・高音を個別に調整することができます。LEDの色で入力モードを一目で確認できます。夜間の視聴に便利なナイトモードを搭載しています。日本語音声アナウンス搭載です。
    セット内容製品本体、リモコン、アンカー4本、タッピングネジ4本、ワッシャー2枚、ボルト2本、取り付け金具2個、HDIケーブル1本、ACコード1本、取り付けガイド1枚、取説【】寸法(長さ)サウンドバー:ショート出力実用最大:60W(30W+30W)電源AC電源AC 100~240V, 50/60Hz適合規格Bluetooth 5.3サイズ(inch)約2インチ外形寸法W500×D93×H65【Bluetooth】対応HDMI ARC:対応周波数特性85Hz~20000Hz送信出力class2【共通仕様】入力端子HDI、光デジタル、AUX、USB通信距離10※使用環境によって異なります。スピーカー密閉型フルレンジスピーカー対応フォーマット音声:2.0chLPC(最大24bit 96kHz)光デジタル入力/2.0ch LPC2ch(最大24bit 96KHz)、アナログ入力/LPC2ch(最大24bit 48KHz)インピーダンス(Ω)ロード:8オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP,AVRCP
  • VC520Pro3増設マイク アバー・インフォメーション

    VC520Pro3増設マイク

    アバー・インフォメーション
    52,980税込58,278
    1台
    9日以内出荷
    拡張マイク・スピーカーの増設で、中~大会議室まで様々な広さの会議室に対応。VC520 Pro3はPC内蔵のマイク・スピーカーにはない、高品質な音声を提供します。追加で2台(合計3台)までマイク・スピーカーを増設できるほか、マイクだけの増設にも対応します。増設オプションの組み合わせにより、VC520 Pro3は中~大会議室まで、様々なレイアウトへの対応が可能です。
    延長ケーブル(m)10
  • 小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    70,980税込78,078
    1式
    6日以内出荷
    形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-29
  • 小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1式
    6日以内出荷
    形式 メカニカル2WAY 型 再生周波数帯域(-10dB)95Hz - 40kHz 定格インピーダンス 8Ω 許容入力 NOISE 15W / PGM 30W / MAX 90W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント 10cm ダブルレイヤーコーン コネクター プッシュターミナル 寸法・質量 Φ150x86.5Hmm・0.8kg 付属品 グリル、テンプレート
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-64
  • 小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    70,980税込78,078
    1式
    6日以内出荷
    形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-28
  • 小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    30,980税込34,078
    1式
    7日以内出荷
    形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-61
  • 小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    38,980税込42,878
    1式
    7日以内出荷
    形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)70Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 110°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 25W /PGM 50W /MAX 150W 出力音圧レベル(1W、1m)87dB SPL コンポーネント LF 16cmコーン / HF 2.5cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-63
  • 小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    30,980税込34,078
    1式
    7日以内出荷
    形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-60
  • 小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    38,980税込42,878
    1式
    7日以内出荷
    形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)70Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 110°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 25W /PGM 50W /MAX 150W 出力音圧レベル(1W、1m)87dB SPL コンポーネント LF 16cmコーン / HF 2.5cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-62
  • 商業空間向け薄型小口径天井埋込型シーリングスピーカー ホワイトモデル YAMAHA(ヤマハ)

    商業空間向け薄型小口径天井埋込型シーリングスピーカー ホワイトモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    形式:フルレンジバックカン バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):67Hz-20kHz 公称指向角度(1kHz~4kHz平均):160° 定格インピーダンス:100系:15W/670Ω、7.5W/1.3kΩ、3.8W/2.7kΩ、1.9W/5.4Ω、70系:15W/330Ω、7.5W/670Ω、3.8W/1.3kΩ、1.9W/2.7kΩ、1W/5.4Ω 許容入力:Lo-z:15W(NOISE)、30W(PGM)、60W(MAX)/8Ω 出力音圧レベル(1W、1m):86dB SPL コ
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210309●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-25
  • 商業空間向け薄型小口径天井埋込型シーリングスピーカー ブラックモデル YAMAHA(ヤマハ)

    商業空間向け薄型小口径天井埋込型シーリングスピーカー ブラックモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    形式:フルレンジバックカン バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):67Hz-20kHz 公称指向角度(1kHz~4kHz平均):160° 定格インピーダンス:100系:15W/670Ω、7.5W/1.3kΩ、3.8W/2.7kΩ、1.9W/5.4Ω、70系:15W/330Ω、7.5W/670Ω、3.8W/1.3kΩ、1.9W/2.7kΩ、1W/5.4Ω 許容入力:Lo-z:15W(NOISE)、30W(PGM)、60W(MAX)/8Ω 出力音圧レベル(1W、1m):86dB SPL コ
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210309●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-24
  • ペンダントスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    ペンダントスピーカー ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷
    形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):55Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:120°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / PEAK 300W 出力音圧レベル(1W、1m):93dB SPL(フルスペース:4
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-33
  • ペンダントスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    ペンダントスピーカー ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):57Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:75°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 90W / PGM 180W / PEAK 360W 出力音圧レベル(1W、1m):94dB SPL(フルスペース:4π) 防塵・防
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-35
  • ペンダントスピーカー ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    ペンダントスピーカー ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷
    形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):55Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:120°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / PEAK 300W 出力音圧レベル(1W、1m):93dB SPL(フルスペース:4
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-32
  • ペンダントスピーカー ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    ペンダントスピーカー ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):57Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:75°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 90W / PGM 180W / PEAK 360W 出力音圧レベル(1W、1m):94dB SPL(フルスペース:4π) 防塵・防
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-34
  • パワードモニタースピーカー ホワイトモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可 YAMAHA(ヤマハ)

    パワードモニタースピーカー ホワイトモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可

    YAMAHA(ヤマハ)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。 LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ 再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載 M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-13
  • パワードモニタースピーカー ブラックモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可 YAMAHA(ヤマハ)

    パワードモニタースピーカー ブラックモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可

    YAMAHA(ヤマハ)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。 LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ 再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載 M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-12
  • パワードスピーカー YAMAHA(ヤマハ)

    パワードスピーカー

    YAMAHA(ヤマハ)
    71,980税込79,178
    1台
    7日以内出荷
    クラス最小級のコンパクトサイズの10インチウーファー搭載モデル。コンパクトながら 129dBの高出力を誇り、ユーティリティスピーカーとして幅広い用途で使用できます。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170413●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-91
  • パワードスピーカー YAMAHA(ヤマハ)

    パワードスピーカー

    YAMAHA(ヤマハ)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    合板性キャビネットで様々な用途に最適化されたパワードスピーカーシステム
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
  • パワードサブウーファー YAMAHA(ヤマハ)

    パワードサブウーファー

    YAMAHA(ヤマハ)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    1020WのClass-Dアンプを搭載。 歪みを押えながら極めて高い音圧を実現するバンドパス方式のエンクロージャーを採用。 小~中規模のシステムに適した再生周波数帯域。 用途によって柔軟で効果的な低域バランスのコントロールが可能なDSPプリセット「D-XSUB」を搭載。 キャビネットには堅牢かつ音響的にも最適なプライウッドを採用。 ステージモニター環境を向上させながら観客側の音圧を増大させる「カーディオイドモード」を搭載。 X-O
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180213●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
  • スピーカー用マッチングトランス YAMAHA(ヤマハ)

    スピーカー用マッチングトランス

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    高音質生成に寄与する広い周波数帯域 周波数特性:50HZ ~ 20kHz 歪率(THD):≦1%(1kHz、15W) 挿入損失:≦1.5db 寸法・質量:80W × 45H × 46Dmm・450g
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-95
  • スピーカートランス ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    スピーカートランス ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    対応モデル:VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8 ハイインピーダンス接続用のスピーカートランス
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181108●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-04
Bluetoothスピーカー