絞り込み
ブランド
- エレコム(19)
- サンワサプライ(8)
- Sit Back & Relax(8)
- プリンストン(7)
- オーム電機(5)
- フォスター電機(4)
- CICONIA(4)
- audio-technica(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- EDIFIER(2)
- クリエイティブメディア(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ELPA(1)
- ツインバード(1)
- ロジテック(1)
- ミヨシ(1)
- ロジクール(1)
- GUP(ジーユーピー)(1)
- JDソリューション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

スピーカー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)セット内容取扱説明書寸法(mm)W60×D66×H150色ブラック質量(g)396電源内蔵(※USBポートより供給(DC5V/500mA))外部出力ヘッドホン端子周波数特性200Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUXIN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。仕様取説説明書:日本語取扱説明書あり材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約78(3.0インチ)電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)36(18+18)ケーブル長(m)HIPSスピーカー間ケーブル約1.5、PC接続USBケーブル約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×97×208周波数特性20Hz~20000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャックインピーダンス(Ω)4(ロード)
スピーカー USB電源
サンワサプライ¥3,498税込¥3,8481個当日出荷電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。3.5mm接続なのでモニターなど様々な機器に接続ができます。設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:6W(3W 3W)外形寸法(mm)約W70 D57 H70電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)周波数特性60-15,00Hz入力端子USB Aコネクタオススピーカー密閉型フルレンジスピーカースピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径50
スピーカー USB電源
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷USBポートから電源供給できるUSB給電タイプで、ACアダプタが不要です。最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。小型。軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。セット内容製品本体、変換アダプタ(Type-C-A),製品本体、変換アダプタ(Type-C-A)質量(g)316電源(V)USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5最大出力(W)【実用】6(3+3),6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約2、ステレオミニケーブル/約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×41×52対応機種3.5mmステレオミニジャックを搭載した機器周波数特性60~15000Hzインピーダンス【ロード】4Ω入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm),ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステムスピーカーサイズ(mm)直径40
アクティブスピーカー
audio-technica¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷環境に合わせやすい新色、ホワイトモデルを追加。豊かな音に包まれるアクティブスピーカー。AC アダプターが不要なUSB 給電タイプ。ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mm スピーカーユニット。省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。ヘッドホン端子を前面に搭載し、PC やオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要。電源/ボリュームノブを回すだけのかんたん操作。場所を取らない省スペース設計型式アンプ内蔵スピーカーシステム色ホワイト質量(g)約300g(L 側)、約335g(R側)(コード除く)電源(V)USB 電源(DC5最大出力(W)4コード長さ(m)USB電源:1.2、入力:1.2、左右接続:1.5入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)100~20,000音圧レベル(dB)出力:85/WスピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
ポータブルスピーカー
CICONIA¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。対応Bluetooth・FMラジオ最大出力(W)60バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)4000仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付RoHS指令(10物質対応)対応
超指向性スピーカー クラリエルミニ
JDソリューション¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷静かな場所や騒音がある場所でも明瞭なサウンドとメッセージを送れる。用途店舗、工場などの業務用として。インバウンド対策としても観光案内、施設案内、注意喚起に思うところ、狙った場所に音を送る事が出来るスピーカー。セット内容スピーカー本体、アダプター、電源コード、ステレオケーブル(1m)質量(kg)0.5直径(Φmm)123奥行(mm)46消費電力(W)23出力【アダプタ】DC24V/2.5A最大出力(W)【アンプ】8入力【アダプタ】AC100V-240V (50Hz/60Hz) 1.7A保証期間お買い上げ日より1年音圧レベル(dB)(最大)85指向角(°)±10
プラグアンドプレイUSB電源スピーカー
EDIFIER¥8,598税込¥9,4581組6日以内出荷アンビエントライトを備えたプラグアンドプレイのUSB電源スピーカー。2.75インチフルレンジドライバーを搭載し、小型ながらクリアでバランスの良い音質を実現。USB C / Bluetooth / AUX の 3 系統入力に対応し様々な機器と接続可能。専用アプリを使用することで、RGBライトやサウンドエフェクトを自由にカスタマイズ可能。寸法(mm)幅121×高さ177×奥行83(スピーカー1つあたり)質量(kg)1.38電源USB給電(5V1A)ケーブル長(m)L,Rスピーカー間(直付)1.8、USB(直付)1.5定格出力(W)5(2.5+2.5)周波数73Hz~20kHz入力端子Bluetooth、USB-C、AUXS/N比>85スピーカーΦ70mm×2BluetoothVer.6.0、通信距離約10m、プロファイル:AVRCP・A2DPオーディオコーデックSBCUSB【入力】16bit/48kHz
エゴニア サウンドテーブル
LOOZER(ルーザー)¥67,980税込¥74,7781台13日以内出荷音とともに、スタイルも。新しい生活空間をあなたに。デザインと機能性の多機能サイドテーブル。サイドテーブルとBluetoothスピーカーが一体化した、これまでにない新しいハイブリッド家電×家具が登場。LEDライトで足元を柔らかく照らし、USBポートも装備し、充電も便利です。ウッドとブラックのシックなデザインは、スタイリッシュな空間を演出しながら音楽も楽しめる、便利な一台。定格電圧(V)100-240電力(W)【ワイヤレス充電】最大10(9V 1A)内容本体×1・脚×4・取扱説明書・電源プラグ×1・電源アダプター×1耐荷重(kg)最大約15定格周波数(Hz)50/60Hz定格消費電力(W)48本体質量(kg)約18.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×420×650スピーカー最大出力26W(13W×2)USBポートType-A×1、Type-C×1※最大20WBluetooth5
EDIFIERスピーカー
EDIFIER¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷G1500はEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のゲーミングスピーカーです。合計5W出力の2.5インチ (約6.35cm)フルレンジスピーカーで、様々なLEDライトによる演出がゲームの臨場感を盛り上げます。常時点灯や点滅など合計10パターンのLEDライト演出。またMUSICモード、GAMEモード、MOVIEモードと3つの異なる音質モード搭載で再生ソースに合わせた好みの音質へ変更することができます。Φ3.5mmステレオミニプラグ、Bluetooth、USB接続と多彩な入力に対応。付属品本体(1セット)、多言語マニュアル、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書色ブラック質量(g)1000電源USB給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)110×120×170定格出力(W)5(2.5+2.5)周波数再生周波数:93Hz~20kHz入力端子Bluetooth、USB、3.5mmステレオミニジャックS/N比80dBスピーカー2.5インチ(約6.35cm)フルレンジRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.3、通信距離約10m、プロファイルA2DPオーディオコーデックSBC
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ホワイト)
プリンストン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ホワイト)。色ホワイト出力(W)16インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(レッド)
プリンストン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(レッド)。色レッド出力(W)16インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ピンク)
プリンストン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ピンク)。色ピンク出力(W)16インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ブラック)
プリンストン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ブラック)。色ブラック出力(W)16インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
フレイムLEDパーティースピーカー
CICONIA¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷ハンドルキャスター付きなので楽に移動可能!仕様センシティビティ:92±3dB、ドライブユニット:1”+2×8”色ブラック電圧(V)100(50/60Hz)最大出力(W)120連続使用時間(時間)約2(使用環境による)周波数特性55Hz~18kHzバッテリー鉛蓄電池12V/7AS/N比≧70dB充電時間(時間)約4周波数(MHz)(マイク)261.8、(FMラジオ)76~108RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4
サウンドテーブル
CICONIA¥5,898税込¥6,4881台5日以内出荷シンプルデザインで置く場所を選ばない、雰囲気ある空間に、 機能とデザイン性を持ち合わせた『サウンドテーブル』。質量(kg)約3.5電源(V)5(3A)出力出力電力:3W×2(PMPO 88W)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約380×90耐荷重(kg)約2周波数50Hz~20KHz脚高(mm)430S/N比70dB充電時間(時間)約5スピーカー3インチ/3Ωバッテリー容量(mAh)8800端子入力端子:AUX-IN、USB、DC-INBluetoothバージョン5.0再生時間(時間)約20アンプタイプClass D
マイクロスピーカー(直径45mm)
フォスター電機取扱停止中寸法(mm)Φ45質量(g)12.5周波数(Hz)最低共振:600±100音圧レベル(dB)82.0±2最大入力(W)3定格入力(W)1.5インピーダンス(Ω)8.0±15%
マイクロスピーカー(直径40mm)
フォスター電機取扱停止中寸法(mm)Φ40質量(g)8.5周波数(Hz)最低共振:470±80音圧レベル(dB)81.5±2最大入力(W)1定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8.0±15%
マイクロスピーカー(直径36mm)
フォスター電機取扱停止中寸法(mm)Φ36質量(g)7.5周波数(Hz)最低共振:570±90音圧レベル(dB)83.0±2最大入力(W)1定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8.0±15%
マイクロスピーカー(楕円型 40×20mm)
フォスター電機取扱停止中寸法(mm)40×20質量(g)6.9周波数(Hz)最低共振:480±96音圧レベル(dB)79.5±2最大入力(W)2定格入力(W)1インピーダンス(Ω)8.0±15%
<Sit Back & Relax>ポータブルスピーカー Sail Single(Leftタイプ)Oak&Taupe
Sit Back & Relax取扱停止中詩的で自由な造形は、音と光で暮らしにそっと寄り添います。やわらかな灯りが間接照明としても機能し、インテリアに自然に溶け込みながらもオブジェのような存在感を放ちます。2台接続で、ステレオ再生が可能に。空間を包み込む立体的なサウンドをお楽しみいただけます。
<Sit Back & Relax>ポータブルスピーカー Sail Single(Leftタイプ)Walnut&Black Brown
Sit Back & Relax取扱停止中詩的で自由な造形は、音と光で暮らしにそっと寄り添います。やわらかな灯りが間接照明としても機能し、インテリアに自然に溶け込みながらもオブジェのような存在感を放ちます。2台接続で、ステレオ再生が可能に。空間を包み込む立体的なサウンドをお楽しみいただけます。
<Sit Back & Relax>ポータブルスピーカー Sail Combo Walnut&Black Brown
Sit Back & Relax取扱停止中詩的で自由な造形は、音と光で暮らしにそっと寄り添います。やわらかな灯りが間接照明としても機能し、インテリアに自然に溶け込みながらもオブジェのような存在感を放ちます。2台接続で、ステレオ再生が可能に。空間を包み込む立体的なサウンドをお楽しみいただけます。
<Sit Back & Relax>アクティブタワースピーカー Cactus Walnut
Sit Back & Relax取扱停止中Bluetooth・CD・AUX・ワイドFMラジオなど幅広い音源に対応し、ワイヤレス充電にも対応。ボトムに灯るムーディーな光が空間を彩り、音楽と実用性を同時に楽しめる、暮らしに溶け込むサウンドタワーです。
<Sit Back & Relax>ポータブルスピーカー Sail Combo Oak&Taupe
Sit Back & Relax取扱停止中詩的で自由な造形は、音と光で暮らしにそっと寄り添います。やわらかな灯りが間接照明としても機能し、インテリアに自然に溶け込みながらもオブジェのような存在感を放ちます。2台接続で、ステレオ再生が可能に。空間を包み込む立体的なサウンドをお楽しみいただけます。
<Sit Back & Relax>ポータブルスピーカー Sail Single(Rightタイプ)Oak&Taupe
Sit Back & Relax取扱停止中詩的で自由な造形は、音と光で暮らしにそっと寄り添います。やわらかな灯りが間接照明としても機能し、インテリアに自然に溶け込みながらもオブジェのような存在感を放ちます。2台接続で、ステレオ再生が可能に。空間を包み込む立体的なサウンドをお楽しみいただけます。
<Sit Back & Relax>アクティブタワースピーカー Cactus Black
Sit Back & Relax取扱停止中Bluetooth・CD・AUX・ワイドFMラジオなど幅広い音源に対応し、ワイヤレス充電にも対応。ボトムに灯るムーディーな光が空間を彩り、音楽と実用性を同時に楽しめる、暮らしに溶け込むサウンドタワーです。
<Sit Back & Relax>ポータブルスピーカー Sail Single(Rightタイプ)Walnut&Black Brown
Sit Back & Relax取扱停止中詩的で自由な造形は、音と光で暮らしにそっと寄り添います。やわらかな灯りが間接照明としても機能し、インテリアに自然に溶け込みながらもオブジェのような存在感を放ちます。2台接続で、ステレオ再生が可能に。空間を包み込む立体的なサウンドをお楽しみいただけます。
スピーカーフォン 会議用 マイクスピーカー Bluetooth 無線&有線 両対応 有線(USB-A) ノイズリダクション エコーキャンセラー
エレコム取扱い終了5~8名規模の会議室に最適な会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。付属のBluetooth USBアダプターをパソコンへ差し込むだけでBluetooth接続が可能となり、複雑な初期設定なしで簡単にワイヤレス接続ができます。用途Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、 Google Meet 、Cisco Webex、SlackなどのWeb会議に最適な会議用スピーカーフォンです。 。付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetoothによる無線接続の両方に対応し、無線接続の際はケーブルの取り回しなど、設置場所にとらわれずに設置可能です。 。通常のBluetooth接続では機器の選択など操作が必要ですが、本製品は付属のBluetooth USBアダプターをパソコンのUSB-Aポートに差し込むだけで、Bluetooth接続が可能となり、複雑な初期設定なしで簡単にワイヤレス接続ができます。 。有線や、Bluetoothで接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 。Bluetoothは接続機器とのペアリングが必要です。 。エコーキャンセラー機能により、スピーカーから再生された音をマイクが拾うことで発生するエコーやハウリングを抑えます。 。オートゲインコントロール機能により、マイクからの距離や声量の違いで生じる音量差を低減し、聞き取りやすいよう最適化します。 。ノイズリダクション機能により、マイクで集音した周囲の環境音からノイズ成分をカット。通話相手に声をクリアに伝えられます。 。4つの無指向性MEMSマイクにより、360度全方位から集音でき、複数の参加者の音声を逃さず集音します。 。半径約3mの範囲で集音が可能なため、5~8名部屋での会議などにおすすめです。 。タッチ操作で音量調節、マイクON/OFFの操作が可能です。 。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクON/OFFを操作しても会話を妨げません。 。大口径Φ41mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 。Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載しているため、お持ちのヘッドセットやイヤホンを接続することで、オフィスで会議に参加する場合でも、周りに内容を聞かれずに通話可能です。 。ヘッドセットやイヤホン側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作となります。 。USBバスパワー給電だけでなく、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。 。最大12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。 。Bluetooth接続の場合 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品Bluetooth USBアダプター、USBケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))色ブラック質量(g)約320 (ケーブル含まず)規格TELEC出力Bluetooth Power Class1電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)3対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約131×約131×約36(ケーブル含まず)マイクロホンMEMS機能マイク・ミュート機能:有周波数特性150~18,000Hz通信方式Bluetooth標準規格 Version5.1保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000充電時間(時間)約3.5スピーカーダイナミック密閉型スピーカーユニット約Φ41mm連続再生時間約16時間インターフェイスパソコンとの接続:USB-AまたはBluetooth、ヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック指向性マイク:無指向性インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)マイク:20~10000接続台数最大登録可能台数:6台通信距離(m)約10 ※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約12マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)、HSP/HFP( ハンズフリー通話機能)
ミニスピーカー パッシブタイプ
オーム電機(1件のレビュー)取扱い終了ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続 乾電池・電源不要のパッシブスピーカー Φ3.5mmステレオミニプラグ接続でいろいろな機器につなげます。 幅72×高さ72×奥行64mm、約240gの軽量コンパクトサイズ スピーカーΦ50mm×2(ステレオ) 左右スピーカー間の最大距離は約45cm コード長は約105cm型式パッシブ型スピーカー(Φ50mm×2)色ブラック質量(g)約250(コード含む)出力0.5W×2入力Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×72×64(突起物除く、スピーカー1個あたり)コード長さ(cm)約105インピーダンス(Ω)8周波数帯域(Hz)50~20k
スピーカーフォン 会議用 マイクスピーカー Bluetooth 無線&有線 両対応 有線(USB-A) ノイズリダクション
エレコム取扱い終了複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。有線・無線の両方で接続が可能です。色ブラック通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10※障害物なきこと対応プロファイルA2DP,AVRCP,HFP, HSP対応コーデックSBC再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000マルチポイント非対応規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T連続通話時間(時間)最大約12電源充電式リチウムイオン電池対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず)スピーカーユニット約Φ40mmスピーカーダイナミック型最大出力(W)実用4周波数特性140~20,000HzマイクロホンMEMS指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【マイク】100~8000質量(g)約300付属品USBケーブル(USBーAーUSB TypeーC(TM))保証期間1年間定格電圧(V)DC5インピーダンス(Ω)4仕様【最大登録可能台数】6台、【マイク・収音範囲】半径約2.5m、【マイク・推奨人数】約4~6名インターフェースパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック充電時間(時間)約3各種認証TELEC周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約15マイクミュート有
スタンド
サンワサプライ取扱い終了耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器スピーカー用のスタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP8/400-SP093に対応しています。シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。マウントホールの無いスピーカーも設置できるマウントアダプタを付属しています。 (取付けネジは付属していません。)仕様■材質:スチール■許容耐荷重:40Kg■高さ調整:1.1~最大2.0m■上パイプ径:35mm■サイズ:W130×D145×H1070mm(折りたたんだ状態) ■三脚の最大脚幅:約1.4m■付属品:スピーカースタンド×1、マウントアダプタ×1
ポータブルスピーカー(Mini)
エレコム取扱い終了小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。用途片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。 。通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。 。あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。 。microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。 。※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。 。1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【最大登録可能台数】8台その他※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB TypeーCケーブルをご使用ください。色ブラック質量(g)約380規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)実用7.5対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×101保護等級IPX6周波数特性100Hz~18.5kHz通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)1.8保証期間1年間対応メディア容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10・UHS-I・UHS-II※1)・microSDXC(Class10・UHS-I・UHS-II※2)※3入力端子USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード)充電時間(時間)約2.5スピーカーダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)スピーカーユニット約Φ52mm各種認証TELECインピーダンス(Ω)4対応ファイル【メモリーカード】MP3/APE変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります伝送帯域(Hz)【A2DP】20~20k対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
ロジクール フォー ビジネス モバイル スピーカーフォン P710e
ロジクール取扱い終了会議通話に最適なワイヤレススピーカーフォン 高品質スピーカーフォン 広帯域でクリアな音声通話を実現するデジタル信号処理DSPを搭載、周囲の雑音を排除するエコー&ノイズキャンセリング機能とあわせて高品質な音声通話を実現します。タッチ操作のコンソールとスマートフォンやタブレットを最適な角度で保持するスタンド画面を見ながらハンズフリーでの快適な通話が可能です。 Bluetooth & USB対応 最大8台までペアリング可能なBluetooth接続とプラグ安堵プレイのUSB接続に対応。対応端末をかざすだけで簡単にペアリングできるNFC機能も搭載しています。USBケーブルは背面にスマートに収納でき、充電式バッテリーで?回の充電で最大約15時間の使用が可能です。 様々な会議通話アプリケーションに対応 Microsoft Lync、Skype、 Ciscoなど様々な会議通話アプリケーションに対応しています。入力Bluetooth、USB出力ヘッドフォン:3.5mmステレオミニプラグ通信距離(m)ワイヤレス:10充電時間(時間)フル:約3連続再生時間最大15時間周波数特性スピーカー:140Hz-16kHz、マイク:50Hz-8kHz動作環境Bluetooth対応モバイルデバイス、Windows7,8,10、Mac OS X 10.6以上、Linux![ビーコンスピーカー ブラック 91761 [防滴 /Bluetooth対応] アントレックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721809-220623-02.jpg)
ビーコンスピーカー ブラック 91761 [防滴 /Bluetooth対応]
アントレックス取扱い終了低音が効いた防滴加工のBluetoothスピーカー!紐も付いているのでアウトドアでの使用にもぴったりです。 底面に磁石がついており、鉄製の壁やドアに張り付けて使うこともできます! ライト付きなので、ちょっとした照明としても! マイク ハンズフリーで電話するときにマイクとして使えます。 マグネット付き 底面にマグネットがついているので、鉄製の壁やキッチンなどに張り付けて使用することができます。 紐もついているので様々なシーンで使用可紐がついているので、アウトドアでカラビナで引っ掛けてランタンのように使用しながら音楽を楽しめます。 電池残量表示 ライトの状態によって電池残量がわかります。 十分に電池残量がある場合:青いライト 電池残量が少ない場合:ライトが消灯 充電中の場合:赤いライト ペアリング機能 スピーカーを2個使用することで、ステレオスピーカーとしても使用できます。 スピーカーと端末接続後にできること 着信時にスピーカーの電源を押すことで電話に出ることが可能 最後にダイヤルした電話番号に電話を掛けられる 連続再生時間:スピーカー+ライト約3時間 防滴:IP65レベル
iPhoneシリーズ対応 置くだけスピーカー ISP-01
ミヨシ取扱い終了縦置きと横置きどちらでも使用可能。 軽量でエコロジーな紙素材を採用。 USB電源採用のため、家庭ではACアダプタ、外出先ではモバイルバッテリーで動作させるなど幅広いシーンで使用可能。 レトロ感のあるステレオ風デザイン採用材質紙、ABSなど質量(g)約429出力(W)スピーカー:3×2電源(V)USB DC 5/1A(USB ACアダプタまたはモバイルバッテリーが必要です)対応機種iPhoneシリーズまたは底辺にスピーカーがあり、W75mm×D15mm×H165mm以下のサイズのスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×65×200(ダイヤルを除く)出力電流(mA)定格:200保証期間お買い上げ日より6ヶ月(レシートなどの購入証明が必要です)ケーブル長(cm)約60
アクティブスピーカー MS-F2GR グリーン
JESTTAX(ジェスタックス)取扱い終了小さなポーチとスピーカーが合体。電池不要で気軽に持ち運べるポーチ型カラフルミニスピーカー。仕様最大信号: ~ 2.5W
コンパクトLEDパーティースピーカー
CICONIA取扱い終了LEDコンパクトパーティースピーカー用途持ち運べるスピーカー・有線マイク・ワイヤレスマイク付寸法(mm)396×160×178質量(g)1600最大出力(W)40バッテリー3.7V4000mAh電圧(V)100(50/60Hz)周波数帯域(FM)(MHz)76-108付属品有線マイク×1、ワイヤレスマイク×1、USB充電ケーブル×1、リモコン×1、ショルダーベルト×1色ブラック
スピーカーフォン
audio-technica取扱い終了遠くにいても、近くで話せる。 優れた通話品質が、距離を超える。仕様必要システム:USB2.0、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、充電:5V=1.3A付属品USBケーブル(1.0m、USBType-A-USBType-C)、USBケーブル(1.0m、USBType-C-USBType-C)、ケース型式アンプ・スピーカー部:アンプ内蔵スピーカーシステム、マイクロホン部:MEMS型色ブラック質量(g)約325使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)最大出力(W)3対応OSWindows8.1、Windows10、macOSCatalina、macOSBigSur(最大16bit)周波数(kHz)対応サンプリング:48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×122×30.5連続使用時間(時間)(最大)約15通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠入力端子USBType-Cジャック再生周波数帯域(Hz)アンプ・スピーカー部:250~18000、マイクロホン部:60~7000音圧レベル(dB)90±2充電時間(時間)約5スピーカーユニットΦ44mmフルレンジアズワン品番64-9605-15指向性全指向性インピーダンス(Ω)4音圧感度(dB)-26(1V/Pa、at1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)最大出力(mW)RF:10(EIRP)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP![PCスピーカー [Φ3.5ミニプラグ/AUX] Creative GigaWorks T20 Series II(ブラック) GW-T20-IIR 【FF XIV:新生エオルゼア 推奨周辺機器】 クリエイティブメディア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57411105-200828-02.jpg)
PCスピーカー [Φ3.5ミニプラグ/AUX] Creative GigaWorks T20 Series II(ブラック) GW-T20-IIR 【FF XIV:新生エオルゼア 推奨周辺機器】
クリエイティブメディア取扱い終了[2.0ch・28W(14W+14W)] 人気のロングセラー高音質ステレオスピーカーがモデルチェンジ!優れた基本性能はそのままに、さらに最適化されたモニタークオリティを実現したPCスピーカー。(ブラック)仕様ウーファー(有・無):無付属品ステレオラインケーブル(両端ミニプラグ、2m)、RCAピンジャック - ステレオミニプラグ変換アダプター、クイックスタートガイド、ACアダプター(DC 27V 1.7A)、ハードウェア保証書/テクニカルサポートパンフレット色ブラックサイズ(cm)約14.3×8.4×23.0本体質量(kg)約2.1(ACアダプター含まず)周波数特性50Hz~20kHz最大出力スピーカー出力:14W RMS/ch入力端子【入力端子】アナログ入力2系統:2ch(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニプラグ)×1 【出力端子】ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1スピーカーユニット2.0ch









































![ビーコンスピーカー ブラック 91761 [防滴 /Bluetooth対応] アントレックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721809-220623-02.jpg)




![PCスピーカー [Φ3.5ミニプラグ/AUX] Creative GigaWorks T20 Series II(ブラック) GW-T20-IIR 【FF XIV:新生エオルゼア 推奨周辺機器】 クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57411105-200828-02.jpg)