絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(18)
  • サンワサプライ(15)
  • サンワダイレクト(13)
  • トリニティ(9)
  • エツミ(8)
  • MOTTERU(8)
  • オーム電機(7)
  • トライメイト(7)
  • MOFT(モフト)(7)
  • StarTech.com(6)
  • ARCHISS(6)
  • bitstrong(ビットストロング)(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • SONIC(ソニック)[文具](5)
  • 山崎実業(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
  • タイムリー(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • キングジム(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JTS327 マルチアングル 4K ドック ノートPCスタンド j5 create

    JTS327 マルチアングル 4K ドック ノートPCスタンド

    j5 create
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 複数機能を拡張できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
    セット内容JTS327(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.15スペースグレー対応OSWindows、MacOS、ChromeOS、iPadOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×226×53最大解像度HDMI 4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)60ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用最大荷重(kg)4給電方式バスパワー/セルフパワー
  • JTS127 マルチアングル ノートPCスタンド j5 create

    JTS127 マルチアングル ノートPCスタンド

    j5 create
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    JTS127は無段階設計により自由に角度と高さを調整することで、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。 JTSはシリーズ商品ですので、豊富なライナップをユーザーにご自由に選んで頂けます。
    セット内容JTS127、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.06スペースグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290× 226×53保証期間2年最大荷重(kg)約4
  • 40JTS427 マルチアングル デユアルHDMI ドック ノートPCスタンド j5 create

    40JTS427 マルチアングル デユアルHDMI ドック ノートPCスタンド

    j5 create
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 デュアルHDMI外部ディスプレイを増設できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
    セット内容JTS427(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.16スペースグレー対応OSWindows、MacOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 226 × 53最大解像度HDMI(メス)×2、単ポート使用時:4K 30Hz、デュアルディスプレイ使用時:フルHD 60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)60ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用×1、4K HDMI(メス)×2、ギガビット有線LANポート×1最大荷重(kg)4給電方式バスパワー/セルフパワー

PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

ノートPCスタンド