絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(18)
  • サンワダイレクト(13)
  • トリニティ(9)
  • エツミ(8)
  • MOTTERU(8)
  • オーム電機(7)
  • トライメイト(7)
  • MOFT(モフト)(7)
  • StarTech.com(6)
  • ARCHISS(6)
  • bitstrong(ビットストロング)(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • SONIC(ソニック)[文具](5)
  • 山崎実業(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
  • タイムリー(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • キングジム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データホルダー サンワサプライ

    データホルダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
    セット内容本体、両面テープ×2質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40
  • データホルダー サンワサプライ

    データホルダー

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用紙はA4サイズで約20枚まで挟めます。スケールは左右どちらからでも取り付けられます。プレートの角度は自由に変えられます。12.9インチまでのタブレット用スタンドとして使用できます。折りたたんでコンパクトに収納することができます。
    セット内容プレート、スケール、スケールクリップ、滑り止め適合サイズA4、B5負荷重(kg)約0.7クリップ数約20枚有効寸法(mm)プレート:約W240×H339
  • 電子メモパッド サンワサプライ

    電子メモパッド

    サンワサプライ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    クリップが付いてスタンドにもなる電子メモパッド。折りたたむと超薄型で持ち運びに便利。クリップががついているのでメモを挟めます。6段階の角度調整ができます。メモが誤って消えないように消去ロック付。専用ペンを収納できるペンホルダー付き。
    セット内容専用ペン、ボタン電池(CR2025:テスト用)電源ボタン電池(CR2025)適合サイズA4、B5機能消去防止機能:あり画面サイズ13インチ使用可能回数消去可能回数:約5万回(理論値) ※使用状況や使用環境により異なります。
  • マルチデータホルダー サンワサプライ

    マルチデータホルダー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
    材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W301×D309×H235質量(g)512適合サイズA4、B5負荷重(kg)5クリップ数20枚アズワン品番64-0852-47
  • スタンド ノートパソコン用 サンワサプライ

    スタンド ノートパソコン用

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    台座部分が360°回転できるノートパソコンスタンド。マグネットがくっつき、2つのヒンジで無段階で角度と高さが調整できる。2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。360度回転台座により、画面を自由に共有できます。また、外部モニターと並べて使用する際には、スタンドをデスクの角に設置し、ノートパソコンの向きだけを自分の方へ向けることができるので、スペースを無駄にせず快適に作業できます。ノートパソコンをスタンドに置くことで視線が高くなり姿勢が改善され、長時間のデスクワークによる身体への負担を軽減できます。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコンの設置面に放熱スリットを設けることで、ノートパソコンの熱がこもりにくく快適に使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取付けて使用することができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
    仕様高さ調整:対応材質スチール、アルミ(支柱部分)、シリコーンゴム質量(kg)1.2耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×225×45(折りたたみ時)角度調節対応
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
    仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。受付の電話台や消毒液台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
    質量(kg)4.4材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×750
  • スタンド ノートパソコン用 アルミ サンワサプライ

    スタンド ノートパソコン用 アルミ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利なノートパソコン用アルミスタンド。1台用。ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
    付属品六角レンチ材質アルミニウム、シリコーンゴム質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×88×45対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW適合機器台数/1台、本体の厚さが34mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法機器/置き型有効挟み幅(mm)185~270
  • スタンド ノートパソコン用 アルミ サンワサプライ

    スタンド ノートパソコン用 アルミ

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利なノートパソコン用アルミスタンド。2台用。ノートパソコンの画面を閉じて外部ディスプレイと接続する「クラムシェルモード」での使用に最適な縦置きタイプのアルミスタンドです。ノートパソコンに加え、iPadやタブレットなど最大2台の機器を立てて収納できますので、複数機器を使用する環境に最適です。垂直にノートパソコンを設置することで、デスクスペースを節約できます。機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
    付属品六角レンチ材質アルミニウム、シリコーンゴム質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×110×45対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW適合機器台数/2台、本体の厚さが24mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法機器/置き型有効挟み幅(mm)12~24
  • ノートパソコンホルダー サンワサプライ

    ノートパソコンホルダー

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。 ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。 三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。 ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。 プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。
    適合機種MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)材質ABS樹脂質量(g)570耐荷重(kg)2.5取付穴三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×225アズワン品番64-0910-15適合寸法(mm)最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
  • ブックスタンドデータホルダー サンワサプライ

    ブックスタンドデータホルダー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W290×D225×H225mm質量(g)300アズワン品番64-0857-75
  • ノートPCスタンド サンワサプライ

    ノートPCスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
    付属品固定ベルト材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール寸法(mm)W324×D320×H142質量(kg)約1.465対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)アズワン品番64-0852-34
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。別売りのドッキングステーション(USB-CVDK9)を取り付けることでドッキングスタンドとして使用することができます。
    仕様■対応機器サイズ:15.6インチまでのノートパソコン■耐荷重:3Kg■角度調節:対応
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。 タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。 キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。 使用していないときのキーボードを台下に収納することができます。 コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。
    材質アルミシルバー耐荷重(kg)3
  • ブックスタンドデータホルダー サンワサプライ

    ブックスタンドデータホルダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    手軽に本をホールド、クリップ付きでデータホルダーとしても使用可能
    材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W290×D240×H335質量(g)300適合サイズA4、B5負荷重(kg)5アズワン品番64-0857-76

PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

ノートPCスタンド