絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- メディアカバーマーケット(58)
- サンワサプライ(28)
- エレコム(20)
- JTT(20)
- king(撮影・写真用品)(13)
- Optiline(オプティライン)(10)
- StarTech.com(9)
- トリニティ(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- エアージェイ(8)
- エムディーエス(8)
- セキセイ(6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- トライメイト(6)
- ナカバヤシ(5)
- MCO(5)
- PGA(4)
- タイムリー(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「特性」から絞り込む

PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro 用)
PGYTECH¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷日常使いにも適した軽量設計と極薄ベゼルを採用し、取り回しのよさと快適な使用感を両立しています。アルミブロックからCNC削り出しで一体成形され、各ポートやボタンに干渉しない精密な開口を確保。アルマイト仕上げにより、滑らかで上質な手触りを実現しています。内部のシリコンライナーが本体にしっかり密着し、熱を効率よく伝導。アルミボディ自体が放熱体として機能し、使用中のオーバーヒートを効果的に抑えます。工具不要の設計で、背面カバーはワンクリックで確実に固定でき、ボタンを軽く押すだけでスムーズに取り外せます。複数の拡張ポートを備え、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 アダプター、コールドシューマウントなどを柔軟に取り付け可能です。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1寸法(mm)159.1 × 83.3 × 13質量(g)56対応機種iPhone 17 Pro 用素材アルミニウム合金、シリコン
PGYTECH ProShot バッテリーモジュール
PGYTECH¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ProShot バッテリーモジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップにシームレスに組み込める電源拡張モジュールです。5000mAhの大容量21700リチウムイオンバッテリーを内蔵し、3C認証を取得。機内持ち込みにも対応しており、安心して持ち運べます。幅広い互換性を備え、入力は 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A、出力は 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.5A に対応しています。内蔵のBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡・過熱を監視/保護し、高い安全性を確保します用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容バッテリーモジュール × 1質量(g)112バッテリー容量(mAh)5000(3,7V )素材ABS+PCモジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス
PGYTECH¥4,400税込¥4,8401個6日以内出荷POV視点での撮影に最適な設計。肌に優しいシリコンと曲げられる金属チューブで快適に装着でき、MagSafe対応の強力磁力でスマホをしっかり固定します。縦横切替や三段階の折りたたみ機構で自由なアングル調整が可能です。アクションカメラやスマートフォンなど幅広い機器に対応しています。用途撮影に材質シリコン、ステンレススチール、アルミニウム、PC+PBT寸法(mm)650×210×195対応機種300g以下のスマートフォンおよびアクションカメラ(GoPro/Insta360/DJIなど)製品質量(g)221
PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用)
PGYTECH¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1質量(g)396対応機種iPhone 17 Pro Max 用組立寸法(mm)172.72 × 89.44 × 15.75素材アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン
PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro 用)
PGYTECH¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1質量(g)396対応機種iPhone 17 Pro 用組立寸法(mm)159.1 × 83.3 × 13素材アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン
PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応)
PGYTECH¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷このアクセサリーはフォンケージのエコシステムとシームレスに連携し、ケージと組み合わせることで、67mmフィルターをマグネットで装着できます。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容67mm フィルターアダプターリング ×1寸法(mm)70.57×70.57×7.79質量(g)18素材アルミニウム合金、シリコン
PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット
PGYTECH¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷PGYTECH ProShot マウントアダプターキットは、ProShot グリップと同じクイックリリース機構を採用しており、フォンケージに素早く装着して各種撮影アクセサリーを追加できます。1/4"-20 ソケットアダプターとコールドシューマウントを同梱し、幅広いアクセサリー装着ニーズに対応します。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容1/4"-20 アダプターマウント ×1コールドシューマウント ×1寸法(mm)【1/4"-20 アダプターマウント】23.7×19.6×26.65【コールドシューアダプター】23.7×19.6×26.65質量(g)38素材アルミニウム合金、ナイロン+ファイバー
PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用)
PGYTECH¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷日常使いにも適した軽量設計と極薄ベゼルを採用し、取り回しのよさと快適な使用感を両立しています。アルミブロックからCNC削り出しで一体成形され、各ポートやボタンに干渉しない精密な開口を確保。アルマイト仕上げにより、滑らかで上質な手触りを実現しています。内部のシリコンライナーが本体にしっかり密着し、熱を効率よく伝導。アルミボディ自体が放熱体として機能し、使用中のオーバーヒートを効果的に抑えます。工具不要の設計で、背面カバーはワンクリックで確実に固定でき、ボタンを軽く押すだけでスムーズに取り外せます。複数の拡張ポートを備え、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 アダプター、コールドシューマウントなどを柔軟に取り付け可能です。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1寸法(mm)172.72 × 89.44 × 15.75質量(g)61対応機種iPhone 17 Pro Max 用素材アルミニウム合金、シリコン
PGYTECH ProShot PSSD モジュール
PGYTECH¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ProShot PSSD モジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップに高速SSDを即座に追加できる拡張モジュールです。USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)出力および M.2 M-key 入力に対応しています。M.2 SATAおよびNVMe SSDの両プロトコルに対応し、Windows 7/8/10、macOS、Linux 各OSで使用可能です。2230/2242/2260 サイズのSSDに対応しています。高速データケーブルが付属し、よりスムーズで安定したデータ転送を実現します用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容PSSD モジュール × 1高速データケーブル × 1質量(g)45素材ABS+PCケーブル長(cm)【高速データケーブル】17モジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898