絞り込み
エコロジープロダクト

80 Series
SMC¥8,698税込¥9,5681個21日以内出荷仕様【デジタル圧力スイッチ】なしボディサイズ20管接続口径46030ねじの種類Rcブラケット付オプション(圧力計)丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
SMC¥11,980税込¥13,1781個41日以内出荷配管R1/8単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)ー0.1~1
ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
SMC¥10,980税込¥12,0781個41日以内出荷配管R1/8単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)ー0.1~1MPa
25A-ISE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
SMC¥9,998税込¥10,9981個35日以内出荷仕様配管:R1/8単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷種別部品ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
直動式3ポート弁 3QRA・3QRBシリーズ(部品)
CKD¥263~税込¥289~1個15日以内出荷種別部品接続口径-ポート数3定格電圧(V)-ソレノイド数-配管方法-接続方式-使用流体-切換位置区分-
個別配線マニホールド パイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール B□P51□シリーズ(部品)
CKD¥4,614~税込¥5,075~1個8日以内出荷から15日以内出荷種別部品使用流体圧縮空気(低真空)
10-SQ1000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ バルブ型式
SMC¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷切替方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと)弁構造弾性体シールRoHS指令(10物質対応)対応シリンダポート管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手、横配管
空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネRoHS指令(10物質対応)対応
空圧ディストリビュータ RS PRO V51シリーズ
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = エア。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネRoHS指令(10物質対応)対応