絞り込み
最大延長(m)
- 600
- 1.8(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 40(2)
- 60(3)
- 70(13)
- 80(2)
- 100(9)
- 150(10)
- 180(4)
- 210(1)
- 250(1)
- 300(7)
- 10000(4)
ブランド
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大延長(m)」から絞り込む
20(2)
40(2)
60(3)
70(13)
80(2)
100(9)
150(10)
180(4)
300(7)
10000(4)

ビデオ延長器
ATEN¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷HDMI信号を光ファイバーケーブルで長距離転送できるHDMIエクステンダーです。 本製品は、ローカルソースからのオーディオ/ビデオストリームデータを同期化して、3.125Gbps シングル光リンクで最大600m伝送します。 また、本製品はHDMI信号に加えて、IR信号や、RS-232シリアル信号も、光ファイバーケーブル1 本で延長を実現します。用途映像信号の延長に最大延長(m)600付属品IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、マウントキット×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.44消費電力(W)(DC5.3V)5.8、4.69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×103×30最大解像度1080p(600m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-83入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCPオーディオ入力1オーディオ出力1
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980