絞り込み
最大延長(m)
- 40
- 10(1)
- 30(1)
- 45(1)
- 50(7)
- 60(4)
- 80(1)
- 100(2)
- 150(1)
ブランド
- StarTech.com(2)
- サンワサプライ(1)
「最大延長(m)」から絞り込む
10(1)
30(1)
40
45(1)
50(7)
60(4)
80(1)
100(2)
150(1)

USBエクステンダー
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。最大延長(m)40質量(g)マスター/約48、スレーブ/約30電源バスパワー(最大100mA)配線接続カテゴリ5eインターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタマスター(PC側)/USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ45 メス、スレーブ(機器側)/RJ45 メス・USB Aコネクタ メス×1アズワン品番64-0850-78通信速度12Mbps/1.5Mbps(理論値)
USBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷費用対効果に優れたUSBエクステンダでデバイスを必要に応じて自由に配置。トップ部分に2口を配置したアクセスしやすいユニークな4ポート設計。OSに依存せず、セットアップが手軽に完了。送信機と4ポートハブ受信機を含むキット。480Mbpsの転送レートに対応。プラグアンドプレイとホットスワップに対応最大延長(m)40仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大延長距離】40mセット内容0.5mMini-USB-USB2.0Aケーブル、1.5mRJ45イーサネットケーブル、USB2.0リモートエクステンダ、USB2.0ローカルエクステンダ、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書材質【エンクロージャ】スチール長さ(mm)80幅(mm)52色ブラック高さ(mm)22質量(g)319ポート数4消費電力(W)10電源ACアダプタ同梱対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~80配線接続カテゴリ6/カテゴリ5入力電圧(V)【AC】100~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB 2.0入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~50定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷1x USB 1.1ポート、1x RJ45ポート。カテゴリ5e/6ケーブル経由で、最長40mまで延長可能。最大データ帯域幅12 Mbpsに対応しており、フルスピードUSB 1.1対応のホスト インターフェース。リモート側で最大300mAの電力供給を行う効率的な回路設計。8kV接触および16kV大気中電気静電気放電(ESD)保護。統合型USBケーブル。ドライバ/ソフトウェア不要用途キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境。壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長。設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減。電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境配線可能距離最大40m(カテゴリ5/6ケーブル経由時)セット内容USB 1.1エクステンダローカルユニット、USB 1.1エクステンダリモートユニット、取扱説明書材質プラスチック長さ(mm)85幅(mm)40色ブラック高さ(mm)25質量(g)110ポート数1電源USB電源配線接続カテゴリ5eUTP以上対象コネクタリモートユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0メス、ローカルユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0オスインターフェースUSB 1.1湿度範囲20%~80%相対湿度保存温度範囲(℃)-20~70OSOS Independent; No additional drivers or software requiredデータ転送速度最大12Mbps動作温度範囲(℃)0~50