水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ショルダータイプ

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
  • ゴム製 町野式金具用 Uパッキン 岩崎製作所

    ゴム製 町野式金具用 Uパッキン

    岩崎製作所(7件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1本
    当日出荷
    町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
    材質ゴム製
  • 船用アイプレート 大洋製器工業

    船用アイプレート

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接タイプ
    用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110材質(本体)銅製電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • 媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ

    報商製作所(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
    圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
  • 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣

    オーシャンライフ(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
  • G&Yuバッテリー G&Yu

    G&Yuバッテリー

    G&Yu(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
  • MIDIヒューズホルダー マリンテック

    MIDIヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
    付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
  • 作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ

    作業用救命衣(小型船舶兼用)

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
    胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
  • 自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ウエストタイプ

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク浮力(N)166装着方式ウエスト
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • 媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ

    報商製作所(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
    圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
  • ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用 モノタロウ

    ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
    用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に奥行(mm)173販売区分業務用
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
    付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
  • ヒューズボックス 6回路 マリンテック

    ヒューズボックス 6回路

    マリンテック(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
    付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24
  • プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    プライマーホース 汎用タイプ C34634

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
    全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
    用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
  • 鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご) 岩崎製作所

    鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご)

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。
    材質亜鉛鉄板
  • メインスイッチ(キー付) マリンテック

    メインスイッチ(キー付)

    マリンテック(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
    電圧(V)12、24、48埋込穴(Φmm)22
  • アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アルミラダーステップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
    耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
    幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
  • 密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱

    密閉型ディープサイクルバッテリー

    電菱(2件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • 小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣(多機能)

    オーシャンライフ(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
  • バッテリーメーター DC 8~100V はくでん

    バッテリーメーター DC 8~100V

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)。電圧測定範囲:DC8~DC100V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ。使用電圧に切替えて、ご使用願います。
    付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
  • 黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
  • 小型船舶用粉末(ABC)消火器 初田製作所

    小型船舶用粉末(ABC)消火器

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    規格JCI認定品全幅(mm)約205全高(mm)約380外径(Φmm)胴体:89容器加圧用ガス:CO2 17ホース長さ(mm)300型式承認番号第4762号放射時間約12秒放射距離約3~5m耐圧試験圧力(MPa)1.2薬剤量(kg)1総質量(kg)約2.2
  • メインスイッチ マリンテック

    メインスイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
    寸法(mm)45×45×60電圧(V)12、24許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)40
  • 配線カプラー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線カプラー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
    ピン数(ピン)7
  • 布製消防用バケツ(小型船舶用) オーシャンライフ

    布製消防用バケツ(小型船舶用)

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
    用途小型船舶用消防用布製バケツ付属品引き上げロープ2.5M付仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品色レッド高さ(mm)255容量(L)9直径(mm)230
  • シガーソケットプラグ マリンテック

    シガーソケットプラグ

    マリンテック(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
    質量(g)30電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)4最大電流(A)13ケーブル0.75SQ(18AWG)ソケットサイズ(mm)Φ26×67
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースと金具を固定するホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 優れた耐久性と安定した送水性能 防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様。消防ホースと同等の製法による優れた耐久性と信頼性で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
  • LG-3型・WR-3型用 ボンベセット オーシャンライフ

    LG-3型・WR-3型用 ボンベセット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
  • 配線ソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線ソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
    ピン数(ピン)7
  • 炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品 藤倉航装

    炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品

    藤倉航装(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPAN

    WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
    用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN

    バッテリーシャント 電圧計・電流計

    RENOGY JAPAN(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    翌々日出荷
    総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
    仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
  • スペアーボンベセット 18UML Elite YAMAHA(ヤマハ)

    スペアーボンベセット 18UML Elite

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    6日以内出荷
    ヤマハ膨張式ライフジャケットYWV-2620RS、YWW-5620RS専用スペアーボンベセットです。
    用途YWV-2620RS、YWW-5620RS専用
船舶艤装・船舶係留設備特集
おすすめ人気ランキング
船舶艤装品