絞り込み
ブランド
- ONE GAIN(ワンゲイン)
- モノタロウ(1)
- マリンテック(404)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
- 浅野金属工業(77)
- 岩崎製作所(48)
- 光電(41)
- 報商製作所(36)
- ノーブランド(35)
- 日本船具(34)
- ファインジャパン[釣具](25)
- PLASTIMO(21)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(19)
- 関西マリーン(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- 高階救命器具(15)
- インターコムマリン(15)
- SELECTED BY MARINTEC(15)
- LiTime(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
特価

22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
ONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
マルチポールパワー用コネクタ
ONE GAIN(ワンゲイン)¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷から6日以内出荷逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。極数2使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)5000燃焼性UL94_V-0耐電圧(V)DC600
38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
ONE GAIN(ワンゲイン)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー切換スイッチ 2ポジション 200A A23-2
ONE GAIN(ワンゲイン)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×69×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
バッテリー切換スイッチ 4ポジション 200A A23-1
ONE GAIN(ワンゲイン)¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷2系統(個)のバッテリーシステムを同時、又はバッテリーを選択することができます。バッテリー1つでも2つでも使用できます。ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O)コードと接触するネジとナットの素材は超合金です。用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23
ヒューズホルダー
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷安全性に優れた設計。 端子固定ボルトの表面処理方法は、電気伝導性、低接触抵抗、放熱性に優れた金メッキ ヒューズの固定は14mmスパナでの締めタイプです。 ANLヒューズ 35A~500Aに対応。用途ANLヒューズを安全にお使いいただくため。セット内容1セット(2個入り)適合端子丸型:R8-8、R14-8、R22-8、R38-8S、R60-8
SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:500A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,098税込¥10,0081セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2適合SP700-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
走行充電器・バッテリー接続ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブルサイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64
SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP4000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP2000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP2000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP4000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP4000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP2000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1500-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1500-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,098税込¥10,0081セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2適合SP700-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,098税込¥10,0081セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:150A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2適合SP700-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーターミナル専用スペーサー
ONE GAIN(ワンゲイン)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.用途バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります.適合55B24RなどのBタイプ端子のバッテリーセット内容(+)×10個、(-)×10個材質(本体)黄銅タイプスペーサー適合径(Φmm)【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
バッテリーターミナル
ONE GAIN(ワンゲイン)¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が良く、電気効率が向上します! また端子の付いていないケーブルを接続することが可能です。用途破損してしまった自動車用バッテリーターミナルのスペア部品としてお使いいただけます。 また、バッテリーのポール型端子に取り付ければ、蝶ネジの増設が可能です。適合80D20LなどのDタイプ端子のバッテリーセット内容(+)×10個、(-)×10個材質(本体)黄銅