絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
- モノタロウ(1)
- マリンテック(404)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
- 浅野金属工業(77)
- 光電(41)
- 報商製作所(36)
- ノーブランド(35)
- 日本船具(34)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- ファインジャパン[釣具](25)
- PLASTIMO(21)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(19)
- 関西マリーン(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- 高階救命器具(15)
- インターコムマリン(15)
- SELECTED BY MARINTEC(15)
- LiTime(14)
- ブランドをもっと見る

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から15日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース両端には、消防設備で広く採用されている黄銅製町野式金具を装着。ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐久性と信頼性を備え、長期間にわたり安定した送水性能を発揮します。 防災現場から農業・工場・建設現場まで、多様な環境で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 消防設備で広く採用される黄銅製町野式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐久性と安定した送水性能 防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、あらゆる現場で確かな性能を発揮する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から12日以内出荷亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。材質亜鉛鉄板
黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から15日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースと金具を固定するホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 優れた耐久性と安定した送水性能 防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様。消防ホースと同等の製法による優れた耐久性と信頼性で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
黄銅製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ 鎖なし
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷黄銅製町野式金具用メスキャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製金具町野式
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製形状町野式
黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷黄銅製のゴムホース接手。船舶用・エアーホース用として最適です。仕様:M42/P2 メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
消防/散水用 木製ノズル(ストレートノズル) 接続部:タケノコ式 船舶用
岩崎製作所¥569~税込¥626~1本当日出荷から5日以内出荷シンプルな木製の直射ノズルです。木製なので錆びなどは発生しませんので、船舶や海沿いなど塩害が発生する地域に最適なノズルです。接続部はタケノコ式なので別売りのホースバンド等でホースに固定してください。用途木製のノズルなので使用後は日陰で風通しの良い場所で保管をお願いいたします。また、金属性ノズルと比較して本体の剛性が低いので地面に落とすなどを繰り返されると破損・傷が生じますので取り扱いにご注意お願いします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と縦横比が異なり場合がございますのでご了承ください。材質木製
フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式
岩崎製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。材質黄銅製金具町野式
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 中島式規格金具付 ワイヤー巻き締め
岩崎製作所¥8,298~税込¥9,128~1本5日以内出荷から12日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はステンレス製ワイヤー巻き締め加工により、強固な保持力と高い耐久性を実現しています。錆びに強く、湿気や水にさらされる環境でも安定した送水性能を発揮します。 消防・船舶・農業・工場など、さまざまな現場で安心してお使いいただける、プロ仕様の多目的送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用 ステンレス製ワイヤー巻き締め加工による強固な接続構造 錆びに強く、過酷な環境にも対応する高耐久仕様 優れた耐圧性能と安定した送水性能 主な用途 消防用送水 船舶・港湾設備 散水・灌水作業 農業・畜産・園芸 工場・プラント設備での送水 建設現場・各種産業設備 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い黄銅製中島式金具と、錆びに強いステンレス製ワイヤー巻き締め構造を採用。消防・船舶から農業・工場まで、幅広い現場で優れた耐久性と安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/中島/黄銅/真鍮/ワイヤー/線巻き/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具中島式材質(金具)黄銅製
黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ
岩崎製作所¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意くださいです)。船舶用のホース継手として最適です材質黄銅製金具中島式
黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付
岩崎製作所¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から12日以内出荷黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。材質黄銅製金具中島式
黄銅製 媒介金具 中島式X管用テーパネジ男®
岩崎製作所¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から6日以内出荷黄銅製の中島式とガスネジ(テーパーネジ)の媒介金具です。船舶用として最適です。材質黄銅製
YUMIノズル用アダプター(中島式)
岩崎製作所¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。材質黄銅製金具中島式
船舶用 鋳鉄製 グースネック型 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)【一般品】
岩崎製作所¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から11日以内出荷船舶用 鋳鉄製 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。材質鋳鉄製
黄銅製 中島式金具(中島式×タケノコ)
岩崎製作所¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷黄銅製の中島式カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製
黄銅製 噴霧ノズル用 変換アダプター(吐水口ネジ←→町野式)
岩崎製作所¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷から11日以内出荷黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。材質黄銅製金具町野式
消防/散水用 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式ノズル 砲金製『DA噴霧BC-YUMI(ユミ)』 接続部:(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から11日以内出荷消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水はもちろん、砲金(青銅)製なので海水等の塩害に強く船舶用にも使用できる噴霧ノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切替わり放水が可能です。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質砲金製規格一般品
【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 蓄光式
岩崎製作所¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷町野式(差込式)金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがあります。それらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式(差込式)金具にも基本的には互換性があります。蓄光式です材質ゴム製形状蓄光式
【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 黄
岩崎製作所¥569~税込¥626~1個翌々日出荷町野式(差込式)金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがあります。それらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式(差込式)金具にも基本的には互換性があります材質ゴム製色イエロー
【媒介金具】黄銅製 中島式X管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷黄銅製の中島式とガスネジ(テーパーネジ)の媒介金具です。船舶用として最適です材質黄銅製呼び径(A)【中島部分】65 / 【ガスねじ部分】65
黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男
岩崎製作所¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です。船舶用のホース継手として最適です。用途ホース継手材質黄銅製金具米ネジ(ANSI)サイズ口径(A)40
砲金製 JIS F7335 コック式筒先ノズル 船舶用
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷塩害に強い砲金製のコック式筒先ノズルです。口径15Aの手元コック付きなので船舶用に使用される海水吸込口やボイラー等の機器掃除に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質砲金製
黄銅製 JIS F7335 継手元金物(フランジ元金物) 船舶用 鉄鎖付き
岩崎製作所¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷黄銅製のJIS F7335 継手元金物(フランジ元金物)です。鎖・キャップ付きで船舶用に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
黄銅製 中島式金具キャップ 鎖無し
岩崎製作所¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷黄銅製中島式金具用キャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製金具中島式
黄銅製 中島式金具x【異径】タケノコ
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製
黄銅製 米ネジ式(ANSI)カップリング オス・メスセット
岩崎製作所¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷黄銅製のANSI(米ネジ)規格カップリングです。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製金具ANSI式