絞り込み
ブランド
- 澤藤
- マリンテック(402)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(154)
- 浅野金属工業(75)
- 光電(41)
- 報商製作所(30)
- 岩崎製作所(29)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- ノーブランド(26)
- ファインジャパン[釣具](25)
- PLASTIMO(21)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- インターコムマリン(15)
- SELECTED BY MARINTEC(15)
- LiTime(14)
- 関西マリーン(12)
- RENOGY JAPAN(12)
- トップウォーター(11)
- ブランドをもっと見る

澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)
澤藤¥78,980税込¥86,8781式6日以内出荷軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141)
澤藤¥64,980税込¥71,4781式6日以内出荷澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る 。軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。質量(kg)【発電機】6出力(W)600電流(A)25回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40プーリー【付属】B型
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521)
澤藤¥96,980税込¥106,6781式6日以内出荷軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
充電発電機(0210-152-0010)
澤藤¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm質量(kg)発電機:14出力(W)1500電流(A)55定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000