絞り込み
ブランド
  • HANMATEK
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
  • FORESPAR(フォレスパー)(3)
  • PLASTIMO(4)
  • SEAFLO(シーフロ)(4)
  • SELECTED BY MARINTEC(8)
  • ジャブスコ(5)
  • スターブライト(1)
  • マリンテック(2)
  • 光電(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプオシロスコープ HANMATEK

    クランプオシロスコープ

    HANMATEK
    ¥31,980税込¥35,178
    1式
    6日以内出荷
    電圧/電流/抵抗/静電容量を1台で測定可能!現場作業を効率化。オシロスコープモード/クランプメーターモード切替可能。1MHzアナログ帯域幅 5.0MSa/sリアルタイムサンプリングに対応!。最大1000V電圧/600A電流まで測定可能。バックライト搭載2.8インチTFT LCDディスプレイで暗所でも視認性良好。軽量コンパクト設計!片手操作も快適なクランプトリガー。Bluetoothレコーダー機能搭載!スマホと連携し、測定データを保存。測定データをCSV型式で保存可能なので遠隔確認や後解析にも便利。USB Type-C充電対応。True RMS&オートレンジ対応
    用途船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に付属品プローブ・USB Type-Cケーブル・収納ケース仕様【RMS測定】True RMS対応【アナログ帯域幅】1MHz(電圧)/1KHz(電流)質量(g)350接続Bluetooth接続可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×37.8×248測定電流最大600A保証期間1年最大測定電圧(V)1000保存形式【データ】CSV型式サンプルレート5.0MSa/s(リアルタイム)
  • デジタルオシロスコープ HANMATEK

    デジタルオシロスコープ

    HANMATEK
    ¥61,980税込¥68,178
    1式
    6日以内出荷
    110MHz帯域幅&1GSa/sの高速サンプリング。各チャンネル独立で500MSa/sに対応!。高速信号も正確にキャプチャ!高周波回路の解析やデバッグに最適。加算/減算/乗算/除算に加え、FFT(高速フーリエ変換)をサポート!信号特性を多角的に分析。波形を鮮明に表示可能な7インチ高解像度カラーLCDディスプレイ搭載。5つの波形関数を備えたジェネレーター内蔵。エッジトリガー/ビデオトリガー対応。最大10MHz出力。30種類以上の自動測定機能付き。USBでデータ転送可能。デスクトップスペースを節約できる超薄型ボディ静音設計。自動レンジ機能/自動カーソル機能/波形ズーム機能。多言語対応
    用途船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に付属品プローブ・USB接続ケーブル仕様【帯域幅】110MHz【自動測定】30種類以上質量(kg)1.6チャンネル数2チャンネル接続USB2.0機能【演算】加算/減算/乗算/除算/FFT出力波形正弦波 / 方形波 / ランプ波 / パルス波 / 16種の任意波形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×70×152保証期間1年トリガーエッジトリガー/ビデオトリガーサンプルレート1GSa/s(500MSa/s×2)出力周波数【波形】最大10MHz

『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

居住設備/マリントイレ