絞り込み
ブランド
- HANMATEK
- 光電(17)
- SELECTED BY MARINTEC(6)
- ジャブスコ(5)
- SEAFLO(シーフロ)(5)
- PLASTIMO(4)
- FORESPAR(フォレスパー)(3)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
- マリンテック(2)
- スターブライト(1)
特価

クランプオシロスコープ
HANMATEK¥31,980税込¥35,1781式6日以内出荷電圧/電流/抵抗/静電容量を1台で測定可能!現場作業を効率化。オシロスコープモード/クランプメーターモード切替可能。1MHzアナログ帯域幅 5.0MSa/sリアルタイムサンプリングに対応!。最大1000V電圧/600A電流まで測定可能。バックライト搭載2.8インチTFT LCDディスプレイで暗所でも視認性良好。軽量コンパクト設計!片手操作も快適なクランプトリガー。Bluetoothレコーダー機能搭載!スマホと連携し、測定データを保存。測定データをCSV型式で保存可能なので遠隔確認や後解析にも便利。USB Type-C充電対応。True RMS&オートレンジ対応用途船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に付属品プローブ・USB Type-Cケーブル・収納ケース仕様【RMS測定】True RMS対応【アナログ帯域幅】1MHz(電圧)/1KHz(電流)質量(g)350接続Bluetooth接続可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×37.8×248測定電流最大600A保証期間1年最大測定電圧(V)1000保存形式【データ】CSV型式サンプルレート5.0MSa/s(リアルタイム)
デジタルオシロスコープ
HANMATEK¥61,980税込¥68,1781式6日以内出荷110MHz帯域幅&1GSa/sの高速サンプリング。各チャンネル独立で500MSa/sに対応!。高速信号も正確にキャプチャ!高周波回路の解析やデバッグに最適。加算/減算/乗算/除算に加え、FFT(高速フーリエ変換)をサポート!信号特性を多角的に分析。波形を鮮明に表示可能な7インチ高解像度カラーLCDディスプレイ搭載。5つの波形関数を備えたジェネレーター内蔵。エッジトリガー/ビデオトリガー対応。最大10MHz出力。30種類以上の自動測定機能付き。USBでデータ転送可能。デスクトップスペースを節約できる超薄型ボディ静音設計。自動レンジ機能/自動カーソル機能/波形ズーム機能。多言語対応用途船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に付属品プローブ・USB接続ケーブル仕様【帯域幅】110MHz【自動測定】30種類以上質量(kg)1.6チャンネル数2チャンネル接続USB2.0機能【演算】加算/減算/乗算/除算/FFT出力波形正弦波 / 方形波 / ランプ波 / パルス波 / 16種の任意波形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×70×152保証期間1年トリガーエッジトリガー/ビデオトリガーサンプルレート1GSa/s(500MSa/s×2)出力周波数【波形】最大10MHz