17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネット カメラスタンド JTT強力マグネット カメラスタンドJTT
2,798税込3,078
1個
当日出荷
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1材質マグネット、アルミ、ラバー寸法(mm)Φ約88×67質量(g)約230
マグネット カメラスタンド JTTマグネット カメラスタンドJTT
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)
ねじ1/4インチねじ穴1/4インチ
マクロスタンド O-MS1 RICOH(リコー)マクロスタンド O-MS1RICOH(リコー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
接写撮影用スタンドリング
対応機種WG-10/WG-20/WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
マルチマウントクリップホルダー JTTマルチマウントクリップホルダーJTT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
クリップタイプなので様々な場所に固定可能 2連のボールヘッドにより自由な角度調節を実現 プロジェクターなど様々な機器の固定に利用可能
どこでもはさめる カメラ スタンド クリップ トライメイトどこでもはさめる カメラ スタンド クリップトライメイト(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できるクリップ式のカメラ用アタッチメントです。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用できます
用途三脚穴のある本体の固定に寸法(mm)80×110×90質量(g)175耐荷重(kg)約1
撮影用アーム&クランプ ケニス撮影用アーム&クランプケニス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130クランプ寸法(mm)約56×45×20
2WAYクイックパイプクランプ エツミ2WAYクイックパイプクランプエツミ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター質量(g)約190耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時)主要材質アルミニウム合金適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45クランプ寸法(mm)約85×66×20
デジカメ撮影スタンド ハクバ写真産業デジカメ撮影スタンドハクバ写真産業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。折りたたんで、専用ケースに収納できます。
耐荷重(g)700まで(搭載カメラ重量)質量(g)1070付属品専用ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:530×515(最大)×325スタンド折りたたみ式ポール2段伸縮ポール、自由雲台付
マグネットスタンドセット king(撮影・写真用品)マグネットスタンドセットking(撮影・写真用品)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。
用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影寸法(mm)66×50耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平)取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
デジタルデータスタンドDS-4 LPLデジタルデータスタンドDS-4LPL
36,980税込40,678
1台
当日出荷
上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)質量(kg)2.6最大積載量(kg)3原稿サイズA4/B5RoHS指令(10物質対応)対応
Fat Gecko 2点支持マウント 吸盤式カメラマウント DDFG-SCTN DelkinFat Gecko 2点支持マウント 吸盤式カメラマウント DDFG-SCTNDelkin
1台
取扱い終了
デュアル吸盤カメラマウントは特許取得済みの2つの大きな吸盤(直径:85mm)でカメラをしっかりと固定する全く新しい構造の吸盤式カメラマウントです。 吸盤からつながるフレームは金属製でしっかりとした大変剛性の高い構造になっています。 ガラス、金属、プラスチック、石など表面がツルツルした吸盤が貼りつくところであれば、どこにでも吸盤式カメラマウント Fat Geckoを取り付けることができます。サーフボードから自動車、飛行機にいたるまで、激しい振動とGがかかる環境でも吸盤がしっかりとカメラをホールドし、安定した映像を得ることが出来るアウトドアスポーツ撮影には欠くことのできない信頼できるパートナーです。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能質量(g)550最大積載量(kg)3.6耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197RoHS指令(10物質対応)対応
棚板 HAMILeX(ハミレックス)棚板HAMILeX(ハミレックス)
9,198税込10,118
1台
翌々日出荷
5段階の高さ調整可能 機器の設置に便利 カメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能 棚板2枚まで取付可能
質量(kg)2外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250関連資料(0.27MB)総耐荷重(kg)10
カメラ取付用マグネット 東進電機工業カメラ取付用マグネット東進電機工業
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
H鋼や金属の壁面に簡単にカメラを設置超強力磁石採用
付属品M5ネジ×4ねじ穴M5入数(個)4関連資料(0.27MB)
56x 51mm カメラアーム エスコ56x 51mm カメラアームエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止
質量(g)510エスコ品番EA759EX-27材質アーム部:スチール寸法(mm)全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H)取付ねじW1/4”マグネット保持力320N
STBホルダー HAMILeX(ハミレックス)STBホルダーHAMILeX(ハミレックス)
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
2段階の高さ調整可能 機器の設置に便利 外付け機器に対応
付属品固定ベルトx1質量(kg)1有効内寸(mm)62外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×79×100関連資料(0.27MB)総耐荷重(kg)5
カメラスタンド HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンドHAMILeX(ハミレックス)
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
カメラ設置 高さ調整0~394mm可能(無段階) シンプルな取付構造
付属品カメラ取付ねじ質量(kg)5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)45×190関連資料(0.27MB)総耐荷重(kg)1.5
パワーアーム ノガパワーアームノガ
64,980税込71,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。 皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。 アームは黒染めされています。
内径ねじ寸法M8×1.25

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

カメラアーム/スタンド