絞り込み
長さ(m)
ケーブル種類
色
ブランド
- モノタロウ(4)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(15)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
- CAPTAIN STAG(5)
- FOGLIA(2)
- FSD(1)
- grunge(グランジ)(1)
- RITCHEY(1)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- TOP(1)
- TRUSCO(6)
- WINTEC(ウインテック)(4)
- アサヒサイクル(32)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- 日泉ケーブル(94)
「長さ(m)」から絞り込む

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用
(284件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。付属品インナーエンドキャップ×1個
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付
(236件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキアウターケーブル 自転車用
(128件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62A長さ(mm)1800ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付
(68件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキワイヤ ライナー入
サギサカ(SAGISAKA)(7件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から8日以内出荷アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。用途修理交換用
ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
ブレーキ用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(74件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から4日以内出荷ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキ用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。材質スチール寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(34件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
80098019 ROAD ステンレスブレーキケーブルセット
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セットセット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)色ブラックアズワン品番64-9568-10
ライナー入ブレーキワイヤー
FSD(17件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10本)当日出荷から10日以内出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。材質スチール
ブレーキインナーワイヤー スチール
サギサカ(SAGISAKA)¥449税込¥4941個欠品中スチール製のブレーキインナーワイヤー。長さ2mを必要な長さにカットして使用できます。用途修理交換用色シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル
シフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200
アサヒサイクル(1件のレビュー)¥329税込¥3621本4日以内出荷シフト用インナーワイヤー(両タイコ仕様)用途変速ワイヤー色グレー質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
軽快車後用ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥519税込¥5711本4日以内出荷軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様1530-1680色ブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用
grunge(グランジ)¥659税込¥7251本6日以内出荷から7日以内出荷インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ5×2500
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から4日以内出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキアウターエンドキャップ2個入
アサヒサイクル¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!用途ブレーキパーツ色シルバー質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
ブレーキケーブル前後セット(ロード用)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセットセット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ワイヤーエンドキャップ 一般用(5個入り)
TOP¥119税込¥1311個5日以内出荷ブレーキ/シフトケーブル兼用インナーキャップ用途補修用インナーワイヤーエンドキャップ材質アルミサイズ(mm)【ホール】2入数(個)5
ブレーキインナーワイヤー ステンレス
サギサカ(SAGISAKA)¥759税込¥8351個当日出荷サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。用途修理交換用色シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル
NI204 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
軽快車前用ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥449税込¥4941本当日出荷軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様640-760色ブラック質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
ブレーキインナーワイヤーステンレス(一般・MTB兼用)
WINTEC(ウインテック)(6件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷一般的なブレーキのインナーワイヤーです。用途サビに強いステンレス製です。材質ステンレス長さ(mm)1600色シルバー径(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm
日泉ケーブル¥599税込¥6591本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)1000
NI092 5mm ヴィンテージアウター ステン丸線 2m クリアーブラック
日泉ケーブル¥1,998税込¥2,1981本(2m)4日以内出荷ヴィンテージアウターケーブルのコイル線をステンレス製に変えて、サビに強くするとともにコーティングを半透明色として高級感を出しています。巻き方が平線タイプのものと異なり丸線タイプですので、よりヴィンテージオリジナルに近い仕上げとなっています。またインナーライナーが入りブレーキレバーの引きも軽く、しなやかさも特徴です。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー色クリアーブラック長さ(m)2
NI091 5mm ヴィンテージアウター ステン丸線 2m クリアー
日泉ケーブル¥1,998税込¥2,1981本(2m)4日以内出荷ヴィンテージアウターケーブルのコイル線をステンレス製に変えて、サビに強くするとともにコーティングを半透明色として高級感を出しています。巻き方が平線タイプのものと異なり丸線タイプですので、よりヴィンテージオリジナルに近い仕上げとなっています。またインナーライナーが入りブレーキレバーの引きも軽く、しなやかさも特徴です。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー色クリアー長さ(m)2
NI212 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 前後セット
日泉ケーブル¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。