絞り込み
ブランド
- 浅野金属工業(71)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19)
- Nautos(11)
- トップウォーター(5)
- 福鞆工業(4)
- spinlock(4)
- ノムラ(3)
- Wichard(3)
- 関西マリーン(3)
- ニッコー機材(2)
- 大洋製器工業(1)
- マリンテック(1)
- インターコムマリン(1)
- 岩崎製作所(1)
- 日本ビクター工業(1)
- SEAFLO(シーフロ)(1)
エコロジープロダクト

三方ローラー
浅野金属工業¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
スイベルフックⅡ型
浅野金属工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270
パーススナップシャックルⅡ型
浅野金属工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304サイズM質量(g)840ねじ径W1/2使用荷重(kg)800長さL(mm)159止め輪8六角レンチ径(Φmm)8
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から6日以内出荷シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ
浅野金属工業¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
パイプベース丸型台座30°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)30
パイプベース丸型台座45°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)45
パイプジョイント 3方エルボ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。3方向からパイプを接続して、分岐、合流、曲がりを可能にしする継手(エルボ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント 十字
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。上下・左右(4方向)を十字に繋ぐ時に使用するジョイントパーツです。パイプの分岐、合流、曲がりを可能にします。材質ステンレス316寸法(幅W×高さH)(mm)83.5×83.5仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント エルボ120°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法H2(mm)35傾斜角度(°)120
パイプジョイント T字60°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
パイプジョイント エルボ135°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法H2(mm)35傾斜角度(°)135
パイプエンドフォーク 22Φ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、アイキャップタイプの台座(ベース)と組み合わせて使用するパイプエンドです。材質ステンレス316寸法(mm)30×28×55寸法D1(mm)6.5寸法W(mm)8.2仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)22
スピンロック シートクラッチ XTR
spinlock¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷38フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー用途セイルボート用サイズ【ボート】~38ft質量(g)340安全荷重(kg)1000適合ロープ径(Φmm)8~12Φ
スピンロック グランプリ XCS
spinlock¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷ソクメンガアルミニウムです。大型艇、レースボートに最適なシートストッパーです。用途セイルボート用サイズ【ボート】-安全荷重(kg)1000適合ロープ径(Φmm)8~14Φ
シンブルスナップシャックル
Wichard¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷ウイチャード社のセイルボート用シンブルスイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。シンブル付きで、ロープへの負担が軽減します。用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。材質17-4PHステンレス質量(g)150
Mininox 20 ボールベアリングブロック
Nautos¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷レーシングディンギー用ベアリングブロック ~6mmロープ用ロープ径(Φmm)6シーブ径(mm)20
Line57 ボールベアリングブロック
Nautos¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷ヨット用ボールベアリングブロック。30fクラスのセーリングクルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。ロープ径(Φmm)12シーブ径(mm)57
Dynamic 30 ボールベアリングブロック
Nautos¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~8mmロープ用ロープ径(Φmm)8シーブ径(mm)30
Dynamic 20 ボールベアリングブロック
Nautos¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~6mmロープ用ロープ径(Φmm)6シーブ径(mm)20
オープンチョック(鋳鋼製)
関西マリーン¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
鉄製平鋼用溶接パッド
ノムラ¥989~税込¥1,088~1袋(2個)6日以内出荷船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます材質鉄型式楕円形表面処理錆止め塗装板厚t(mm)6
固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型2車TR
浅野金属工業¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型1車TR
浅野金属工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ)
浅野金属工業¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。質量(kg)1.6寸法L(mm)171使用荷重(t)1寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112寸法D1(mm)76ロープ径(Φmm)25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5シーブ径(mm)100
スナップフック 3SH
浅野金属工業¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。材質特殊ステンレス、スプリング:SUS304、ロックピン:銅合金、止めねじ:SUS304サイズ3SH質量(g)1600寸法L(mm)177寸法H(mm)22寸法L1(mm)128使用荷重(kg)2500寸法D(mm)30寸法B(mm)109寸法H1(mm)20寸法H2(mm)30
強力ダルマブロックPB型
浅野金属工業¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策付属品ゴムシール材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304種類1車寸法L(mm)334使用荷重(t)2.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)54ベアリング呼び番号:6207寸法(Φmm)シープ:125寸法B(mm)138寸法D1(mm)111ロープ径(Φmm)最大:20寸法L2(mm)159寸法B2(mm)12寸法B1(mm)27材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)寸法t1(mm)76使用荷重(N)6.2六角レンチ径(Φmm)5
F3443 船用小形鋼製滑車
福鞆工業¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷この商品は、JIS(日本工業規格)のF3443に準拠し製作しており、SE(アイ式)とSH(フック式)、滑車のシーブ呼び径は100mmと125mmが有ります。用途主に船の食料、ガスボンベ、補機類の部品等を積込みに用いる小形滑車です。
アルミ・スナッチ軽合金滑車
福鞆工業¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷本体の材質は三菱軽金属の5K7AT-Zを使用し、一体鋳造ですので軽く、取扱が軽便で特に海水に依る耐蝕に優れております。 製品は7A、並びにステンレス(SUS304)の全面使用により従来にも増して海水の耐蝕に優れております。 ロープの取付、取外しが、迅速にできるようになりました。 構造強化の為、本体の肉厚は充分に取ってありますので、強度も増し丈夫です。 中心ピン・割ピンはステンレス(SUS304)を使用し、構造は分解、取付が簡単に出来ます。 シーブには充分な肉厚をつけ、グリスだまり溝に良質グリスを注入していますので、長期間のご使用に耐えます。型式1車