絞り込み
外径(Φmm)
- 147(2)
- 165(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 56(1)
- 57(2)
電源(V)
- 100(4)
仕様・用途
- ライト付き(2)
- 集じん機接続可(2)
穴径(Φmm)
- 20(3)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 5(3)
2・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 37
- 17(2)
- 30(3)
- 31(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 38(7)
- 46(8)
- 47(1)
- 54(1)
- 57(2)
- 68(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4100(1)
- 4700(1)
- 5200(1)
- 5500(1)
4100・4700・5200・5500
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1100~1200未満(2)
800~900未満・900~1000未満・1100~1200未満
電流(A)
- 8.9(1)
- 9.5(1)
- 12(2)
8.9・9.5・12
ブランド
- マキタ(2)
- EARTH MAN(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・EARTH MAN・SHINKO(新興製作所)
「外径(Φmm)」から絞り込む
147(2)
165(2)

電気丸ノコ
SHINKO(新興製作所)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
電気丸のこ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200電源(V)AC100電流(A)9.5定格消費電力(W)900コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56周波数(Hz)50/60質量(kg)約3.5付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234定格時間(分)30
147ミリマルノコ
マキタ¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269質量(kg)2.6
147ミリマルノコ
マキタ¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322色白全長(mm)269仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)2.8仕様・用途集じん機接続可、ライト付き