絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
- 165(1)
電源(V)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 2(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 37(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4600(1)
- 4700(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 800~900未満(1)
600~700未満・800~900未満
電流(A)
- 6.8(1)
- 8.9(1)
6.8・8.9
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- マキタ(17)
- エスコ(6)
- EARTH MAN(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- アサダ(1)
- パオック(1)
- EVOLUTION(1)
- WIZ'A(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
147(1)
165(1)

電気丸のこ
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
電気丸ノコ
SHINKO(新興製作所)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45