絞り込み
適合車
エコロジープロダクト

オートマチックトランスミッションリペア
RISLONE(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(500mL)当日出荷トランスミッションの性能を復元させて防止します。使用量7~12Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
オートマチックトランスミッションコンディショナー
BARDAHL(バーダル)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(473mL)3日以内出荷AT内部の汚れや不純物の発生をおさえ、ATのギアチェンジをスムーズにして、変速ショックを軽減し、耐久性を向上させます。 また、シール部分の弾力を復元・活性化させて、ATFの液漏れやにじみを防止します。 DEXRON、MARCON、JASO規格を指定するATFに使用することができます。 ATF交換時に同時使用することで、新油の性能をより向上させることができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
インスタントジャダーフィックス
Lubegard¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷インスタントジャダーフィックス用途ATのジャダー対策に特化した濃縮添加剤。少量でATFを抜かずにフィラーから添加しやすい!容量(mL)59危険物の類別非危険物
パワーステアリングリペア
RISLONE¥4,498税込¥4,9481本(500mL)当日出荷異音除去・摩擦・加熱を低減し、重いステアリングを円滑化使用量2.5Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ATFアディティブ
LIQUI MOLY¥4,898税込¥5,3881個(250mL)当日出荷オートマチック車のプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗を防ぐATF添加剤。 。シフトの操作性が改善され、スムーズなシフトチェンジでミッションの耐用年数を延ばします。硬化したプラスチックやゴム等のシールを復活再生し保護 。オイル漏れによるオイル量不足を防止 。不要なノイズを最小限に抑制 。シフト操作の改善 。システム内をクリーニング 。オイル性能を回復し、劣化を防止 。耐摩耗性によりATFを保護 。ATF D-IIおよびATF D-IIIを使用したATF及びパワーステアリングに使用可能用途ATF添加剤(オートマミッション洗浄・保護)使用方法オイルレベルゲージを使用して、ATFに本製品を混ぜてください。最大8リットルのオイルに対し本製品1本 (250 ml) を注入してください。注入後約10分程度アイドリングしてください。CVTにはご使用になれません。適合車オートマチック車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
AUTOMATIC TRANSMISSION clean
MOTUL¥36,980税込¥40,6781箱(300mL×12本)翌々日出荷ATシステムに最適な清浄成分により、AT システムに付着したワニスやスラッジなどの汚れを効果的に除去し、AT本来の性能を復活させます。 CVT、DCTにもご使用が可能です。用途トランスミッション内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性





















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)