絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(1)
特性
- その他(1)
- 耐摩耗性(1)
色
ブラウン系(1)
ブランド
- THK
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(49)
- 協同油脂(24)
- NOKクリューバー(9)
- TRUSCO(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(5)
- BOLL(3)
- NSK(日本精工)(2)
- GA(グリーンエース)(2)
- イチネンTASCO(2)
- SK11(2)
- エスコ(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 日立産機システム(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(1)

グリースオイルAFF
THK¥1,898~税込¥2,088~1本(70g)ほか当日出荷から3日以内出荷安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。色茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性商品タイプリチウムグリース