絞り込み
使用目的

シリコーングリース(チューブタイプ)
スリーボンド¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564色ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280使用目的潤滑危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
シリコーン高真空用グリース
モリコート¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高真空用シリコーングリスです。用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色白質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
高真空用シリコーングリス
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
シリコーングリス
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
スズキ機工シリコーングリス
ベルハンマー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ガスケットやホース等をばらす際に簡単に取り外せるようになります。用途ガスケットやホース等の張り付き防止及び滑り剤に。トラスコ品番653-8589材質本体:非晶質シリカ色乳白色使用温度範囲(℃)260以上容器仕様アルミ缶容量(g)40危険物の類別非危険物
耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
モリコート¥10,980税込¥12,0781本当日出荷フルオロシリコーン系グリースです。用途高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。トラスコ品番723-3882材質主成分:フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-30~230容器仕様チューブ容量(g)50ちょう度280危険物の類別非危険物
シリコーングリス 0.5g
アイネックス¥259税込¥2851個4日以内出荷CPUとヒートシンクの間などに塗り、熱伝導の効率を高めます。1袋にちょうど1回分。塗る量を量る手間がありません。1袋ずつ密封しているので、使う直前まで品質を保てます。小さくかさばらず、予備として常備するのにも便利です。塗布/拭き取りがしやすい粘度です。色グレー熱伝導率(W/mk)1.93・K危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SH33F GREASE
モリコート¥32,980税込¥36,2781缶当日出荷低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045色白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
シリコーングリース(プラスチック潤滑用)
信越化学工業¥29,813税込¥32,7941缶翌日出荷プラスチックの潤滑・消音に最適です。用途プラスチック潤滑に。トラスコ品番814-8121材質主成分:シリコーン系色白~淡黄容量(kg)1ちょう度306容器缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
654 SITEF 3 PTFE配合シリコーングリース400g
ORAPI¥14,980税込¥16,4781本(400g)当日出荷微粒子化したPTFEを含有したシリコーングリースで、従来のシリコーングリースが苦手とした潤滑性を向上。樹脂やゴムへの適合性が良く様々なOリングやパッキンに適合(シリコンゴムは不可)。樹脂×樹脂、樹脂×金属のギア潤滑にも最適。H1グレード品につき食品関連装置に最適。#3なので密閉性が高い。使用温度範囲が非常に広く、冷凍庫からオーブンまで幅広く使えます。用途Oリングやパッキンの潤滑・密閉・乾燥防止。樹脂×樹脂および樹脂×金属の潤滑。食品製造装置・医薬品製造装置・化粧品製造装置。電子部品の絶縁に。冷媒ガス関連の駆動部やバルブなど。真空装置。油圧・空圧装置。ポンプ類仕様NSF:H1グレード色半透明白色使用温度範囲(℃)-60~280ちょう度No.3滴点無し危険物の類別非危険物