9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーングリース(チューブタイプ) スリーボンド

    シリコーングリース(チューブタイプ)

    スリーボンド
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
    用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280使用目的潤滑危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
  • シリコーン高真空用グリース モリコート

    シリコーン高真空用グリース

    モリコート
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高真空用シリコーングリスです。
    用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
  • 高真空用シリコーングリス TRUSCO

    高真空用シリコーングリス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。
    用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
  • シリコーングリス TRUSCO

    シリコーングリス

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
    用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
  • ガスケットペースト 日本バルカー

    ガスケットペースト

    日本バルカー
    8,998税込9,898
    1缶
    当日出荷
    シール性、離型性が向上します。水系流体、酸、アルカリに使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • ジャバラグリース アズワン

    ジャバラグリース

    アズワン
    679税込747
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • SH33F GREASE モリコート

    SH33F GREASE

    モリコート
    32,980税込36,278
    1缶
    当日出荷
    低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。
    用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • シリコーングリス 0.5g アイネックス

    シリコーングリス 0.5g

    アイネックス
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    CPUとヒートシンクの間などに塗り、熱伝導の効率を高めます。1袋にちょうど1回分。塗る量を量る手間がありません。1袋ずつ密封しているので、使う直前まで品質を保てます。小さくかさばらず、予備として常備するのにも便利です。塗布/拭き取りがしやすい粘度です。
    危険物の類別非危険物
  • 809 CTSI シリコーングリーススプレー400ml ORAPI

    809 CTSI シリコーングリーススプレー400ml

    ORAPI
    6,398税込7,038
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    シリコーングリースのスプレーで、絶縁・潤滑・撥水効果を付与します。様々な溶剤にも強く、防錆能力にも優れ、長期間シリコーン膜を形成します。化学的に安定しておりほとんどのプラスチック・ゴムを侵しません。低温特性に優れる為、寒冷地にも最適。
    用途ゴム・Oリングの潤滑や保護。絶縁。撥水および湿気予防。電気部品の潤滑。パーツ組付け用潤滑剤として。金属x樹脂、樹脂x樹脂の潤滑。スライドパーツ。寒冷地の駆動装置透明使用温度範囲(℃)-60~200内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650蒸発量(%)3以下(24時間@200℃)危険物の類別非危険物絶縁耐力20kV/mm(ASTM D 149)
シリコングリース