絞り込み
「ちょう度」から絞り込む

グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(2.5kg)当日出荷モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。 摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番868-2276使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.2使用目的耐久グリース外観黒色粘度(at40℃mm2/s)(基油)95増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性、耐久性、耐候性
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.00 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2297危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
スペースルブ MU
協同油脂¥149,800税込¥164,7801本(25g)当日出荷フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア色淡褐色質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25ちょう度No.1~2容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.2 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-2296危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.2 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781箱(400g×20本)当日出荷トラスコ品番868-2273危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥67,980税込¥74,7781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-61危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥61,980税込¥68,1781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番108-0863アズワン品番64-7143-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) モリハイテンプグリース 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥149,800税込¥164,7801缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-76危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)3日以内出荷アズワン品番64-7144-55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7144-54危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥48,980税込¥53,8781箱(400g×20本)当日出荷トラスコ品番868-2292危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-53危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.2 15kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥79,980税込¥87,9781缶(15kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-44危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥18,980税込¥20,8781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2295危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.1 15kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥72,980税込¥80,2781缶(15kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-43危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥66,980税込¥73,6781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781箱(400g×20本)当日出荷トラスコ品番868-2272危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥10,980税込¥12,0781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2947危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥65,980税込¥72,5781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7144-60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥61,980税込¥68,1781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-28危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥61,980税込¥68,1781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-27危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.2 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥42,980税込¥47,2781箱(400g×20本)当日出荷トラスコ品番868-2270危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥56,980税込¥62,6781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥56,980税込¥62,6781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
































![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)