絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(4)
特性
- その他(5)
- 極圧性(1)
- 潤滑性(2)
- 耐寒性(1)
- 耐摩耗性(1)
- 耐水性(2)
- 耐熱性(1)
- 耐衝撃荷重性(1)
- 酸化安定性(3)
色
イエロー系(2)
ブラウン系(3)
ブランド
- THK
- NOKクリューバー(4)
- GA(グリーンエース)(2)
- 協同油脂(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(4)

グリースオイルAFJ
THK(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(70g)ほか当日出荷幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120ちょう度1号滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFC
THK(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(70g)当日出荷優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-54~177使用温度(℃)-54~177ちょう度2号滴点(℃)269外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 288増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFA
THK(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(70g)ほか当日出荷長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160ちょう度混和 25℃、60W 285滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低摺動、耐水性商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFE-CA
THK(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(70g)ほか当日出荷低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。色外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180ちょう度2号滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFG
THK(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(70g)ほか当日出荷低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160ちょう度2号滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性商品タイプウレアグリース










![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)