絞り込み
グリス種類
  • アルミニウムコンプレックスグリース(1)
  • リチウムグリース(1)
特性
  • その他(1)
  • 潤滑性(2)
  • 耐水性(1)
  • 酸化安定性(1)
  • 防錆性(2)
ちょう度
  • 1号(310~340)(2)
  • 2号(265~295)(1)
色
  • 色イエロー系(3)
  • 色ブラウン系(2)
使用目的
  • 潤滑(2)
  • 防錆(1)
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(2)
  • AZ(エーゼット)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
  • 呉工業(クレ)(5)
  • スリーボンド(5)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • BOLL(2)
  • アズワン(1)
  • アックスブレーン(1)
  • イルネックス(1)
  • エスコ(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • PRO-Holts(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • オーデック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「グリス種類」から絞り込む
アルミニウムコンプレックスグリース(1)
リチウムグリース(1)
  • グリーススプレー L-31 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    グリーススプレー L-31

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1本(378mL)
    当日出荷
    金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。
    用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑色黄土色使用温度範囲(℃)‐30~150寸法(Φ×高さH)(mm)65×204増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
  • NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX20ハイグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
    用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG種別長期潤滑グリース色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
  • リチウムグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    リチウムグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1缶(420mL)
    当日出荷
    機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
    用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級Ⅱ融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLグリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    グリーススプレー EX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
    用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーングリス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チェーングリス

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(33件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
    用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120ちょう度275耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ソフトグリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ソフトグリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。 浸透性・耐熱性にも優れています。 防錆力・耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。
    用途チェーン、ギヤ等の金属同士の回転および摺動部の防錆潤滑。 水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所。成分特殊複合グリース(鉱油系)イソパラフィン系溶剤LPG種別防錆潤滑グリース色淡黄色使用温度範囲(℃)-20~170耐熱性200℃耐荷重性能(MPa)0.90以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧500時間以上増ちょう剤特殊複合石鹸基油鉱油系防錆油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • バイスソル W702スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    バイスソル W702スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(420mL×24本)
    5日以内出荷
    耐磨耗保護性・腐食保護性・密着性・耐水性・対衝撃高荷重性に優れています。定着後の被膜は耐弱酸・耐弱アルカリ・耐蒸気性に優れています。回転時に飛散がほとんど無く、シールチェーンのOリングに影響ありません。。
    用途ダンプカーなどの建設機器車輌に使用されている板ばねの異音解消と防止使用温度範囲(℃)-15~120機能各種チェーン、ラック&ピニオン、フレッティング・コロージョン、防錆、エアゾール・2WAYノズル、耐水性、ヒンジ部、極圧増ちょう剤リチウム基油精製鉱油固体潤滑剤他無機白色固体混合剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL色相淡黄色銅板腐食試験:合格危険物の性状非水溶性
グリーススプレー