絞り込み
グリス種類
- シリコーングリース(2)
ちょう度
- 0号と1号の中間(1)
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(2)
- 2号と3号の中間(2)
- 3号(220~250)(2)
色
アイボリー系(2)
イエロー系(1)
ブラウン系(2)
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- 呉工業(クレ)(5)
- ダイゾーニチモリ(2)
- BOLL(2)
- メテオ(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- イルネックス(1)
- エスコ(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 武蔵ホルト(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- PRO-Holts(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「グリス種類」から絞り込む
シリコーングリース(2)

グリース状防錆潤滑剤
スリーボンド(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(340mL)当日出荷スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。エアゾール式用途機械、工具、治具全般。成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2556色茶褐色透明使用温度範囲(℃)-10~98増ちょう剤石油スルフォネート塩基油鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.095kg
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(340mL)当日出荷グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-3358色黄土色使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
高耐水・防錆・潤滑グリース
スリーボンド¥3,198税込¥3,5181本(300mL)当日出荷スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。 増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。用途海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など 過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど 輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に成分防錆グリース、イソパラフィン色淡褐色ちょう度334引火点(℃)58滴点(℃)290以上外観淡褐色混和ちょう度352危険等級Ⅲ離油度(%)0.02蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーングリース1856
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(220mL)当日出荷シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。トラスコ品番126-2572色ベージュ質量(g)231使用温度範囲-30~170℃ちょう度240~280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量220mLグリス種類シリコーングリース
シリコーングリース1856
スリーボンド(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(100mL)当日出荷広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性トラスコ品番813-0529色ベージュ摘要エアゾール式使用温度範囲-30~170℃滴点(℃)200以上離油度10%以下混和ちょう度240~280耐水性10%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100mLグリス種類シリコーングリース












![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)