34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
  • 真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン

    真空ポンプオイル シングルステージ用

    デンゲン(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷
    シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
    用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    839税込923
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ポンプオイル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
    タイプ低粘度高密度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    7,198税込7,918
    1本(1L)ほか
    欠品中
    添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • バキュームポンプオイル ロビネア(ROBINAIR)

    バキュームポンプオイル

    ロビネア(ROBINAIR)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(470cc)ほか
    当日出荷
    ロビネア専用オイル
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル マキタ

    真空ポンプ用オイル

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    5,798税込6,378
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル300ml マキタ

    真空ポンプ用オイル300ml

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプオイル アサダ

    真空ポンプオイル

    アサダ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(0.95L)ほか
    当日出荷
    常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
    用途真空ポンプのオイル交換に
  • インバーター式真空ポンプ専用オイル イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプ専用オイル

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19

    EDWARDS
    47,980税込52,778
    1箱(12本×1L)ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)

    真空ポンプオイル

    モレスコ(MORESCO)
    8,998税込9,898
    1個(1L)
    当日出荷から6日以内出荷
    容量(L)1適合範囲ポンプ危険物の類別非危険物
  • スニソオイル BBKテクノロジーズ

    スニソオイル

    BBKテクノロジーズ
    9,598税込10,558
    1缶(1L)
    当日出荷
  • アサダ 真空ポンプオイル 0.47L アサダ

    アサダ 真空ポンプオイル 0.47L

    アサダ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
    用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
  • ポンプオイル Panasonic(パナソニック)

    ポンプオイル

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20

    EDWARDS
    4,998税込5,498
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から55日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル エスコ

    真空ポンプオイル

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    5日以内出荷
    真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
    用途工業用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    真空ポンプオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個(250mL)
    4日以内出荷
    真空ポンプ対応のオイルです。
    適合機種真空ポンプ UP18DYA容量(mL)250性質非水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 専用真空ポンプオイル イチネンTASCO

    専用真空ポンプオイル

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル リークラボ・ジャパン

    真空ポンプオイル

    リークラボ・ジャパン
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    真空ポンプオイル
    用途真空ポンプオイルのランニングコストは決して高くなく、作業も難しくありませんので、最高のエアコン整備をお客様に提供するために、ぜひこのエアコン整備シーズン前に、真空ポンプオイルを交換、メンテナンスしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • コスモ バック コスモ石油

    コスモ バック

    コスモ石油
    26,980税込29,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
    用途ロータリーポンプ全般、キニー型
  • 真空ポンプオイル JTC

    真空ポンプオイル

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    TW-05ASN・TW-05AS-1用
    仕様●VG値:68●動粘度:20.5(mm2/sec)(40℃)危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用ゲージ付きバルブL マキタ

    真空ポンプ用ゲージ付きバルブL

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • サントバック5拡散ポンプオイル EDWARDS

    サントバック5拡散ポンプオイル

    EDWARDS
    139,800税込153,780
    1本(100mL)ほか
    40日以内出荷から46日以内出荷
    宇宙船の潤滑油として開発されたオイルを原料とするポリフェニルエーテルです。 きわめて低い蒸気圧と卓越した熱安定性を持ち、他のオイルに比べて 表面湿潤の速度が遅く、"クリープ"の度合いが小さい傾向があります。 10-7 Pa未満の非常にクリーンな高真空および超高真空用途 (電子顕微鏡、質量分析、表面物理学など)で使用されています。 このような用途では、このオイルの優れた高真空性能とポンプ システムへの侵入傾向の低さが推奨理由となっています。 通常の運転温度において、化学的に安定し、耐食性があり、安全かつ無毒です。 オイル分解生成物(衝撃などに起因)は導電性を持つ傾向があります。 優れた潤滑品質を有し、真空システム機構の潤滑に使用できます。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、パワーバルブ、宇宙研究、放射線危険物の類別非危険物
  • エドワーズ45オイル EDWARDS

    エドワーズ45オイル

    EDWARDS
    22,980税込25,278
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷
    エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エドワーズTWオイル EDWARDS

    エドワーズTWオイル

    EDWARDS
    35,980税込39,578
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    エドワーズTWオイルは、ロータリーポンプオイルが反応性ガスや腐食性ガスに触れる可能性 のある用途向けに開発されました。 添加剤が加えられていない蒸留炭化水素ですが、不飽和化合物と芳香環は除去されています。 その結果、プロセスによっては最大で精製ミネラルオイルの20倍の耐久性を発揮します。 オイルの寿命が延びたことにより、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途蒸留、半導体、ケミカル ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70

    EDWARDS
    22,980税込25,278
    1本(5L)
    91日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M40からE2M275までの中大型ポンプ
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15

    EDWARDS
    54,980税込60,478
    1箱(12本×1L)
    46日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出仕様使用ポンプ:E2M0.7、E2M1.5及び低温起動用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
  • EZオイルカートリッジ アサダ

    EZオイルカートリッジ

    アサダ
    7,998税込8,798
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    真空ポンプTEZ8 専用
    適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物
  • クライトックス真空ポンプオイル 1525 ケマーズ

    クライトックス真空ポンプオイル 1525

    ケマーズ
    87,980税込96,778
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    適合範囲ポンプグレード1525流動点(℃)-35危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)261(20℃)、53(50℃)、10(100℃)
  • クライトックス真空ポンプオイル 1514 ケマーズ

    クライトックス真空ポンプオイル 1514

    ケマーズ
    87,980税込96,778
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    適合範囲ポンプグレード1514流動点(℃)-40危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)142(20℃)、32(50℃)、7(100℃)
  • クライトックス真空ポンプオイル 1506 ケマーズ

    クライトックス真空ポンプオイル 1506

    ケマーズ
    87,980税込96,778
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    適合範囲ポンプグレード1506流動点(℃)-45危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)62(20℃)、16(50℃)、4(100℃)
真空ポンプ油