絞り込み
粘度
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 32(1)
ブランド
  • EDWARDS(5)
  • アサダ(1)
  • エスコ(1)
  • イチネンTASCO(1)
内容量(L)
  • 4
  • 0.1(1)
  • 0.25(2)
  • 0.47(1)
  • 0.5(4)
  • 0.9(1)
  • 0.95(1)
  • 1(13)
  • 2(1)
  • 3.8(1)
  • 5(1)
  • 18(3)
  • 20(1)
引火点(℃)
  • 220(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
15(1)
19(1)
32(1)
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(4000mL)
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本(4L)
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    17,980税込19,778
    1本(4L)
    欠品中
    添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    17,980税込19,778
    1本(4L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20

    EDWARDS
    16,980税込18,678
    1本(4L)
    6日以内出荷から55日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル エスコ

    真空ポンプオイル

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    5日以内出荷
    真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
    用途工業用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エドワーズTWオイル EDWARDS

    エドワーズTWオイル

    EDWARDS
    87,980税込96,778
    1本(4L)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    エドワーズTWオイルは、ロータリーポンプオイルが反応性ガスや腐食性ガスに触れる可能性 のある用途向けに開発されました。 添加剤が加えられていない蒸留炭化水素ですが、不飽和化合物と芳香環は除去されています。 その結果、プロセスによっては最大で精製ミネラルオイルの20倍の耐久性を発揮します。 オイルの寿命が延びたことにより、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途蒸留、半導体、ケミカル ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エドワーズ45オイル EDWARDS

    エドワーズ45オイル

    EDWARDS
    56,980税込62,678
    1本(4L)
    6日以内出荷
    エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ油