26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
  • 真空ポンプオイル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ポンプオイル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
    タイプ低粘度高密度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン

    真空ポンプオイル シングルステージ用

    デンゲン(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷
    シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
    用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • バキュームポンプオイル ロビネア(ROBINAIR)

    バキュームポンプオイル

    ロビネア(ROBINAIR)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(470cc)ほか
    当日出荷
    ロビネア専用オイル
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル マキタ

    真空ポンプ用オイル

    マキタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル300ml マキタ

    真空ポンプ用オイル300ml

    マキタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプオイル アサダ

    真空ポンプオイル

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(0.95L)ほか
    当日出荷
    常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
    用途真空ポンプのオイル交換に
  • 真空ポンプ用オイル TRUSCO

    真空ポンプ用オイル

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    真空ポンプ用オイルです。
    用途使用温度範囲:10~30℃付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599色褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)

    真空ポンプオイル

    モレスコ(MORESCO)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(1L)
    6日以内出荷
    容量(L)1適合範囲ポンプ危険物の類別非危険物
  • アサダ 真空ポンプオイル 0.47L アサダ

    アサダ 真空ポンプオイル 0.47L

    アサダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
    用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
  • スニソオイル BBKテクノロジーズ

    スニソオイル

    BBKテクノロジーズ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
  • 真空ポンプオイル リークラボ・ジャパン

    真空ポンプオイル

    リークラボ・ジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    真空ポンプオイル
    用途真空ポンプオイルのランニングコストは決して高くなく、作業も難しくありませんので、最高のエアコン整備をお客様に提供するために、ぜひこのエアコン整備シーズン前に、真空ポンプオイルを交換、メンテナンスしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ポンプオイル Panasonic(パナソニック)

    ポンプオイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    真空ポンプオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(250mL)
    4日以内出荷
    真空ポンプ対応のオイルです。
    適合機種真空ポンプ UP18DYA容量(mL)250性質非水溶性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 専用真空ポンプオイル イチネンTASCO

    専用真空ポンプオイル

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。
    容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • インバーター式真空ポンプ専用オイル イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプ専用オイル

    イチネンTASCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 高真空ポンプ油(ネオバック) S モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油(ネオバック) S

    モレスコ(MORESCO)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1L)
    当日出荷
    低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
    用途油拡散ポンプ容量(L)1適合範囲ポンプ蒸発潜熱約210J/g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル JTC

    真空ポンプオイル

    JTC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    TW-05ASN・TW-05AS-1用
    仕様●VG値:68●動粘度:20.5(mm2/sec)(40℃)危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用ゲージ付きバルブL マキタ

    真空ポンプ用ゲージ付きバルブL

    マキタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油

    モレスコ(MORESCO)
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶
    欠品中
    大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
    用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
  • EZオイル アサダ

    EZオイル

    アサダ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプTEZ8標準付属オイルカートリッジの詰め替え用真空ポンプオイルです。経済的で環境にやさしい詰め替えタイプで、約15回詰め替えできます。
    用途真空ポンプTEZ8専用真空ポンプオイル。真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番850-9571材質油、ケース:樹脂容量(L)3.8危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプオイル BBKテクノロジーズ

    真空ポンプオイル

    BBKテクノロジーズ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    冬場にも適した真空ポンプ用オイルです。
    用途真空ポンプ交換用オイル。トラスコ品番157-5747危険物の類別非危険物
  • 高真空ポンプ油 ネオバック モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油 ネオバック

    モレスコ(MORESCO)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶
    9日以内出荷
    メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。
    用途ギア潤滑油トラスコ品番818-9269容量(L)18引火点(℃)250以上粘度(at40℃mm2/s)83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16.98kg蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
  • EZオイルカートリッジ アサダ

    EZオイルカートリッジ

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    真空ポンプTEZ8 専用
    適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物
真空ポンプ油