絞り込み
ブランド
  • モレスコ(MORESCO)(2)
内容量(L)
  • 4(1)
  • 18(1)
引火点(℃)
  • 270
  • 235(1)
  • 250(2)
  • 252(1)
  • 256(1)
  • 285(1)
適合
  • ポンプ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油

    モレスコ(MORESCO)
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶
    欠品中
    大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
    用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
  • 石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMR モレスコ(MORESCO)

    石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMR

    モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1缶(4L)
    欠品中
    ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
    用途真空産業全般、キニー型ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)270流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)105.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.88
真空ポンプ油