絞り込み
エコロジープロダクト

非腐食性シリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥4,998~税込¥5,498~1本(100g)ほか当日出荷から9日以内出荷TSE385は、空気中の湿気(水分)と反応しゴム状弾性体に硬化する1成分アルコール型の液状シリコーンゴムです。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質とプライマーなしで良好な接着性を示します。 また硬化の際、放出するものはアルコールですので、金属を腐食させる心配がありません。 硬化後のゴムは一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、特に電気、電子、通信機器の部品や結線部分の接着シール材として広く用いられています。用途電気、通信機器、計器の防湿、防塵、気密のため、絶縁、保護のため、通信機器などの防食、耐食シールとして仕様刺激臭なし、電気特性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格MIL-A-46146B対応材質金属、プラスチック、ガラス、ポリカーボネート耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
非腐食速乾性シリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥6,998税込¥7,6981本(100g)当日出荷・一液型・速乾アルコールタイプです ・低分子シロキサン低減品です ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどによく接着します・金属(銅系)に対する腐食が有りません用途・電気電子機器の防水、気密の為の接着・シール ・ハイブリッドIC、プリント基板などのポッティング、コーティング ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどの一般接着危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンゲル 2液型 KE-1051J
信越化学工業¥47,980税込¥52,7781本(2kg)14日以内出荷シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ室温硬化型高粘着タイプ比重(25℃)0.97外観無色透明液状硬化条件23℃/24h粘度(mPa・s)(23℃)800危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)1:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分
シリコーンゲル 2液型 KE-104-GEL
信越化学工業¥24,980税込¥27,4781本(1kg)15日以内出荷シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ加熱硬化型標準タイプ比重(25℃)0.97外観無色透明液状硬化条件150℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)700危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)10:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分
3Dシリコンゲル 100ml
エルベール(1件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット当日出荷固まるハーバリウム。 シリコンオイルと同様の高い透明度。A液、B液を混ぜることにより硬化するゲルです。シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。 ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。材質:シリコン樹脂。サイズ:1本あたりΦ30×90mm。セット内容:A液50gml、B液50ml用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容A液50gml、B液50ml材質シリコン樹脂寸法(mm)30×90形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り危険物の類別非危険物
2液加熱硬化液状シリコーン
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本(1kg)32日以内出荷透明です。 低粘度です。 短時間の加熱により硬化・接着します。 金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。用途オプトエレクトロニクス部品の接着 ハイブリッドIC、半導体など電子部品のコーティング、ポッティング硬さ30(タイプA)透過率(%)95体積抵抗率(Ωcm)2.0×107引張強度(MPa)1.0{10kgf/cm2}密度1.01g/cm3(23℃)外観硬化前:透明半流動性、硬化後:透明ゲル状硬化条件30℃、4h熱伝導率(W/mk)0.17線膨張係数2.3×10-41/K屈折率1.407nD25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類絶縁破壊強度(kV/mm)21
コーティング用シリコーン
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥29,980税込¥32,9781缶(1kg)32日以内出荷表面硬化性に優れています。 1成分、超低粘度、無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 金属に対する腐食性がありません(銅系金属を含む)。 速乾アルコールタイプです。 ブラックライトで塗布状態が容易に確認できます。 難燃性です:UL94V-0認定取得品です。用途電気電子部品のコンフォーマルコーティング 回路基板の防湿コーティング 微小電子部品の絶縁ポッティング硬さ35(タイプA)厚さ(μm)100体積抵抗率(Ωcm)1×1015粘度110mPa.s{110cP}(23℃)硬化時間(分)10分(23℃、50%RH)、2分(60℃、15%RH)密度0.99g/cm3外観半透明、流動性硬化条件23℃、50%RH、3日誘電正接0.001(60Hz)危険等級Ⅲタックフリータイム(分)3分(23℃、50%RH)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20
3Dシリコンゲル
エルベール¥2,380税込¥2,6181個(300mL)3日以内出荷シリコンオイルと同様の高い透明度で固まるハーバリウム用シリコンゲル。A液とB液を混ぜることにより硬化するゲルです。シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。材質:シリコン樹脂。サイズ:1本あたり38×164×38mm。セット内容:A液、B液用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容A液、B液材質シリコン樹脂寸法(mm)1本あたり38×164×38包装形態1個:ヘッダー付袋入危険物の類別非危険物
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥77,980税込¥85,7781箱(100g×20本)6日以内出荷から9日以内出荷TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
シリコーンゲル 2液型 KE-110-GEL
信越化学工業¥24,980税込¥27,4781本(1kg)32日以内出荷シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ加熱硬化型耐寒タイプ(-60℃)比重(25℃)0.98外観無色透明液状硬化条件150℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)700危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)10:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分


















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)