21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
  • ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成

    ドータイト 常温乾燥タイプ

    藤倉化成(8件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個(20g)
    当日出荷から14日以内出荷
    室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
    主成分アクリル樹脂・Ag危険等級Ⅱ保管温度(℃)室温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(15g)ほか
    3日以内出荷
    常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
    用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27色灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)60 (25℃)危険等級Ⅲ保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、速乾危険物の性状非水溶性
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(10g)ほか
    3日以内出荷
    低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
    用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30色灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • TKペーストCR-5200 化研テック

    TKペーストCR-5200

    化研テック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(10g×1本)ほか
    4日以内出荷
    低温硬化の高導電性接着剤。 一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。 接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。 100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。 独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。 微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。 シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
    用途耐熱性の低い部材の導電接着に。 部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。 大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様ポットライフ(時間):24(25℃)色灰色電気抵抗値3x10-4Ω・cm保存温度(℃)-10以下主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.8硬化時間(分)60 (100℃)粘度(Pa・s)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(5g)ほか
    3日以内出荷
    高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
    用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20色灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重4.4硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(15g)ほか
    3日以内出荷
    従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!。常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。
    用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10色灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃)危険等級Ⅲ保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、遅乾危険物の性状非水溶性
  • 熱伝導性一液縮合型RTVゴム 信越化学工業

    熱伝導性一液縮合型RTVゴム

    信越化学工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1本(250g)
    当日出荷
    湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
    トラスコ品番389-2000色白質量(g)250タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)250主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.4危険物の類別非危険物
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(5g×1本)ほか
    5日以内出荷
    高耐熱タイプの導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。金属への接合強度が高く、高温下でも強度の低下が少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
    用途半導体チップなどのダイボンディングに。接着強度が必要な導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。色灰色抵抗(Ω)比抵抗:2x10-3(Ω・cm)時間ポットライフ:24時間主成分エポキシ樹脂・銀粘度(Pa・s)18保管温度(℃)-10以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間180℃60分
  • 熱伝導性RTVゴム (要冷蔵) 信越化学工業

    熱伝導性RTVゴム (要冷蔵)

    信越化学工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(200g×1本)
    16日以内出荷
    加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
    用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど難燃性UL94:V-0 (0.8mm)密度(g/cm3)(23℃)2.92硬さ(デュロメータA)75外観灰色硬化条件1液付加(加熱)熱伝導率(W/mk)2.2硬化時間(時間)120℃×1粘度(Pa・s)80保管環境要冷蔵:10℃以下危険物の類別非危険物入数1本(200g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性パテ ポリカーム

    導電性パテ

    ポリカーム
    ¥3,690~税込¥4,059~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。粘土状で、硬化しません。
    危険物の類別非危険物
  • ドータイト 静電シールド 藤倉化成

    ドータイト 静電シールド

    藤倉化成
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個(1kg)ほか
    9日以内出荷
    電子化が進む中で、電子回路において静電気のノイズの影響を受け、部品や回路が誤動作する要因になります。シールド塗料を塗布する事により、外部からのノイズの影響を低減することができます。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ドータイト タッチパネル用絶縁ペースト 藤倉化成

    ドータイト タッチパネル用絶縁ペースト

    藤倉化成
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個(1kg)
    9日以内出荷
  • ドータイト フレキシブル基材用タイプ 藤倉化成

    ドータイト フレキシブル基材用タイプ

    藤倉化成
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個(1kg)ほか
    8日以内出荷から19日以内出荷
    PET、PC、ポリイミドなどのフィルムによく密着し、フラットスイッチやFPC向けに低抵抗の回路、接点を高精度に作製できます。 導通塗膜の可撓性と耐久性は勿論のこと、印刷作業性も抜群です。 また、絶縁や貼合せ粘着剤等、機能材料もあり、品揃えも豊富です。
    希釈剤Pシンナー
  • 導電シリコーンシート EC-BH 信越化学工業

    導電シリコーンシート EC-BH

    信越化学工業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1箱(5枚)ほか
    12日以内出荷から16日以内出荷
    用途一般用仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300比重1.17(23℃)伸び(%)(切断時)250難燃性UL94:V-0引張強度(MPa)5.2硬さ(デュロメータA)65外観黒色熱伝導率(W/mk)0.57圧縮永久歪(%)20(15℃×22h)反撥弾性(%)54危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7体積抵抗率(Ω・m)0.05
  • 導電シリコーンシート EC-BM 信越化学工業

    導電シリコーンシート EC-BM

    信越化学工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    用途一般用仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300比重1.2(23℃)伸び(%)(切断時)170難燃性UL94:V-0引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)70外観黒色熱伝導率(W/mk)0.63圧縮永久歪(%)24(15℃×22h)反撥弾性(%)50危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)0.025
  • ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900 藤倉化成

    ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900

    藤倉化成
    ¥34,980税込¥38,478
    1個(20g)
    35日以内出荷
    環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装
    用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など仕様特異臭その他液状色銀黄色pHデータなし引火点(℃)該当しない粘度100~150(dpa・s)沸点(℃)100密度(g/cm3)2.1~2.3保管環境常温(冷暗所)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)該当しない乾燥方式常温放置30分以上
  • ドータイト タッチパネル用配線ペースト材料 藤倉化成

    ドータイト タッチパネル用配線ペースト材料

    藤倉化成
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個(200g)ほか
    8日以内出荷
    工法スクリーン印刷保管環境冷蔵危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック(1件のレビュー)
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(15g×20本)
    3日以内出荷
    常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
    用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。色灰色使用温度範囲(℃)~80主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7保存環境-10℃以下導電性5×10-4Ω・cm硬化時間(時間)1(25℃)粘度(Pa・s)27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ドータイト 電磁波シールド 藤倉化成

    ドータイト 電磁波シールド

    藤倉化成
    ¥549,800税込¥604,780
    1個(1kg)
    33日以内出荷
    比重2.2引火点(℃)22硬化条件25℃3時間、100℃10分希釈剤9015シンナー工法刷毛・ヘラ、スプレー塗装危険等級Ⅲ保管環境室温危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類シールド効果55~90dB危険物の性状非水溶性
  • 導電シリコーンシート EC-BL 信越化学工業

    導電シリコーンシート EC-BL

    信越化学工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(5枚)ほか
    16日以内出荷
    用途一般用仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300比重1.11(23℃)伸び(%)(切断時)300引張強度(MPa)5.7硬さ(デュロメータA)66外観黒色熱伝導率(W/mk)0.38圧縮永久歪(%)27(15℃×22h)反撥弾性(%)42危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.2体積抵抗率(Ω・m)0.009
  • 熱伝導性RTVゴム 信越化学工業

    熱伝導性RTVゴム

    信越化学工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1缶(1kg)
    欠品中
    加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
    トラスコ品番389-1992色灰使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.2硬化時間(時間)1(120℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類熱抵抗値(m2K/W)2.5

『電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります

導電