絞り込み
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(4)
特性
  • 速乾
  • さび止め(1)
  • その他(2)
  • 接着性(1)
  • 早強性(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(3)
  • 耐薬品(5)
  • 防水・耐水(8)
硬化時間
  • 1~2時間(2)
  • 60分以内(3)
ブランド
  • 家庭化学(2)
  • タイムケミカル(2)
  • トーヨーマテラン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン系
グリーン系(2)
グレー系
グレー系(4)
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(6件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(4.5kg)
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
超強度コンクリート補修材 家庭化学超強度コンクリート補修材家庭化学
1,898税込2,088
1個(3.6kg)ほか
当日出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂グレー内容量(kg)3.6硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾、砂入りセメント
オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 タイムケミカルオッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用タイムケミカル
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。仕様ペースト状トラスコ品番856-1431材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミックグリーン容量(mL)17容量(kg)3(樹脂:1/混合骨材:2)可使時間(分)10硬化時間(分)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性、低臭2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
インスタントコンクリート速乾 トーヨーマテランインスタントコンクリート速乾トーヨーマテラン
3,998税込4,398
1箱(4kg×5袋)
9日以内出荷
材質セメント、砂、豆砂利、急硬材容量(kg)4時間効果:60分危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト特性速乾
超速乾60分コンクリート SG 家庭化学超速乾60分コンクリート SG家庭化学
1,798税込1,978
1袋(10kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤などグレー適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾硬化時間(分)約60施工面積約25mm厚で300×670mm仕様速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート危険物の類別非危険物

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート