「色」から絞り込む
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセットタイムケミカル3日以内出荷
コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。
臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。
耐熱水性で耐熱温度120℃です。
攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。
用途凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修施工面積(m2)0.5(厚さ(7mm)硬化時間(時間)13℃/8~10時間(5℃以下では硬化しません)質量(kg)6危険物の類別非危険物
エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル翌々日出荷
EC-540、EC-543、EC-551に加えて穴埋め亀裂処理に使用。
用途パテ用補填材成分エポキシ系主な用途床危険物の類別非危険物
コンクリート凹凸補修材 硬化促進剤タイムケミカル¥29,980税込¥32,978
1セット(15g×40本)
翌々日出荷
トラスコ品番819-5694容量15g×10本入り危険物の類別非危険物
『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります
カンクリート関西パテ化工税込¥27,478~¥24,980~
クイックシールホーシン(HOSHIN)税込¥54,978~¥49,980~
レミファルトNIPPO税込¥2,198¥1,998