3ページ目: コンクリート

183件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • スラブフェンス 極(きわめ) アラオ

    スラブフェンス 極(きわめ)

    アラオ
    4,198税込4,618
    1枚
    欠品中
    ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。
    用途コンクリート打ち継ぎに。コンクリートのせき止めに。トラスコ品番489-7447材質鉄製+樹脂板幅(mm)900グレー高さ(mm)300品名スラブフェンス極外形寸法(mm)420×900仕様/サイズ(mm)300×900危険物の類別非危険物
  • WSドライコンクリート マツモト産業

    WSドライコンクリート

    マツモト産業
    1,298税込1,428
    1袋(10kg)ほか
    3日以内出荷
    砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
    用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド1C AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド1C

    AOI
    1,798税込1,978
    1本(320mL)
    6日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)700以上接着強度(N/mm2)0.8以上危険物の類別非危険物
  • コンクリート舗装用 目地材 ユニコールドL-2 AOI

    コンクリート舗装用 目地材 ユニコールドL-2

    AOI
    3,398税込3,738
    1セット(500g)ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    アスファルト舗装・排水性舗装の救世主!! 排水性アスファルト舗装のポンピング現象を抑制 アスファルト舗装体の延命処置に効果を発揮 追従性良好 硬化物は弾性があり、目地やひび割れの動きに追従します。 乳剤タイプで湿潤面への接着性も良好 施工が簡単!! 容器の先にノズルが付いていますので、目地幅やひび割れ幅に合わせて簡単に注入・吐出できます。 環境にやさしい 火気を使用しない常温施工タイプなので、安全に施工する事ができ、加熱による煙の発生もなく、環境にやさしい製品です。低粘度の為、排水性舗装等への浸透性良好 すべり抵抗性向上 L-2用骨材(1.0kg/m2)を仕上げ面に散布する事で、すべり抵抗性が向上します。
    用途排水性舗装のポンピング現象対策 アスファルト舗装の亀甲クラック箇所からの骨材飛散防止 コンクリート舗装やアスファルト舗装のひび割れ補修 コンクリートやアスファルト混合物の目地充填寸法(mm)【硬化後】流動:5以下、円錐針入度:1/10可使時間(分)【硬化前】10以上(23℃)接着強度(N/mm2)【硬化後】アスコン:0.05以上、コンクリート:0.05以上粘度(mPa・s)【硬化前】90±50(23℃)硬化時間(時間)【硬化前】1以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 超速乾60分コンクリート SG 家庭化学

    超速乾60分コンクリート SG

    家庭化学
    1,798税込1,978
    1袋(10kg)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
    用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤などグレー適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾硬化時間(分)約60施工面積約25mm厚で300×670mm仕様速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート危険物の類別非危険物
  • インスタントコンクリ-ト SG 家庭化学

    インスタントコンクリ-ト SG

    家庭化学
    729税込802
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
    用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など施工面積約25mm厚で300×268mm硬化時間(時間)約24~48適応下地モルタル、コンクリート面グレー仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート危険物の類別非危険物
  • プロキュア ノックス

    プロキュア

    ノックス
    15,980税込17,578
    1缶(17kg)
    6日以内出荷
    コンクリート打設表面が密度の高い被膜で被覆され、最適の水和反応が進行します。その為乾燥による収縮、クラック、表面の粉化を防ぎます。 プロキュアを散布する事でコンクリートの粘りを少なくし、滑らかにコテ仕上ができます。 水性で作業性に優れ引火性もありません。
    用途コンクリート表面養生剤、コテ仕上補助剤、ノンブリーディングモルタルの表面仕上危険物の類別非危険物散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
  • ノンクラック ノックス

    ノンクラック

    ノックス
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    当日出荷
    ノン・クラックはコンクリート表面に浸蝕に、コンクリート内の水分を封じこめ、生コンの初期養生を十分に行い、ヘアークラックを防止します。 ノン・クラックにはワックス・パラフィン・樹脂は混入されていないのでモルタル・ペイント等の仕上剤の付着を妨げず、コンクリートの打継にも支障ありません。 ノン・クラックはコンクリート面に浸透し強いアルカリ層をつくりコンクリート面が周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。
    用途コンクリート表面養生剤、ヘアークラック防止剤希釈倍率3倍塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)9~11危険物の類別非危険物
  • エムコン30Nコンクリートセット 陽光物産

    エムコン30Nコンクリートセット

    陽光物産
    3,898税込4,288
    1セット(46kg)
    3日以内出荷
    エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。 深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。 既調合なので強度が安定しています。 結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。 機械練り用で、安定した強度を発現します。
    仕様加える水の量:3.9±0.2L、スランプ:12~18容積練上り:21.5L/セット圧縮強度(N/mm2)29.4(7日)、40(28日)使用量46.5セット/m3強度配合設計:30(N/mm2)危険物の類別非危険物
  • TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット タイムケミカル

    TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット

    タイムケミカル
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。 臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。 耐熱水性で耐熱温度120℃です。 攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。
    用途凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修施工面積(m2)0.5(厚さ(7mm)硬化時間(時間)13℃/8~10時間(5℃以下では硬化しません)質量(kg)6危険物の類別非危険物
  • 速硬化型コンクリート補修材 エスコ

    速硬化型コンクリート補修材

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    市販コーキングガンで使用できます。
    用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に完全硬化時間60分(25℃)エスコ品番EA934KC-20可使時間(分)5(23℃)危険物の類別非危険物
  • 200g コンクリート補修材(簡易型/グレー) エスコ

    200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    ちょっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修。
    グレー硬化時間(時間)約6エスコ品番EA934KB-52セット内容5点セットセメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラ危険物の類別非危険物施工量幅5mm深10mmで約2.5m
  • ノンフリークプラス ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ノンフリークプラス

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    4,898税込5,388
    1箱(2kg×10袋)
    6日以内出荷
    付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。 塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。 粒子が細かく、薄塗もできます。 効果が早く、短時間で下地調整ができます。 硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。
    用途床材の不陸調整(モルタル、コンクリート、コンパネ等) 階段やコンクリート柱等の破損部の補修 床や窓枠廻りの穴埋め等グレー特性耐水性タイプ硬化型(20分・20℃)主成分特殊セメント危険物の類別非危険物混水量(L/袋)0.54~0.62
  • ひび割れ補修剤 eiプラスパック ABC商会

    ひび割れ補修剤 eiプラスパック

    ABC商会
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
    用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。質量(kg)1タイプ浸透性タイプ容量(kg)1主成分エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • モルタル・コンクリート補修材 エスコ

    モルタル・コンクリート補修材

    エスコ
    3,530税込3,883
    1袋
    翌々日出荷
    水と混ぜるだけで、簡単な手順での施工が可能です。プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修が出来ます。粘土のような状態から形成していくので綺麗に仕上がり、補修箇所が目立ちにくい。
    成分アクリル樹脂ポリマーセメントグレー (コンクリート色)使用温度範囲(℃)5~25硬化時間(分)60( 夏場で1~2、冬場で6~7)(23℃の場合)内容量(kg)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)【厚さ1mm】0.57【厚さ2mm】0.28
  • フィルターシートタフ フジモリ

    フィルターシートタフ

    フジモリ
    35,980税込39,578
    1巻
    9日以内出荷
    コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。
    用途コンクリートの型枠への貼り付け用。材質織布、不織布厚さ(mm)0.55長さ(m)25質量(g/m2)約240危険物の類別非危険物
  • ビニロンメッシュ#200 小口タイプ100cm×10m巻 オバナヤ・セメンテックス

    ビニロンメッシュ#200 小口タイプ100cm×10m巻

    オバナヤ・セメンテックス
    8,998税込9,898
    1本(10m)
    4日以内出荷
    ビニロンメッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類
  • 簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 14kg用 ヤブ原産業

    簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 14kg用

    ヤブ原産業
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
    用途楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。危険物の類別非危険物
  • DRYコンクリート マツモト産業

    DRYコンクリート

    マツモト産業
    1,698税込1,868
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
    用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm使用量(1立米)80袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
  • コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント1C AOI

    コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント1C

    AOI
    3,500税込3,850
    1本(330mL)
    6日以内出荷
    長期間の耐久性!! 脱オキシム形 施工が簡単 カートリッジタイプなので、混合などの作業手間が省けます。 耐候性、耐久性、接着性に優れる JIS A 5758の耐久性区分9030Gに適合
    用途ガラス廻り、サッシ廻りなど建築内外装の目地シール カーテンウォール工法の可動目地 長大スパンのジョイントなど、建築・土木の動きの大きな目地シール プール、貯蔵槽、用水路の目地シール コンクリート、モルタル等の目地シール硬さC15~30伸び(%)300以上引張強力(N/mm2)1.0以上耐久性9030Gタックフリータイム(分)20以下危険物の類別非危険物
  • コンクリート構造物 目地材 チオレックスボンド AOI

    コンクリート構造物 目地材 チオレックスボンド

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(6kg)
    21日以内出荷
    耐油性に優れる常温式シーリング材! ポリサルファイドポリマー(多硫化ゴム)を主原料とするノンサグタイプの目地シーリング材です。チオレックスボンドには主剤と硬化剤を混合する二成分型と湿気硬化形の一成分型があります。 耐油性良好 ポリサルファイド系の特長である耐油性が良く、米国連邦規格 SS-S-200Eの重量変化試験に適合します。 地球環境に優しいシーリング材 硬化触媒に鉛化合物を使用しておりません。 優れた追従性 良好な接着性と適度な柔軟性により、水密性を保ちます。
    仕様汚染性:汚染のないこと、耐オゾン性:亀裂がないこと荷姿主剤:3.6kg/缶、硬化剤:2.0kg/袋、カラーマスター:0.4kg/袋伸び(%)破断時:500以上可使時間(分)夏用:120±30(23℃)、冬用:45±150(23℃)耐油性(%)±2.0(重量変化試験)加熱減量(%)8以下耐久性異常がないことスランプ(mm)1未満押出し性(5℃)s7以下危険物の類別非危険物引張応力(N/mm2)0.15以上
  • コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-1401 AOI

    コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-1401

    AOI
    33,980税込37,378
    1箱(25kg)
    6日以内出荷
    日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
    用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。仕様引張(-10℃±1℃):10mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格、弾性(初期針入度):0.5~1.5mm、( 復 元 率 ):60%以上寸法(mm)針入度:9以下、流動( 6 0 ℃ ):3以下温度(℃)注入:170荷姿25kg/箱危険物の類別非危険物加熱温度(℃)安全:185
  • 超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーフレア サンキ

    超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーフレア

    サンキ
    37,980税込41,778
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    『サンマテラーフレア』は、塗布するだけでコンクリート劣化を抑制する表面含浸剤です。 かぶり部分のコンクリートに超遮水層を形成し、水や塩化物を遮断。 塗膜形成しない為紫外線劣化はありません。 鉄筋の腐食を防ぎコンクリートの耐久性を維持します。 ウレタン防水等の塗膜型防水ではなく塗膜を形成しない含浸防水です。 コンクリートの通気性を確保することでコンクリートの健全化維持に貢献します。 環境に影響を及ぼす有害物質は全く含まれていません。
    用途長期に渡る遮水、凍結融解性改善、塩化物イオン侵入抑制、鉄筋防錆、タイル目地からの吸水防止、塩害抑制、中性化抑制、エフロ抑制、防汚、防カビ、アルカリ性付与危険物の類別非危険物
  • 超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーアクア サンキ

    超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーアクア

    サンキ
    19,980税込21,978
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    コンクリートの老化現象をストップ。「改質強化」の決定版 既設コンクリートの改質、維持改善を目的とする塗布型改質強化剤 無機水性で被膜形成をせず長期間に渡りコンクリート内部を化学的反応により改善していきます。
    用途コンクリートの改質強化、経年コンクリートの圧縮強度改善、アルカリシリカ反応抑制、漏水防止、中性化抑制、乾燥収縮ひび割れ軽減、接着増強プライマー、アルカリ性付与危険物の類別非危険物
  • スーパージェットコンクリートセット 小野田ケミコ

    スーパージェットコンクリートセット

    小野田ケミコ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(35kg)
    5日以内出荷
    3時間で24N/mm2以上の圧縮強度を実現 3時間で24N/mm2以上の強度が得られ、長期にわたり安定した強度増進が期待できます。 簡単製造 あらかじめ軽量してある材料を使用するため、現場で簡単に超速硬コンクリートが製造できます。 ムダなし セット数を調整し必要量のコンクリートgは製造でき、ムダがありません。 作業時間調整 作業時間は、ジェットセッターHの添加量を変えるだけで容易に調節できます。
    用途コンクリート欠損断面修復、コンクリート床版舗装補修、間詰め、ガードレール基礎、仮設工事・仮説基礎、伸縮装置、配管配線工事埋め戻し用、機械基礎、標識基礎、その他緊急工事セット内容ユニット-1(ブルー) 20kg/袋、ユニット-2(オレンジ) 15kg/袋、ジェットセッターH(専用遅延剤) 30g/袋温度(℃)20配合ユニット-1(セメント+細骨剤+混和材):20、ユニット-2(粗骨材) 15、標準練り水量(練リ水):2.2~2.5L、ジェットセッタH(専用支援剤):適宜/練り上がり量:約15.5L硬化時間(分)30圧縮強度(N/mm2)3時間:29.8、6時間:34.6、7日;51.2スランプ(mm)120危険物の類別非危険物添加量ジェットセッタH:0.5袋水量(L)1セット当たりの練り水量:2.5L
  • AUクイック コニシ

    AUクイック

    コニシ
    9,998税込10,998
    1ケース(333mL×10本)
    5日以内出荷
    健康住宅対応 塗装非汚染型 速硬化 塗装可
    用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修、防水下地処理規格JSIA F★★★★認定品 - 厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない比重1.38危険物の類別非危険物
  • コンクリックエース ノックス

    コンクリックエース

    ノックス
    25,980税込28,578
    1缶(17kg)
    5日以内出荷
    脱型直度ののコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとろもに、空隙中の自由水の上面張力を下げ、乾燥収縮を低減する高性能収縮低減剤です。 コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。塗布後のコンクリート面はモルタル・ペイントの付着を妨げません。 ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。
    用途トンネル・シールド、共同溝などの覆工コンクリート、橋脚・擁壁等の鉛直面の養生危険物の類別非危険物散布量100~208g/m2
  • PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
    用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
  • オッシャーコート グレー色 タイムケミカル

    オッシャーコート グレー色

    タイムケミカル
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
    用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。トラスコ品番835-6918材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック質量(kg)4.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
  • 500g ひび割れ補修材(ホワイト) エスコ

    500g ひび割れ補修材(ホワイト)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
    ホワイト硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-44種別硬化型パテ危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
  • 超低臭二液型水系硬質ウレタン補修材 オッシャーコート タイムケミカル

    超低臭二液型水系硬質ウレタン補修材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    42,980税込47,278
    1セット(6kg×4箱)
    翌々日出荷
    質量(kg)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンクリートリペア専用ノズル 3M(スリーエム)

    コンクリートリペア専用ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(3本)
    当日出荷
    コンクリートリペアの専用ノズルです。
    トラスコ品番417-4062材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)144質量(g)38.5危険物の類別非危険物
  • ポリグラウト CA(触媒液) 第一工業製薬

    ポリグラウト CA(触媒液)

    第一工業製薬
    3,298税込3,628
    1缶(0.8kg)
    4日以内出荷
    用途止水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • マイキーパー ST 三菱ケミカルインフラテック

    マイキーパー ST

    三菱ケミカルインフラテック
    22,980税込25,278
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    クラック、打継ぎ部、ジャンカ等に起因するコンクリート構造物の漏水に対して威力を発揮するエマルジョン型の注入止水材。 湿潤箇所へも注入可能なため、地下室やトンネル、浴室などの漏水にも威力を発揮します
    危険物の類別非危険物
  • フェアリート ノックス

    フェアリート

    ノックス
    17,980税込19,778
    1缶(17kg)
    4日以内出荷
    塗布後のコンクリート表面の上層仕上剤の付着を妨げません。 コンクリート初期材齢による水分蒸発の抑制および、ひび割れを低減します。 フェアリーとを散布する事で滑らかにコテ仕上が出来ます。 水性で作業性に優れ引火性もありません。
    用途床版防水用プら今ー、モルタル、ペイント等の仕上を伴うコンクリート表面養生、コテ仕上の補助危険物の類別非危険物散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
  • 湿潤面用可とう性エポキシパテ材 ロンジーパテF-197N スリーボンド

    湿潤面用可とう性エポキシパテ材 ロンジーパテF-197N

    スリーボンド
    88,980税込97,878
    1セット
    8日以内出荷
    エポキシ樹脂を主成分としているので、鋼材等の乾燥面はもちろん湿潤面のコンクリート下地でもよく接着します。硬化物は可とう性なので、下地の動きに追従します。性状はパテ状なので、垂直面、天井面でも垂れることはありません。背面水圧0.2MPa の負荷に対しても、耐圧・防水性があります。本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kgセットです。
    用途防火水槽の接合部コーキング材。セグメント継手目地コーキング材。コンクリート二次製品の目地コーキング材セット内容本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kg材質主成分:エポキシ樹脂本剤:灰色・硬化剤:黒褐色容量(kg)本剤:5、硬化剤5危険物の類別非危険物
  • 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット コンクリート用 スリーボンド

    低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット コンクリート用

    スリーボンド
    20,980税込23,078
    1式
    21日以内出荷
    簡単補修・ひとりDIYできるセット品です。ハイリペアキットは低臭気メタクリル樹脂と専用骨材を配合した路面簡易補修材です。浸透性に優れ、アスファルト及びコンクリート下地との一体化が図れます。手作業で簡単に補修できます。小規模補修に適しています。低臭気のため、対応範囲が広がります。伸びと靱性に優れています。プライマー無しで塗布可能です。
    用途舗装補修に。段差補修に。凹凸補修に。欠損部穴埋めに。トラスコ品番716-1837セット内容4.3kgセット(本剤:636g、硬化剤:36g、骨材:3628g)ライトグレー容量(kg)4.3危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量4.3kg施工面積(m2)0.2危険物の性状第1種
  • 新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130 スリーボンド

    新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130

    スリーボンド
    61,980税込68,178
    1セット
    21日以内出荷
    新、旧コンクリートを一体化させる抜群の接着力を発揮します。防水性が高いです。吸収率が低く、耐水圧にも優れますので、打ち継ぎ部分の防水性は完璧です。物理強度は非常に大きく、温度変化の影響もほとんど受けません。耐水性に優れます。高品質のエポキシ樹脂を基剤としているので、経年劣化の心配がありません。作業性が抜群です。簡単に使えるセット品で、刷毛やローラーでの塗布作業も容易です。スプレーができます。エアスプレーを仕様すれば配筋小部にも塗布できます。2液性ですが、そのまま混合できるようにセットされていますので、軽量することなく特別な撹拌用具もいりません。
    用途新旧コンクリートの打継ぎ剤として。成型コンクリート同士の接着剤として。材質エポキシ樹脂系接着剤本剤:淡黄色、硬化剤:褐色容量(kg)本剤:2×2、硬化剤1×2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
  • 簡易補修剤 フレーキングガードキット スリーボンド

    簡易補修剤 フレーキングガードキット

    スリーボンド
    88,980税込97,878
    1式(10セット)
    21日以内出荷
    フレーキングガードキットは、無溶剤型ポリウレア樹脂を主成分とする二液性の簡易補修材です。カートリッジに充填された材料を専用のガンで簡単に混合できます。コンクリートの欠損部の簡易補修(簡易剥落)として活用できます。優れた塗膜物性を有しています。速硬化であるため、二液混合から約3~4 時間で硬化します。専用ガンを使用することで簡単に施工できます。プライマーなしで施工可能、コンクリート簡易剥落材として使用できます。ノズルと二液性の簡易補修材のセット品です。
    用途コンクリート補修に。コンクリート簡易剥落防止対策に。ひび割れ補修に。仕様50cc二液補修材×10本入/箱×10、配合日:50:50:00トラスコ品番716-1835材質本剤:ポリイソシアネートプレーポリマー、硬化剤:芳香族アミン淡黄色可使時間(分)2硬化時間(時間)3-4(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
  • 湿潤面接着型エポキシ樹脂系 ロンジーパテ紙パック スリーボンド

    湿潤面接着型エポキシ樹脂系 ロンジーパテ紙パック

    スリーボンド
    32,980税込36,278
    1セット
    8日以内出荷
    パテ状であり垂直面の充填接着が可能です。エポキシ樹脂系上塗り材としての接着性が良好です。湿潤面でも接着力が良好です。エポキシ樹脂を主成分としているので耐水性が良好です。本剤と硬化剤を目分量で混合が可能なため、作業性が容易です。ロンジーパテ紙パックは、二液性のエポキシ樹脂を水解紙で包装した湿潤面接着型のパテ材です。水に溶ける紙で包装していますので、そのまま紙パックごと水をつけながら混合できます。色が灰色と黒褐色のためコンクリート等に良く馴染みます。紙パックタイプの硬化剤と本剤のセット品です。配合比は100:100です。
    用途コンクリート・モルタルなどの亀裂補修や穴埋めに。ボックスカルバート、下水道のヒューム管の接合材。目地の充填、接着に。セット内容本剤1kg(250g×4)、硬化剤1kg(250g×4)材質主成分:エポキシ樹脂本剤:灰色、硬化剤:黒褐色危険物の類別非危険物

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート