3ページ目: コンクリート

118件中 81118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • マイキーパー ST 三菱ケミカルインフラテック

    マイキーパー ST

    三菱ケミカルインフラテック
    22,980税込25,278
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    クラック、打継ぎ部、ジャンカ等に起因するコンクリート構造物の漏水に対して威力を発揮するエマルジョン型の注入止水材。 湿潤箇所へも注入可能なため、地下室やトンネル、浴室などの漏水にも威力を発揮します
    危険物の類別非危険物
  • カンクリート 関西パテ化工

    カンクリート

    関西パテ化工
    24,980税込27,478
    1缶
    5日以内出荷
    水で濡れたコンクリート面にもそのまま使える高性能補修材『カンクリート』。プライマーも必要とせずスピーディな施工が可能。強力な接着力と高耐久性で、工場・倉庫・駐車場などの損傷部をしっかり補修します。・湿潤面でも安定した接着力&強度を発揮。・セメントやモルタルより優れた接着性・曲げ強度。・プライマー不要で湿潤コンクリートにも密着。・高耐久性でフォークリフトや車両走行にも対応。・補修作業がほぼ1日で完了(。冬季は硬化に時間がかかる場合あり)。・優れた耐薬品性(水・油・強アルカリ・弱酸など)に対応
    用途・工場、倉庫、駐車場などのコンクリート床の穴や段差、側溝などの損傷部の修復。・ポンプやモーター等の据付基礎、防液堤の欠落部の修復など。・塗る滑り止め材「すべり止めコート」の不陸調整用グレー外観【硬化後】薄茶~薄灰質量混合比主剤 2:硬化剤 1:骨材 13粘度(mPa・s)低粘度モルタル状(壁・天井面へ塗布すると垂れる)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ラドコン ジェット 環境美健 環境美健

    ラドコン ジェット 環境美健

    環境美健
    51,980税込57,178
    1箱(330mL×6本)
    4日以内出荷
    用途クラックの防水と保護仕様引火点無し成分ケイ酸系ナトリウム外観無色透明液体危険物の類別非危険物PF11.23以上
  • OSハイブリットメッシュ 小口タイプ110cm×10m巻 オバナヤ・セメンテックス

    OSハイブリットメッシュ 小口タイプ110cm×10m巻

    オバナヤ・セメンテックス
    17,980税込19,778
    1本(10m)
    4日以内出荷
    ビニロン×アラミド混繊型メッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用
    危険物の類別非危険物
  • ビニロンメッシュ#200 オバナヤ・セメンテックス

    ビニロンメッシュ#200

    オバナヤ・セメンテックス
    41,980税込46,178
    1本(100m)
    3日以内出荷
    ビニロンメッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類
  • OSハイブリットメッシュ オバナヤ・セメンテックス

    OSハイブリットメッシュ

    オバナヤ・セメンテックス
    91,980税込101,178
    1本(100m)
    3日以内出荷
    ビニロン×アラミド混繊型メッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用
    危険物の類別非危険物
  • 床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    床補修剤”マグナクリートFGM PC9410

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    36,980税込40,678
    1箱(793g×4個)
    当日出荷
    即硬化タイプの床面用補修剤です。
    用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物
  • あなうめ~る ツネミ

    あなうめ~る

    ツネミ
    3,998税込4,398
    1袋
    当日出荷
    超速硬性・高強度があります。
    用途コンクリート割れ補修トラスコ品番606-9099グレー容量(g)1000危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)厚さ1mm×0.57
  • あなうめ~る 施工キット付き ツネミ

    あなうめ~る 施工キット付き

    ツネミ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    超速硬性・高強度があります。
    用途コンクリート割れ補修トラスコ品番606-9102グレー容量(g)1000危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)厚さ1mm×0.57
  • プラモールド PM5×10 マイゾックス

    プラモールド PM5×10

    マイゾックス
    42,980税込47,278
    1箱(60本)
    当日出荷
    JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。叩いても変形しにくいです。製品重量が軽く運搬が容易です。使用後、焼却処理が可能です。
    トラスコ品番246-0806材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの高さ(mm)100外径(Φmm)50危険物の類別非危険物
  • 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセット コニシ

    土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセット

    コニシ
    71,980税込79,178
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。
    トラスコ品番447-4554セット内容注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー材質プラスチック樹脂全長(mm)147危険物の類別非危険物
  • コンクリートリペア 旭エンジニアリング

    コンクリートリペア

    旭エンジニアリング
    7,998税込8,798
    1個(900g)
    当日出荷
    高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 14kg用 ヤブ原産業

    簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 14kg用

    ヤブ原産業
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
    用途楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。危険物の類別非危険物
  • 簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 2g用 ヤブ原産業

    簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 2g用

    ヤブ原産業
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。
    用途楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。危険物の類別非危険物
  • エフロストップ ヤブ原産業

    エフロストップ

    ヤブ原産業
    12,980税込14,278
    1缶(4L)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エフロストップは水和反応時のセメントと接触することにより、遊離物質の生成を抑え一次白華を低減させます。 コンクリートやモルタル表面の”浮き水”を低減させることにより一次白華を低減させます。 エフロストップはコンクリートやモルタルを緻密なあ構造にさせることで一次白華を低減させます。
    用途コンクリート、モルタル、セメント二次製品の一次白華の抑制。 浮き水の抑制。 作業性の改善。比重(20℃)1.06外観無色透明(やや褐色)危険物の類別非危険物性状強アルカリ性(PH=11~14)
  • 無溶剤型エポキシ樹脂系塗り床剤 スリーボンド

    無溶剤型エポキシ樹脂系塗り床剤

    スリーボンド
    43,980税込48,378
    1箱
    6日以内出荷
    ローラー塗布により手軽に床面の美装が可能です。施工に必要な工具含めセット品になっており、短時間での施工が可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg危険物の性状非水溶性
  • ひび割れ補修剤 旭エンジニアリング

    ひび割れ補修剤

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    本品は、2液性常温効果型ポリウエア系補修剤です。低粒度で1mm~20mm幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。接着・防水・摩耗・耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ごみを清掃して下さい。2.硬化剤をよく振ってからひび割れ補修剤のキャップを開けて硬化剤を全量入れて下さい。3.40秒間(80回)ボトル(ひび割れ補修剤+硬化剤)を上下に強く振り攪拌を行って下さい。4.先端部分をハサミ等で切り落として下さい。5.舗装のひび割れ(亀裂)部分に注入を行って下さい。
    用途アスファルト&コンクリート用セット内容主剤(200g)+硬化剤(200g)使用温度範囲(℃)-35~130寸法(幅Wmm×長さLm)施工範囲:5×3(深さによる)硬化時間(時間)1(一度で使い切って下さい)危険等級色調灰色危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーフレア サンキ

    超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーフレア

    サンキ
    37,980税込41,778
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    『サンマテラーフレア』は、塗布するだけでコンクリート劣化を抑制する表面含浸剤です。 かぶり部分のコンクリートに超遮水層を形成し、水や塩化物を遮断。 塗膜形成しない為紫外線劣化はありません。 鉄筋の腐食を防ぎコンクリートの耐久性を維持します。 ウレタン防水等の塗膜型防水ではなく塗膜を形成しない含浸防水です。 コンクリートの通気性を確保することでコンクリートの健全化維持に貢献します。 環境に影響を及ぼす有害物質は全く含まれていません。
    用途長期に渡る遮水、凍結融解性改善、塩化物イオン侵入抑制、鉄筋防錆、タイル目地からの吸水防止、塩害抑制、中性化抑制、エフロ抑制、防汚、防カビ、アルカリ性付与危険物の類別非危険物
  • コンクリートリペア CR-9 旭エンジニアリング

    コンクリートリペア CR-9

    旭エンジニアリング
    52,980税込58,278
    1缶
    3日以内出荷
    安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。 化学反応による熱で硬化を促進します。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。 プライマー((下塗り剤) 不要で簡単施工です。
    用途コンクリート床の欠け、ひび割れの補修・充填。 モルタル・タイル・陶器・木材などの補修。仕様施工面積(m2):88トラスコ品番161-5557材質/仕上結晶質シリカ質量(kg)20灰色系容量(kg)20アズワン品番64-8326-32危険物の類別非危険物硬化時間15分~45分
  • コンクリート凹凸補修剤オッシャーコート UW-7706 タイムケミカル

    コンクリート凹凸補修剤オッシャーコート UW-7706

    タイムケミカル
    7,598税込8,358
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    オッシャーコートUW-7706用硬化促進剤です。
    トラスコ品番819-5694淡黄色容量15g×10本質量(g)150危険物の類別非危険物
  • マイキーパー 硬化剤(アクアゲール) 三菱ケミカルインフラテック

    マイキーパー 硬化剤(アクアゲール)

    三菱ケミカルインフラテック
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    マイキーパー用ゲル化剤 水中でも粘着性のあるゴム弾性ゲルを早期に形成させるアクアゲルを添加して下さい。
    危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール 989NB 速攻 サンスター

    ペンギンシール 989NB 速攻

    サンスター
    969税込1,066
    1本(320mL)
    5日以内出荷
    用途屋上の塗膜防水下地処理、シート防水端末処理 外壁や屋上のコンクリート下地等のひび割れ、欠損補修 伸縮目地補修成分一成分形ポリウレタン系グレイ硬度23℃ JIS K 6253比重23度:1.47有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)加熱減量(%)7危険等級タックフリータイム(分)5℃:60%RH 60 JIS A 143923℃:50%RH 40 JIS A 143935℃:25%RH 60 JIS A 1439危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.32kg
  • エクランEX 屋外用 四国化成

    エクランEX 屋外用

    四国化成
    23,980税込26,378
    1セット(7642g)
    5日以内出荷
    天然の砂にカラーセラミックを配合した水系舗装材。優れた耐酸・耐アルカリ性能で劣化を抑えます。立ち上がり面への施工や1mmの薄塗りでのリフォームも出来ます。また防汚機能をプラスしたトップコートを採用することで、汚れにくく、洗浄がしやすくなりました。
    セット内容上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋質量(g)上塗材4800、プライマー(溶剤系)500、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300主成分カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート・セメントモルタル危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)3(吹付けの場合:2)塗布厚さ(mm)1(吹付け:1.2)
  • 500g ひび割れ補修材(グレー) エスコ

    500g ひび割れ補修材(グレー)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
    付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-45種別硬化型パテグレー硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
  • 400g ひび割れ補修材(濃灰色) エスコ

    400g ひび割れ補修材(濃灰色)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
    成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他エスコ品番EA934HA-98ダークグレー硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積幅3mm×深3mm×約25m
  • コンクリートリペア専用ノズル 3M(スリーエム)

    コンクリートリペア専用ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(3本)
    当日出荷
    コンクリートリペアの専用ノズルです。
    トラスコ品番417-4062材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)144質量(g)38.5危険物の類別非危険物
  • コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600 3M(スリーエム)

    コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600

    3M(スリーエム)
    81,980税込90,178
    1セット(250mL×6本)
    当日出荷
    硬化が早く、15分で実用強度、60分で完全硬化です。 高硬度で台車などの荷重に対応します。 ウレタン系なので塗装もしっかりのります。
    用途コンクリート床の欠け補修・充填。トラスコ品番417-4054グレー主成分ウレタン系接着剤硬化時間(分)60(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • クラックシール0.5KGセット×10ヶ/ケース ABC商会

    クラックシール0.5KGセット×10ヶ/ケース

    ABC商会
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。 施工後1~2時間で使用できます(気温20℃)。
    用途コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に。材質特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション質量(kg)5使用面積1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4m補修可能危険物の類別非危険物
  • クラックフィラー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    クラックフィラー専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,798税込1,978
    1パック(3本)
    当日出荷
    クラックフィラー用ノズルです。
    トラスコ品番389-2026材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)250質量(g)150危険物の類別非危険物
  • フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1缶(5.5kg)
    当日出荷
    即硬化タイプのコンクリート補修剤です。 耐薬品性があります。 耐熱温度は1090℃です。
    用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。トラスコ品番290-1277質量(kg)6.2硬化時間(時間)(25℃)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.5kg特性耐薬品、耐熱危険物の性状非水溶性
  • カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    カチオン性粉末樹脂配合で、高強度・高耐久・高接着です。Vカット不要で微細なクラックに施工可能です。「混ぜる」→「流し込む」→「削る」だけの簡単施工です。
    用途コンクリート・モルタル床に発生したクラック(0.2~2mm)の簡易補修に。付属品計量カップトラスコ品番722-4004材質特殊セメントグレー容量(kg)0.4可使時間(分/25℃)60危険物の類別非危険物施工面積(m2)30M
  • ステンレスコンクリートビスナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビスナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,598税込1,758
    1パック
    10日以内出荷
    トラスコ品番174-6295危険物の類別非危険物
  • コンクリートビス皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,198税込1,318
    1パック(130本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番177-4210寸法L(mm)38寸法d(mm)4表面処理フッ素樹脂コーティング適合ドライバープラスNO.2危険物の類別非危険物
  • コンクリートビスナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビスナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,198税込1,318
    1パック
    10日以内出荷
    トラスコ品番174-6215危険物の類別非危険物
  • シリアテクト P(C―SUP) MUマテックス

    シリアテクト P(C―SUP)

    MUマテックス
    9,898税込10,888
    1袋
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ストッパ P レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    ストッパ P

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    14,980税込16,478
    1ケース(500個)
    4日以内出荷
    Pコンの穴埋めに
    危険物の類別非危険物
  • クラックインジェクター KSE-050 コンクリートクラック補修材(高粘度湿潤面硬化タイプ) ヘルメチック

    クラックインジェクター KSE-050 コンクリートクラック補修材(高粘度湿潤面硬化タイプ)

    ヘルメチック
    10,980税込12,078
    1箱(1セット)ほか
    6日以内出荷
    特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を高粘度化し、チクソを効かせることにより従来のエポキシ樹脂系よりも、特に垂直面や天井面での保持、接着性に優れ、壁面での作業効率の向上を特長としています。 コンクリート壁面のひび割れや、やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修などを乾燥面だけではなく湿潤面においても補修することができます。 硬化後はライトグレー(N-80近似色)になります。 高粘度によるダレ防止、2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。
    用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修。 狭い隙間の充填接着。ハンドホールの補修など。使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。主成分特殊エポキシ樹脂2液型伸び(%)5粘度125000cps(23℃)可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)30硬化時間(時間)4(23℃)危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性圧縮強度(MPa)1630硬度(ショア D)80
  • ミニエポ コンクリート用 建築の友

    ミニエポ コンクリート用

    建築の友
    599税込659
    1セット
    翌々日出荷
    コンクリートや石材の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 石材、コンクリート、モルタル、陶磁器の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
    用途コンクリート、モルタル、石材等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 鉢、壷、レンガ、ブロック等のカケ、割れ、穴うめ補修に。成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート