絞り込み
ブランド
- コニシ
- AOI(1)
- スリーボンド(18)
- セメダイン(2)
特価

エフレックス(グレー)
コニシ¥1,698税込¥1,8681本(333mL)4日以内出荷1液型、弾力性、低温特性良好。用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。色グレー質量(g)532寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)危険物の類別非危険物
エフレックスタイルワン
コニシ¥22,980税込¥25,2781ケース(2kg×9本)5日以内出荷1液常温硬化 作業性良好 弾力性 耐熱性 耐水性 省ゴミ対策品用途内外装タイルの接着 石材の接着 各種内外装パネルの接着成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系タイプ着色ペースト状等級JIS F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合粘度範囲(mPa・s)500~1000JIS規格A5548、A5557比重1.48改正建築基準法(JIS対応)JIS A5548、A5557改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状