絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む
![LOCTITE 378585 O-RING KIT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 378585 O-RING KIT
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥24,980税込¥27,4781セット7日以内出荷自動車・建設車輌・農機、油圧・空圧機器・工作機械・各種ポンプなどの修理時に、素早く簡単に、さまざまなサイズのO-リングを作ることができます。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 648 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 648 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥56,980税込¥62,6781箱(10mL×50本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 4011 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 4011
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥26,980税込¥29,6781箱(20g×10本)7日以内出荷高機能瞬間接着剤、低粘度・難接着タイプでメディカルグレードです。用途低粘度でありながら多孔質材に使用可能です。繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 5182 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 5182
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥33,980税込¥37,3781本(800mL)7日以内出荷金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 518 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 518 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980~税込¥41,778~1箱(25mL×10本)ほか7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性





![LOCTITE 378585 O-RING KIT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)