絞り込み
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む
![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
LOCTITE 222
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
ネジロック1401
スリーボンド(46件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(200g)ほか当日出荷から4日以内出荷合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能使用温度範囲(℃)-20~80粘度(mPa・s[cP])350比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散危険等級Ⅱ強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ネジロック剤
(97件のレビュー)¥819税込¥9011缶(200g)当日出荷プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤色緑タイプ取りはずし可能主成分酢酸ビニル樹脂系比重0.88危険等級Ⅱ強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量227.3mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用![ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767235-240927-02.jpg)
ねじロック 低強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(10mL)当日出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色紫粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷低強度。取り外し可能。用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(低強度)液色紫分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ固着時間(分)15強度低強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状![LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335882-070409-02.jpg)
LOCTITE 221
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(50g)当日出荷材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)66容量(g)50破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8主成分合成樹脂固着時間(分)60~120危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状![ねじ緩み止め接着剤22010ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749555-180516-02.jpg)
ねじ緩み止め接着剤22010ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)材質主成分:■■■色青容量(mL)10質量(g)14使用温度範囲(℃)-55~150使用温度範囲-55~150℃液色青粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937679-230511-02.jpg)
”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298税込¥5,8281個当日出荷組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。用途嫌気性接着剤の定量塗布に。付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)トラスコ品番257-2155材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS(R)、シリコーン)幅(mm)40色黒容量(mL)50、250兼用奥行(mm)115容器(mL)適合:50・250危険物の類別非危険物塗布量0.03ml![ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920432-170710-02.jpg)
ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません) 優れた耐振動性、耐衝撃性があります。 低強度タイプ 後浸透(組み付け後の塗布が可能)用途ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649トラスコ品番756-1113材質主成分:合成樹脂色青サイズ(推奨)M12以下容量(mL)50質量(g)80液色青粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ使用温度-55~150危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状水溶性主なワーク3次元形状
低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本(50g)5日以内出荷トラスコ品番817-9664色青使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤
スリーボンド¥4,398税込¥4,8381本(50g)当日出荷低強度です。低粘度です。トラスコ品番813-0519使用温度範囲(℃)-40~120液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])125[125]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0467L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性強力封着剤 1342H
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷ねじ用・低強度・低粘度・青色の商品です。トラスコ品番552-9871色青種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
低強度 嫌気性封着剤 潤滑性
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)5日以内出荷トラスコ品番817-9670色黄使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用)
エスコ¥4,720税込¥5,1921本3日以内出荷標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1~28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。用途金属用ねじゆるみ止め成分合成樹脂色青使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~350完全硬化時間72時間粘度(mPa・s)10~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)2.3~17
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781缶5日以内出荷塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806色濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M
スリーボンド¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334色赤使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D
スリーボンド¥7,898税込¥8,6881缶5日以内出荷塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395色緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤 1386D
スリーボンド¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷遅硬化タイプです。潤滑性を有します。耐薬品(エンジンオイル・冷却液)シール性が良好です。用途ウェルチプラグ、接着およびシールに。トラスコ品番687-6855色赤容量(kg)1主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1344J
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。トラスコ品番552-9770色青種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1342J
スリーボンド¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。トラスコ品番552-9872色青種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
ねじロック (中粘・低接着)
WEICON¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.222相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・低強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。使用温度範囲(℃)-60~+150液色紫内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)3~5可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:2~4、分離:4~8完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1000最大隙間(mm)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力低
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番817-9671色赤使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷取り外し性良好です。DOPフリー品です。用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552色青使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
50ml ねじロックスーパー
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間エスコ品番EA933B-1色青タイプ低接着・中粘度使用温度範囲(℃)-40~150破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2比重1.05粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
HT-Lock 525 ネジのゆるみ止め剤
ヘルメチック¥13,980税込¥15,3781箱(30mL×5本)6日以内出荷金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。用途取り外しが容易な低強度タイプ。ボルト、ナット小ねじに。タイプ低強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~2000cps剪断強度(kg/cm2)40~70セットタイム(分)20危険等級Ⅲ色調紫危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 220 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 220
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥52,980税込¥58,2781箱(10mL×50本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性




![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)


![ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767235-240927-02.jpg)

![LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335882-070409-02.jpg)

![ねじ緩み止め接着剤22010ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749555-180516-02.jpg)
![”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937679-230511-02.jpg)
![トルクマーク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452695-150410-02.jpg)
![ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920432-170710-02.jpg)
















![LOCTITE 220 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)




![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)