絞り込み
ブランド
- WEICON
- モノタロウ(1)
- ABC商会(4)
- BESCO(3)
- MOHAWK(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(10)
- コニシ(2)
- スリーボンド(2)
- セメダイン(4)
- トーヨーマテラン(3)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](6)
- ハウスボックス(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
- ヤヨイ化学(2)
- 信越化学工業(2)
- 家庭化学(2)
- 建築の友(6)
- 旭エンジニアリング(3)
- 関西パテ化工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状)
WEICON¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷短時間であれば280℃まで耐熱性があります。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途鋳物・金属部品の修理・接着に。巣穴(ブローホール)の充填。コンテナ、車両、機械部品の損傷修復。ポンプや配管のシーリング。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8122セット内容樹脂剤:250g、硬化剤:250g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)280、-35~+200(短時間であれば280℃)可使時間(分)30(20℃)硬化時間(時間)10(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名鉄粉危険物の数量0.28kg混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応
金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状)
WEICON¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷様々な対象物に多用途に使用できる補修剤です。腐食やピッティング等の重度損傷にも対応可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途腐食損傷やピッティングの除去に。タンク・配管の補修。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造。海事産業での修理・保守作業トラスコ品番709-8123セット内容樹脂剤:453g、硬化剤:47g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプパテ状補修剤規格DNV認証取得品容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状)
WEICON¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷耐熱性と流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途大規模接着作業に。金型の鋳込。高温環境で使用する機械部品の補修。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8096セット内容樹脂剤:458g、硬化剤:42g、保護手袋、混合用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉色グレータイプ液体容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)220、-80~+220可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.042L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:11RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状)
WEICON¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷湿った面や水中での優れた接着性能を発揮します。衝撃強度と残留弾性、耐摩耗性にも優れています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途水中での接着・補修に。湿潤面での接着。強負荷設備の内張り。耐摩耗保護。補修作業全般トラスコ品番709-8110セット内容樹脂剤:273g、硬化剤:227g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:鉱物粉、エポキシ樹脂色ホワイトタイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)160、-35~+160可使時間(分)30(20℃)硬化時間(時間)12(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.271L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:83RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状)
WEICON¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷極めて高い耐摩耗性と耐薬品性から表面保護コーティングに最適です。特に横方向からの粒子衝突によって生じる摩耗に大して高い保護効果を発揮します。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途高負荷部品表面の保護コーティングに。摩耗した金属表面の再生。補修作業全般トラスコ品番709-8095セット内容樹脂剤:99g、硬化剤:101g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:セラミックビーズ、エポキシ樹脂色グレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.2容量(g)200使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)30(20℃)硬化時間(時間)12(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量740mL混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応
金属補修材 WEICON F2(アルミ粉・液状)
WEICON¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷粘度が低く流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8115セット内容樹脂剤:438g、硬化剤:62g、保護手袋、混合用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉色メタリックグレータイプ液体容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)26(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.062L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:14RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状)
WEICON¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷粘度が低く流動性に優れています。鋼製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8117セット内容樹脂剤:453g、硬化剤:47g、保護手袋、混合用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプ液体容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)13(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)