2ページ目: 工業用

86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紫外線硬化型接着剤326UVブルー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤326UVブルー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    82,980税込91,278
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
    主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)21粘度(mPa・s)8000~20000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72適合プライマー7649表面硬化(秒)20主なワークパーツ
  • はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
    用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。その他【推奨硬化促進剤】74717649トラスコ品番412-9428液色容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)5000~12000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • ファストキュア REX(レックス)[自動車用品]

    ファストキュア

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    硬度(D)70~85内容量(g)5引火点(℃)149使用電池CR2016×2個危険物の類別非危険物
  • 紫外線硬化接着剤 3504 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化接着剤 3504

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
    用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。トラスコ品番390-7025材質アクリル系こはく対応推奨硬化促進剤 7649剪断強度(N/mm2)10硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)800~1300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75表面硬化(秒)35
  • 小型ポータブルLEDライト CL32-365nm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    小型ポータブルLEDライト CL32-365nm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    高寿命で低ランニングコスト。コンパクトで軽量
    用途紫外線接着剤、可視光接着剤に使用可能トラスコ品番253-9385セット内容本体、AC電源ケーブル、USBケーブル(バッテリー充電用)長さ(mm)140幅(mm)25高さ(mm)25波長(nm)放射波長:365危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    94,980税込104,478
    1本
    5日以内出荷
    耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
    用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。トラスコ品番363-5735透明使用温度範囲(℃)-55~120剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    89,980税込98,978
    1缶
    5日以内出荷
    本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。
    用途産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。トラスコ品番612-3864透明、黄色~淡褐色液体容量(mL)1000容量(L)1主成分ウレタンメタクリレート形態1液-混合不要粘度中粘度主な用途金属、ガラス硬化方式紫外線外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃・耐振動危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。
    用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。トラスコ品番390-7020材質アクリル系こはく使用温度範囲(℃)-55~150剪断強度(N/mm2)4.8主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)3500~6000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30
  • 紫外線硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 3851

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    319,800税込351,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
    用途光硬化型接着剤として。トラスコ品番363-5730淡黄色容量(L)250対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
  • 紫外線硬化接着剤 352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化接着剤 352

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    319,800税込351,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    紫外線による硬化。金属やガラス部品の接着。シーリングコーティング。
    用途優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。端子のシールに。トラスコ品番412-9406材質アクリル系こはく容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)16000~24000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)10
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    紫外線硬化アクリル系接着剤です。
    トラスコ品番253-4466材質変成アクリレートエステル琥珀色粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    中粘度 セラミック、マグネット接着に
    トラスコ品番223-0611ブルー容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • 紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    319,800税込351,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
    用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。トラスコ品番363-5736淡黄色対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
  • 紫外線硬化接着剤 3052 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化接着剤 3052

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    94,980税込104,478
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
    用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。トラスコ品番390-7018材質アクリル系淡黄色対応推奨硬化促進剤 SF7649剪断強度(N/mm2)≧15硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)2750~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐熱危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83表面硬化(秒)10
  • 紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    259,800税込285,780
    1箱(10本)
    62日以内出荷
    シール、ポッティング用
    トラスコ品番412-9433危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 (648UV) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 (648UV)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    259,800税込285,780
    1箱(250mL×10本)
    4日以内出荷
    648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
    トラスコ品番253-9384使用温度範囲(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 7649粘度(mPa・s)400~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • UVLED Flash Light 玄々化学工業

    UVLED Flash Light

    玄々化学工業
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷
    充電式UVライトUSB)強力タイプ UV硬化パテ(玄々LEDUVパテなど)の用途ですが、ブラックライトとして幅広く利用可能です。
    質量(g)180出力(W)20ピーク波長(nm)395寸法(Φ×mm)36×140バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7LEDハイパフォーマンスUV-Aバッテリー容量(mAh)2600危険物の類別非危険物防水性IPX4
  • EZ-Ject 簡易注入キット(POE専用) スペクトロニクス

    EZ-Ject 簡易注入キット(POE専用)

    スペクトロニクス
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 塗布用筆 リークラボ・ジャパン

    塗布用筆

    リークラボ・ジャパン
    319税込351
    1本(3本)
    翌々日出荷
    リークエイドを塗布する。
    危険物の類別非危険物
  • ウッドバー リークラボ・ジャパン

    ウッドバー

    リークラボ・ジャパン
    259税込285
    1本(3本)
    翌々日出荷
    リークエイドを塗布する。
    危険物の類別非危険物
  • EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式 スペクトロニクス

    EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式

    スペクトロニクス
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
    用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。危険物の類別非危険物
  • Uvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプ スペクトロニクス

    Uvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプ

    スペクトロニクス
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
    用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
  • Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ スペクトロニクス

    Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ

    スペクトロニクス
    429,800税込472,780
    1個
    翌々日出荷
    7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
    用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
  • リペアテープ 旭エンジニアリング

    リペアテープ

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    リペアテープは特殊なシリコン材料から作られ、それ自身接着、融着する性質をもちます。接着剤を使用していないので、その跡を全く残しません。伸長率300%で対象物の不規則な形に従います。8000Vの高電圧まで絶縁し、260度の高温まで溶けません。接着後は永久的に空気も水も通しません。
    用途絶縁、漏れ防止、腐食防止、結束など幅広い用途に使用可能です。使用温度範囲(℃)断続:-65~260耐熱温度(℃)150連続使用温度(℃)-45~200幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)25.4×3×0.5熱水吸収率(%)3以下引張伸度(%)300強度接着強度:2(lbs)密度(kg/m3)80危険物の類別非危険物絶縁耐力8000V(0.5mm厚換算)圧縮応力25%(kPa)4引裂強度85(psi)
  • MAGIC BOND PATCH 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PATCH

    旭エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1組
    翌々日出荷
    UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
    用途ひび割れや穴などの緊急補修剤セット内容MB-F150(MAGIC BOND PATCH替)+MB-UV(UVライト)+HTCー25C(リベアテープ)使用方法1.清掃/2.ハサミ等で好きな形に切って下さい。/3.フィルムの片側(透明)を片側剥がして下さい。/4.補修箇所に張り付けて下さい。/5.UVランプを照射して下さい。/6.フィルムの片側(ピンク色)を剥がして下さい。/7.テープ(HTー25C)を上から強く引っ張りながら巻き付けて下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険物の類別非危険物
  • UV接着用吸盤式治具 639-1 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用吸盤式治具 639-1

    LAMP(スガツネ工業)
    329,800税込362,780
    1式
    3日以内出荷
    ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 大型のガラスショーケース製作に最適です。 つまみ[1]やハンドル[2]の操作によって、ガラスの接着面の間隔が簡単に微調節できます。
    トラスコ品番225-6480質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着用偏芯治具 637-1 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用偏芯治具 637-1

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。 棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。 サイズはΦ67.6×14.1mmです。 吸盤部サイズはΦ55mmです。 最大6mmまで無段階で調整ができます。
    トラスコ品番225-8060質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • 専用クリーナー 51-079-10 LAMP(スガツネ工業)

    専用クリーナー 51-079-10

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    ガラスおよび金属接着面のゴミや油分を取り除くための専用クリーナーです。 1次照射後にはみ出たUV接着剤を取り除きます。
    トラスコ品番225-4894質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着剤 LV74V10 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着剤 LV74V10

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着用ポンプ式治具 638-9 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ポンプ式治具 638-9

    LAMP(スガツネ工業)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 手動式真空ポンプで作業効率が上がります。
    トラスコ品番225-3250質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着用ノズルセット 52-093-19 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ノズルセット 52-093-19

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    付属のアダプターと組み合わせて、UV接着剤の容器に取り付けて使用します。 UV接着剤を無駄なく塗布できます。
    トラスコ品番225-1690質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着用アジャスター52-061-57 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用アジャスター52-061-57

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    UV接着用のアジャスターです。
    トラスコ品番225-3221質量(g)4600危険物の類別非危険物
  • PPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20 テクニカルアロイ

    PPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20

    テクニカルアロイ
    2,998税込3,298
    1個(20mL)
    5日以内出荷
    PG-400UV-WLPPクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用プライマーです。 PP-3UVの接着剤を塗布する前に使用する事によりPPなどのへの接着が可能になるほか、接着剤の硬化速度を速めます。
    用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど付属品刷毛付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 紫外線硬化性樹脂 3000シリーズ接着剤 スリーボンド

    紫外線硬化性樹脂 3000シリーズ接着剤

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1本(250g)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    96,980税込106,678
    1本(1L)
    7日以内出荷
    低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
    透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.5粘度(mPa・s)3,600~6,600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)≧72危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    ガラス、金属、一部の熱可塑性基材に非常に優れた接着力を発揮する接着剤です。水や湿度環境下にさらされた時に優れた強度保持率を有します。
    こはくタイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)4.8粘度(mPa・s)3,500~6,000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    76,980税込84,678
    1本(1L)
    当日出荷
    耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
    透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性耐水、耐湿危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)70適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3754(LI-754) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3754(LI-754)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    59,980税込65,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
    こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧13粘度(mPa・s)3000~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)73適合プライマー7649表面硬化(秒)15主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3751 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3751

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    86,980税込95,678
    1本(1L)
    7日以内出荷
    低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。
    淡黄色主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.2粘度(mPa・s)3600~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74表面硬化(秒)1主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。
    こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)16000~24000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐振動、耐衝撃危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)69適合プライマー7071表面硬化(秒)10適合用途耐衝撃主なワークパーツ

紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります

工業用